カテゴリ
- 制御機器(11)
- メカニカル部品(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ta8428k」の検索結果

Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 16-Pin SSOP ブラシ付きDC
東芝¥199税込¥2191個当日出荷仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2.7 V標準スイッチング周波数 = 100kHz動作温度 Min = -20 ℃モータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 24-Pin SSOP ブラシ付きDC
東芝¥119税込¥1311個当日出荷仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 3.2A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 15 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 24動作供給電圧 Min = 2.7 V標準スイッチング周波数 = 100kHz幅 = 5.6mmモータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC
STMicro¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
モータドライバ TPDR-68A
スリーピース¥13,980税込¥15,3781個欠品中スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書質量(g)24周波数(kHz)1(PMW)定格出力電流(A)2.5以下出力電流(A)(最大)15以下電源電圧(V)12~24(D.C)±10%
DCモータコントローラSP
ワンダーキット(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。種類工作キットモーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ出力電流(A)平均0.9、ピーク時12電源電圧(V)DC2~3回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
ブラシレスモータードライバ
ツカサ電工¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から47日以内出荷豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。質量(g)約30(本体のみ)周波数(kHz)約20(PWM)電源電圧(V)DC24 ±10%以内使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応電流制限(A)3.3
オシロプローブ用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥109~税込¥120~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。種類その他使用温度範囲(℃)-40~+150
ねじなし防水コネクタ(Z用)
Panasonic(パナソニック)¥869~税込¥956~1個当日出荷から3日以内出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC
STMicro¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応