カテゴリ
- 電動工具(15)
- 空圧工具(4)
絞り込み
「ta9a633」の検索結果

カーボンブラシAss’y
日東工器(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)当日出荷ベルトンEB-10A等に使用しているカーボンブラシです適合ERB-30、EBS-10、ESH-80A
電動ベルトン
日東工器(2件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本トラスコ品番338-0165ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
電動ベルトン
日東工器¥65,980税込¥72,5781台翌日出荷狭くて奥まった箇所やコーナー曲面などの研磨に威力を発揮。ロックレバー式スイッチと後方排気方式を採用。冷感防止、ラバーグリップ採用。簡単ベルト交換。角度調整で作業性アップ用途バリ取り・面取り・ビート削り等の研削作業に!付属品研磨ベルトZ#60×20mm/2本(内本体装着/1本)、Z#80×20mm/1本、Z#100×20mm/1本、Z#120×20mm/1本、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、ハンドルAssy/1個、甲丸シュー/1個ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
電動ベルトン
日東工器(3件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608RM適合機種AK-3000・CS-3005・CS-3605・G-1022H・HT-3840・HT-4240・HT-5040・LM-2310・LM-2810・LMR-2300・MG-12・PED-130KT・RSE-1250・S-1000E・S-1200E・S-815M・S-815S・S-550M・S-810・AS815M・AS815S・AS550M・APED130KT・G-1030・MS-30B・HT-3033・HT-3633・HT-4033・HT-3833H・HT-3023・HT-3523・HT-3043・HT-3843・HT-4243・HT-5043・LM-2305・LM-2300・LM-2800・HT-3513A・HT-3013A・HT-5040・HT-4240・HT-3840・D-10VR・MS-30・MS-30CZ・MS-350M・G-102H・G-1010H・CS-2501・CS-2501N・CS-3001N・LM-200・LM-260・AK-30C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1.5入数(個)2
デルボ電動ドライバー
日東工器(2件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.69長さ(mm)266電源コード(m)3適合ビット(mm)対辺5
電動ベルトン
日東工器¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ ベルト幅30mm重研削用用途溶接のビード削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなどベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)540電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)4.0定格時間(分)連続付属品研磨ベルト#60×30 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×30、#100×30 各1本サブハンドルAss'y 1setグリップガード 1個カーボンブラシAss'y 1set6角棒スパナ5mm、4mm 各1本本体質量(kg)3.1