カテゴリ
- 制御機器(20)
- 測定用品(8)
- メカニカル部品(5)
- 溶接用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- 介護用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- MULTI-CONTACT(5)
- DiodesZetex(5)
- MICROCHIP(4)
- パナソニックコネクト(4)
- NACHI(不二越)(3)
- ホンダ(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- 川本ポンプ(川本製作所)(2)
- 河村電器産業(2)
- ラムマウント(2)
- INFINEON(2)
- Schutzinger(2)
- WeEn Semiconductors Co., Ltd(2)
- onsemi(2)
- アズワン(1)
- サンワサプライ(1)
- TRUSCO(1)
- 理研計器(1)
- 紀陽除虫菊(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tab-30」の検索結果

ホルダー
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981台当日出荷盗難防止用鍵付きタブレットホルダー。VESA規格75×75、100×100に対応しているのでアームなどに取付幅広い設置が出来ます。90度刻みの360度回転機能付きでタブレットも縦横好きな向きでご使用いただけます。厚み30mmまで対応できるのでケースに入れたままの設置も可能です。材質ABS樹脂、アルミニウム使用工具手袋取付方式壁面有効挟み幅(mm)W240~320×H170~219×D5~30付属品厚み調整パッド(11mm、5mm、1mm)各1枚、鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1組立時間20分組立人数1
フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 30TAB06U/GMP4
NACHI(不二越)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。仕様Da1:46、Da2:53.4、da1:46.2、da2:39.7、r最小:1d30B15D62アキシアル荷重(kN)限界(Coa):46.4許容回転速度(min-1) グリース潤滑4650基本定格荷重Ca(kN)29.9
ターミナルボックス TAB
河村電器産業¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から7日以内出荷材質鉄板製構造かぶせ構造使用ハンドルローレットねじ(M5×20)保護等級IP4X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)カバー1.6、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm
メタル風スナップボタン
日本紐釦貿易¥1,698税込¥1,8681袋(30組)3日以内出荷から4日以内出荷金属ホックのように見えるプラスチックスナップです。表面に本物の金属を巻いた、高級感と軽さを兼ね備えています。
CCII D1000 S REC TAB CONT 30-28 ASSY
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
薬用BADEN TAB 1ケース 30錠/箱×30箱
紀陽除虫菊¥64,880税込¥71,3681ケース(18箱×30錠)5日以内出荷「バーデンタブ」は医薬部外品入浴剤です。保温・保湿効果に優れ、体の芯までしっかり温まります。温浴効果を高めて血行を促進。疲労・肩こり・腰痛・冷え症などのつらい症状をやわらげます。泡が消えても重炭酸イオンは24時間溶け込んでいます。赤ちゃん(生後3ヶ月以上)の入浴にもご使用いただけます。ご家族皆様で効果をお楽しみください。仕様●有効成分:炭酸水素Na・炭酸Na●その他成分:クエン酸・他4成分●内容量:15g×30錠●効果・効能:肩のこり、腰痛、疲労回復、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、産前産後の冷え症、打ち身、くじき、あせも、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、しっしん、にきび●入浴方法:180~200Lのお湯に5錠を溶かしてご使用ください。40℃前後のお湯にじっくりと15分以上の入浴をお勧めします。アズワン品番65-5703-59
マウントパーツ
ラムマウント(14件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷から92日以内出荷ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
TIGトーチスイッチ4m
パナソニックコネクト¥9,498税込¥10,4481個当日出荷全長(m)4主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-08TS□、YT-12TS□、YT-12TP□、YT-15TS□、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-15TS□TAB、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TSW□、YT-30TS2、YT-30TSW□、YT-30TPW□、YT-50TSW□8型トーチ:YT-088T(TF)、YT-128T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-158T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-188TW、YT-208T(TG・TF・TPW)、YT-308TW(TPW)、YT-508TW
NPA004BTBK iPad Pro 対応 USB-C to 3.5mm オーディオ チャージ アダプタ
BELKIN(ベルキン)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷USB-PDおよびQuick Charge 2.0対応デバイスで最大60WのUSB-C高速充電を使用可能 USB-C ポート 1個 3.5mm補助ポート1個 オーディオの音質を向上するデジタルアナログ変換器付属品RockStar(TM) 3.5mmオーディオ+USB-C(TM)充電アダプター幅(mm)33色ブラック高さ(mm)10幅(inch)1.3高さ(inch)0.4互換性Galaxy S10+Galaxy S10Galaxy S10eGalaxy S9+Galaxy S9Galaxy S6Galaxy Note9Google Pixel 3 XLGoogle Pixel 3Google Pixel 2 XLGoogle Pixel 2Google Pixel XLGoogle PixelLG V30LG G6iPad Pro (12.9") 4th GeniPad Pro (12.9”) 3rd GeniPad Pro (11.0")Galaxy Tab Pro 10.1"Galaxy Z Fold 2Huawei P20/P20 ProSony Xperia XZ2Sony Xperia XZ3Galaxy S21 Ultra 5GGalaxy Note20 UltraGalaxy S21+ 5GGalaxy Note20Galaxy S21 5Gケーブル長(mm)196長さ(inch)7.7メス形状USB-C ポート、3.5mm補助ポート
Vishay スイッチングダイオード スルーホール, 30A, 600V, シングル,エレメント数 1 TO-220, 2 + Tab-Pin
VISHAY¥9,998税込¥10,9981セット(50個)7日以内出荷最大順方向電流 = 30A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 600V。パッケージタイプ = TO-220。ピン数 = 2 + Tab。最大ダイオードキャパシタンス = 20pF。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 10.36mm。幅 = 4.93mm。高さ = 16.07mm。寸法 = 10.36 x 4.93 x 16.07mmRoHS指令(10物質対応)対応
3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付き
ラスタバナナ¥869税込¥9561個当日出荷本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQセット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)8消費電流(mA)最大0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグ3.5mmステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V)装着方式片耳イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10
ボールねじサポート用軸受組合せ自由 ゴムシール付
NACHI(不二越)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から4日以内出荷接触角を60°としたスラストアンギュラ軸受です。両側シールでグリースを封入しています用途ボールねじサポート用仕様【保持器】樹脂保持器材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)60JIS等級P4シールド形状接触両側荷重方向スラスト軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 15.5mm 黒
MULTI-CONTACT¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷仕様色 黒オス/メス ソケット端子方法 Tab定格電圧 30 ac, 60 dc許容電流値 10A長さ 15.5mmコンタクト材質 真鍮SLS205-L Multilamテストリードプラグ製品に最適。品番 763-2897 763-2897 などの製品を参照してください。Multi-Contact LB-12R mmリジッドパネル取り付けソケット. Multi-Contact LB-12Rシリーズ2 mmパネル取り付けソケットは黄銅から機械加工されたリジッドソケットを採用しており、ドリル加工済みの穴への取り付け用にM6 0.5のねじが切ってあるほか、フラットな2.8 0.8 mmタブが付いています。 LB-12Rリジッドパネル取り付けソケット製品はSLS205-L Multilamプラグコネクタ製品とかん合し、この組み合わせによって目的の用途での接続の繰り返しに確実性と信頼性がもたらされます。 付属のワッシャとロックナットを完備し、プラグのエントリポイント全体の直径は8.5 mmになります。絶縁された2 mmリジッドソケット Optalloy(TM)仕上げ フラットな接続タブ(2.8 mm 0.8 mm) 固定具付属 ドリル加工済みパネルにねじ込み可 最大定格30 ac 60 dc 10 SLS205-L mmプラグと互換RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,12極, パネルマウント CK1029
LORLIN¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。仕様接点構成 = SPSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 12コンタクトの数 = 1定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tab動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1825S-3302E/DB
MICROCHIP¥549税込¥6041袋(5個)翌々日出荷仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 6.5mm●MCP1825低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-30C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプB型寸法L(mm)178山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)90寸法d(Φmm)58.5最高使用温度(℃)90
Xグリップ(L)&U字クランプベースセット(標準アーム) Φ12.7-31.75mm対応 1インチボール RAM-B-149Z-UN8U
ラムマウント¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。付属品取付ネジ類適合機種【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Fire HD 8 Kindle Kindle Oasis Kindle Paperwhite Kindle Voyage 【Apple/アップル】iPadmini (第1世代) iPadmini 2 iPad mini 3 iPadmini 4 iPadmini 5 iPadmini 6 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8 VivoTab 8 ZenPad 8.0 ZenPad C 7.0 ZenPad S 8.0 ZenPad Z8 ZenPad Z8s 【Dell/デル】 Venue 7 Venue 7 (2014) Venue 7 3741 Venue 8 Venue 8 (2014) Venue 8 7840 Venue 8 Pro Venue 8 Pro 5855 【Google/グーグル】 Nexus 7 【HP】 Pro Tablet 408 Slate 7 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3 MediaPad M3 Lite MediaPad T1 7.0 MediaPad T1 8.0 MediaPad T3 7 MediaPad T3 8 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300 IdeaTab A1000 IdeaTab A2107 IdeaTab A3000 Tab 2 A7-10 Tab 2 A7-20 Tab 2 A7-30 Tab 2 A8 Tab 4 8 Tab 4 8 Plus Tab 7 Essential Tab A7-30 Tab A7-40 Tab A7-50 Tab A8-50 Tab M8 HD Tab S8 Tab3 7 Tab3 8 Yoga Tablet 8 【LG/エルジー】 G Pad 7.0 G Pad F 8.0 (2nd Gen) G Pad F2 8.0 G Pad II 8.0 G Pad X 8.0 G Pad X II 8.0 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet 【Nokia/ノキア】 T10 Rand McNally OverDryve 7 McNally OverDryve 7 Pro McNally OverDryve 7 RV McNally OverDryve 7c McNally OverDryve 8 Pro McNally Road Explorer 7 McNally Road Explorer 70 McNally RV Tablet 70 McNally RVND 7 McNally TND 740 McNally TND Tablet 70 McNally TND Tablet 80 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0 Galaxy Tab 3 7.0 Galaxy Tab 3 8.0 Galaxy Tab 3 Lite 7.0 Galaxy Tab 4 7.0 Galaxy Tab 4 8.0 Galaxy Tab 7.7 Galaxy Tab A 7.0 Galaxy Tab A 7.0 Galaxy Tab A 8.0 Galaxy Tab A 8.0 (2017) Galaxy Tab A 8.0 (2018) Galaxy Tab A 8.0 (2019) Galaxy Tab A 8.4 Galaxy Tab A7 Lite 8.7 Galaxy Tab Active2 Galaxy Tab E 7.0 Galaxy Tab E 8.0 Galaxy Tab Pro 8.4 Galaxy Tab S 8.4 Galaxy Tab S2 8.0 Vankyo MatrixPad Z1 7inch材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボール質量(g)362入数1セット
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, FZT757TA
DiodesZetex¥64,980税込¥71,4781セット(1000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -300 V。パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 2 W。最小DC電流ゲイン = 40。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -300 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 30 MHz。ピン数 = 3 + Tab。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。高電圧トランジスタ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649
onsemi¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 V。パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 2 W。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 35 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3 + Tab。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 B-30GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプB-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)60寸法L1(mm)711(0/-F)寸法A(mm)31.6寸法F(mm)130(スライド量)寸法D(Φmm)60寸法E(mm)215寸法l(mm)56寸法L2(mm)10×60寸法L3(mm)256寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)89スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
Red button quick connect terminal,4mm
Schutzinger¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = Tab定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮4mm径チップジャック ターミナル. プッシュボタン式 2.5mm 2 ケーブルまで対応RoHS指令(10物質対応)対応
Black button quick connect terminal,4mm
Schutzinger¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = Tab定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮4mm径チップジャック ターミナル. プッシュボタン式 2.5mm 2 ケーブルまで対応RoHS指令(10物質対応)対応
2mm multilam panel mount socket(23.0060-22)
MULTI-CONTACT¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = Tab定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 10Aばね接点 = あり長さ = 14mmコンタクト材質 = 真鍮2mm径チップパネルジャック(ニッケルめっき). マルチ接点構造 ワイヤー接続部 2.8mm×0.8mm平面タブRoHS指令(10物質対応)対応