カテゴリ

  • 安全用品(5)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「tac-15」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安心クッション(L字型) TRUSCO

    安心クッション(L字型)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • アルミケース(片開き) シルバー TRUSCO

    アルミケース(片開き) シルバー

    TRUSCO(16件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
    付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本工具差し:1枚シルバー材質(本体)アルミ合金クッションなし鍵有
  • 安心クッション(H鋼用トラ柄) TRUSCO

    安心クッション(H鋼用トラ柄)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
    用途H鋼の柱、梁、筋交などに。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型黄×黒長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
  • 安心クッション(はさみこみ型コーナー用) TRUSCO

    安心クッション(はさみこみ型コーナー用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
  • 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO

    安心クッション (L字型・油面接着仕様)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
  • 色彩耐油紙 EBM(江部松商事)

    色彩耐油紙

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    729税込802
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    天然色素を使用し、且つ耐油性を確保する薬品などは使用しておりませんので、直接食品を載せていただけます。お菓子を直接巻いたり、生キャラメルの包装などにもご利用いただけます。片面にシリコン加工を施しております。剥離性、耐油性、耐熱性、耐水性に優れており、蒸気も適度に通す為、蒸し・焼きなどの調理用敷紙にも最適です。
    耐熱温度(℃)約220(使用状況により異なります)
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • 鉄製アルミワンピース用打ち込みウェイト TECH

    鉄製アルミワンピース用打ち込みウェイト

    TECH
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    主に純正アルミホイールフランジ(薄リム)適合形状となっています。
    材質最大隙間(mm)5
  • ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ スタック

    ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ

    スタック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。
    用途PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。材質柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維線径(mm)0.152018年トラスコ掲載ページ3 0547
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
    質量(g)620周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
    質量(g)620周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
  • セーフティクッション トラ柄 テープ付き(パイプ) イノアック

    セーフティクッション トラ柄 テープ付き(パイプ)

    イノアック(10件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(2本)
    当日出荷
    ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
    用途パイプ・角など材質ポリエチレン形状パイプタイプパイプ型色(柄)トラ両面テープあり
  • TIGトーチ用ノズル パナソニックコネクト

    TIGトーチ用ノズル

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(mm)47電流(A)150~300主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • TIGトーチ 空冷 TRS用(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 TRS用(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    73,980税込81,378
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    質量(kg)2.0タイプアングル形ケーブル長(m)8使用率(%)35冷却方式空冷交流電流(A)105直流電流(A)150適合電極径(Φmm)1.6適合ノズル口径(Φmm)8
  • プラズマシールドカップ 東安

    プラズマシールドカップ

    東安
    2,098税込2,308
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    フィンガーガード取付溝付
  • マイクスタンド Frameworks(フレームワークス)

    マイクスタンド

    Frameworks(フレームワークス)
    4,298税込4,728
    1台
    6日以内出荷
    GFW-MIC-1500 は、コンパクトサイズの固定ブームを備えた三脚ベースマイクスタンド。省スペース設計ながら安定性が高く、デスクトップ、アンプ前、キックドラム、スピーカー前など、低めのポジションが必要な場面に最適。固定式ブームにより角度と位置を確実に保持でき、ライブ、収録、配信など幅広い用途に対応する。折りたたみ式三脚ベースで持ち運びや収納も容易。・コンパクトサイズの固定ブームマイクスタンド。・三脚ベースで高い安定性。・低めのマイキングに最適(アンプ、キック、デスクトップ等)。・固定ブームで角度と位置を確実に保持。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・ライブ、収録、配信用途に対応。・品名:GFW-MIC-1500 Compact Fixed Boom Mic Stand with Tripod Base。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:マイクスタンド。・JANコード:0716408561776。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。