カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 切削工具(2)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tac-33」の検索結果

安心クッション(平型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。材質ニトリルゴム(NBR)形状平型幅(mm)55厚さ(mm)8質量(g)90長さ(m)0.89取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
コンパクトゴールド除電ブラシ(アルミボディ)
スタック¥4,198税込¥4,6181本当日出荷自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。柄がアルミ製ですので本体アース効果があります。用途各種ベルト類除電、フィルム除電、ホコリ除去など。トラスコ品番291-5481材質柄:アルミ、樹脂、木、毛材:有機導電性ゴールド繊維全長(mm)108タイプコンパクト型毛丈(mm)23毛材有機導電性ゴールド繊維毛幅(mm)7表面抵抗値(Ω)10[[の2乗]](Ω/□)ブラシ長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.07
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷ビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質G2ねじれ角(°)30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
静電気除去ブラシ STACシリーズ
スタック・アンド・オプティーク¥769税込¥8461個当日出荷STAC33専用アース線です。本体上部のハトメに差し込む部品を取り付けてあります。(STAC34,50も共通)。仕様●全長:1,000mm●重量:約5gアズワン品番68-0509-60
タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。 丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。 横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAC-13-330-PB-**-BK]] 13-20mm----[[DTAC-20-330-PB-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
腸鉗子 反型 C-33シリーズ
夏目製作所¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷仕様反型材質ステンレス製医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00413P00012医薬品医療機器等法一般医療機器