カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tac-10-683-d」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノイズフィルターTACシリーズ コーセルノイズフィルターTACシリーズコーセル
5,298税込5,828
1個
当日出荷から42日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
関連キーワード
4f310-10-ac100v特集