こんなお得な商品も!
安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
油に強い両面テープを付属しています。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に
材質ニトリルゴム(NBR)
取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
長さ(m)0.9
自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します)
線径(Φmm)0.04
材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維
表面抵抗値(Ω)5.85×10-2
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ天秤の皿を除電できるブラシです。 除電することにより測定値が安定します。
毛丈(mm)40
材質(柄部)アルミ
ブラシ寸法(mm)Φ3×25、有効長:15
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
かけるだけで眩しさ軽減。眼鏡ユーザーに最適なオーバーサングラス
用途お手持ちのメガネの上からそのまま装着できる【オーバーサングラス】。視力を維持したまま、偏光レンズが反射光やギラつきを効果的に抑え、鮮明でクリアな視界を提供します。TAC偏光レンズを採用し、乱反射による目の疲れを軽減。さらにUV400仕様で紫外線を99%以上カットし、大切な目をしっかり守ります。わずか26gの軽量設計に加え、耳にやさしいハニカム立体テンプルを採用。長時間の使用でもズレにくく快適な装着感を実現しました。また、メガネをかけていない時でも自然に馴染み、通常のサングラスとしてもご使用いただけます。
関連キーワード