BAHCO(バーコ)当日出荷
ラッチェングシステム採用により、急な飛び出しを防止します。
引き出しのレイアウトが自由に変えることができます。
左右に大きなハンドル、背面に収納できる伸縮式ハンドル付です。
過酷な状況下での衝撃に優れた耐性があります。
上フタ(2個)とのラッチは南京錠などでロックをかけることができ、側面にもラッチ付です。
保護プレート付きのネームプレートがあります。
手袋をしたままでも引き出しやすいハンドルがついています。
キャスターは、ヘビーデューティー仕様で移動時もスムーズに行えます。
上段のトレイは取り外しが可能で、必要な工具を作業現場に持ち込むことができます。
仕様キャスター4個付(背面2箇所各2個)トラスコ品番794-0092質量(kg)14色黒材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)最大990負荷容量動的:50、静的:150外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)470シリンダ錠(別売)有外寸法・奥行(mm)400