カテゴリ

  • 自動車純正部品(566)
  • 物流用品(351)
  • 制御機器(281)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(256)
  • 保管用品(197)
  • 家電(171)
  • 油圧機器・油圧ホース(150)
  • 測定用品(143)
  • 配管・水廻り設備部材(139)
  • バイク純正部品(130)
  • 科学研究・開発用品(130)
  • パソコン/周辺機器(119)
  • 事務用品(117)
  • トラック純正部品(107)
  • 空調・電設資材(90)
  • 店舗什器・備品(82)
  • 農業機械(66)
  • 梱包用品(64)
  • 電気材料(55)
  • 空圧工具(54)
  • 電動工具(46)
  • 安全標識(44)
  • 建築金物(42)
  • 切削工具(41)
  • 農具(40)
  • 接着剤・補修材(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • メカニカル部品(26)
  • 卓上消耗品(24)
  • 厨房用品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 作業工具(20)
  • 機構部品(19)
  • バイク部品(18)
  • 研磨材(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • オフィス家具(15)
  • ヘルスケア(15)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(14)
  • 医療(14)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 食品・飲料(14)
  • 防災用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • カー用品(9)
  • 作業服(9)
  • 塗料(8)
  • 溶接用品(8)
  • 日用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 介護用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 縫製用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 理美容(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 住設機器(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)

「tae」の検索結果

関連キーワード
3,955件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10×TAEバッファ 関東化学10×TAEバッファ関東化学
5,098税込5,608
1個(1L)
6日以内出荷
DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
50×TAEバッファ 関東化学50×TAEバッファ関東化学
12,980税込14,278
1個(1L)
6日以内出荷
DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
ベイトガンP2 (薬剤注入器) TAE ILベイトガンP2 (薬剤注入器)TAE IL
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
プラスチック製のベイトガンです。
材質押し出し棒:金属製材質(本体)プラスチック製
Modified TAE Buffer 50x conc. 500mL 1KIT Merck(メルクミリポア)Modified TAE Buffer 50x conc. 500mL 1KITMerck(メルクミリポア)
28,199税込31,019
1個
16日以内出荷
仕様容量、mL:500、ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:Montage、概要(mL):Modified TAE Buffer 50x concentration, 500アズワン品番61-0198-39
TAEバッファドライパック フナコシTAEバッファドライパックフナコシ
28,980税込31,878
1個(25L)
31日以内出荷
DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
リサイクルインク EPSON対応 IC82 JITリサイクルインク EPSON対応 IC82JIT
839税込923
1個
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSON適合PX-S05B/PX-S05W/PX-S06B/PX-S06Wインク顔料グリーン購入法適合
コードレスグリースガンセット KTCコードレスグリースガンセットKTC(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタトラスコ品番773-7068質量(kg)3.5容量(mL)400、(カートリッジ)400タイプ472電源充電式容量(g)400動作方式リチウムイオンバッテリー接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)63入力電圧(V)DC18ノズル長(mm)750最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)吐出量(mL/min)75最大圧力(MPa)40充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2危険物の類別非危険物
リサイクルインク EPSON対応 IC4CL76 JITリサイクルインク EPSON対応 IC4CL76JIT(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱ほか
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。 再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSON4色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)メーカー純正品番IC4CL76適合PX-M5040F/M5041F/S5040インク顔料純正品番IC4CL76グリーン購入法適合
リサイクルインク EPSON対応 IC80L JITリサイクルインク EPSON対応 IC80LJIT(9件のレビュー)
5,090税込5,599
1箱ほか
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSONインク染料適合EP-707A/708A/777A/807AB/807AR/807AW/808AB/808AR/808AW/907F/977A3/978A3/979A3グリーン購入法適合
表示板(英字・白) TRUSCO表示板(英字・白)TRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
屋内外使用可能です。通り芯表示板に使用可能です。庫内等のゾーン分け、目印にも便利です。
取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200縦(mm)420横(mm)420
リサイクルインク EPSON対応 IC74 JITリサイクルインク EPSON対応 IC74JIT(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合PX-M5040F/M5041F/S5040/M740F/M741F/S740/M5080F/M5081F/S5080適合機種メーカーEPSONインク顔料グリーン購入法適合
リサイクルインク EPSON対応 IC76 JITリサイクルインク EPSON対応 IC76JIT(3件のレビュー)
1,290税込1,419
1個ほか
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSON適合PX-M5040F/M5041F/S5040インク顔料グリーン購入法適合
自動遮音付イヤーマフ TRUSCO自動遮音付イヤーマフTRUSCO(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
ANSI(米国規格協会)認定商品。音量ツマミをOFFにしているときは普通のイヤーマフです。音量ツマミをONにすると内蔵されたピーカーから音が聞えるので装着したままでもスムーズな会話ができます。80dB以上のノイズを感じた場合のみスピーカーはOFFしますのでイヤーマフの機能をそこないません。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション寸法(cm)A:約11.5B:約13.5材質(ヘッドバンド)PVC+POM電池寿命(連続時間)マンガン:約250アルカリ:600電池単三電池×2本(別売り)質量(g)290トラスコ品番278-5633幅(mm)140グレー高さ(mm)175タイプヘッドバンドタイプNRR値22
リサイクルインク EPSON対応 IC75 JITリサイクルインク EPSON対応 IC75JIT(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSON適合PX-M740F/M741F/S740インク顔料グリーン購入法適合
リサイクルインク EPSON対応 IC4CL75 JITリサイクルインク EPSON対応 IC4CL75JIT(1件のレビュー)
5,890税込6,479
1パック(4個)ほか
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。 再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSON4色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)メーカー純正品番IC4CL75純正品番IC4CL75適合PX-M740F/M741F/S740インク顔料グリーン購入法適合
12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセットKTC
54,980税込60,478
1個
当日出荷
セット内容本体(JAE411)×1バッテリーパック(JBE18020H)×2充電器(JHE180H)×1電源コード×1専用樹脂ケース×1質量(kg)4.1(本体1.4 バッテリーパック0.5)電圧(V)DC18最大トルク(N・m)300無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300パッケージサイズ(mm)400×326×121本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×80×262バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク範囲(N・m)270充電時間(分)約60(急速充電型)入力電源AC 100V 50/60Hz差込角(sq.)12.7(ピン穴付)アズワン品番65-2489-76実用トルク(N・m)270トルクリミット(N・m)(右回転)75
QT用非常停止スイッチ 中央精機QT用非常停止スイッチ中央精機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
コントローラQT-Aシリーズの非常停止入力端子(Emergency)に接続して使用する非常停止スイッチです。入出力は端子台構造となっているため容易に接続することができます。非常停止ボタンが押されると非常停止入力となり、ボタンを右回転させると解除されます。使用時はコントローラ本体のDipSW(ディップスイッチ)で非常停止機能を有効に設定してください。コントローラ本体側の非常停止解除方法は、「パラメータNo.54」の設定により「電源再投入」または操作ボックスの「STOPキーの使用」、通信の「RESTAコマンド」または「RESETコマンド」になります。
適合QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35質量(kg)0.25スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ(A22E-M-01、オムロン製)セーフティロック機能付耐電圧AC2、500V、50/60Hz、1min(同極端子間、各端子とアース間)使用温度(℃)-20~+70(氷結、結露のないこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×75×105.5(突起物含まず)保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)リード線(m)2周囲湿度(%RH)(使用)35~85耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)RoHS指令(10物質対応)対応
パッド KTCパッドKTC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コードレスポリッシャーJTAE711専用補給部品です。
用途ポリッシャー (JAP120)用補給部品トラスコ品番836-6254適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)30ねじ径(mm)6外径(Φmm)75パッドサイズ(mm)75
1/4SQ.コードレスドライバ KTC1/4SQ.コードレスドライバKTC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
リフレックスリフレクター CATEYEリフレックスリフレクターCATEYE
579税込637
1組(2枚)
当日出荷
日本国内製造の高精度反射板により、車両のヘッドランプを反射し、夜間に高い視認効果を発揮します。両面テープ貼り付け式のため、施工性に優れます。ECE認証済み品
用途トラック、バス、トレーラーの車両後部への貼り付け後続車へ自車の存在を認識させることで追突事故対策にお使いいただけます。高さ(mm)7.3質量(g)40外径(Φmm)59.8取付け方法両面テープ貼り付け色(本体)
トルクアーム 三菱電機トルクアーム三菱電機
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
パイプファン 電気式高気密シャッター付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 電気式高気密シャッター付Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)1.1マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.4/7.3騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5開口面積(cm2)141有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)74/74
クロス KTCクロスKTC
2,098税込2,308
1個
当日出荷
トラスコ品番836-6256適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)25寸法(mm)85パッド寸法(mm)75サイズ(mm)85外径(mm)85
スポンジ KTCスポンジKTC
2,098税込2,308
1個
当日出荷
トラスコ品番836-6255適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)25寸法(mm)75パッド寸法(mm)75サイズ(mm)75外径(mm)75
コードレスポリッシャー KTCコードレスポリッシャーKTC
58,980税込64,878
1セット
3日以内出荷
回転数を2段階(HIGH/LOW)に調整が可能です。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。トリガーを引いている間、パッドを一定の回転数で回転させる自動・手動切り替えボタン機構付です。スパナなどでの回り止めが不要なパッドロックボタン付です。汎用性の高い3インチパッドの採用で既成品の使用も可能です。ブラシ内蔵モーターを新採用です。
用途塗装面の仕上げ、ガラス/樹脂面の拭き取り、仕上げなど。トラスコ品番836-1752セット内容バッテリーパック(JBE14415G)×2、充電器(JHE180G)×1、電源コード×1、パッド(JTAE711-D)×1、スポンジ(JTAE711-E)×1、クロス(JTAE711-F)×1、専用樹脂ケース×12018年トラスコ掲載ページ5 0295
19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチセットKTC
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。バッテリー2個付きで不意のバッテリー切れにも安心。
用途大型車(4~10t)の足回り整備セット内容本体、バッテリーパック×2、リチウムイオン専用充電器、電源コード、専用樹脂ケース、取扱説明書寸法(mm)440×366×113質量(kg)4最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100モーターブラシレスモーター機能LEDライトバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×79×284バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約135モードパワー切替:3段階差込角(sq.)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113適合バッテリーJBE18050K実用トルク(N・m)950
1/4″コードレスインパクトドライバセット KTC1/4″コードレスインパクトドライバセットKTC
35,980税込39,578
1セット
3日以内出荷
1/4″(6.35mm)のNo.2ドライバビットが4本付属。自動車などの各種カバー類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。 電動インパクトドライバ用の各種ビット(クロスビット、ヘキサゴンビット、9.5sq.アダプタ、磁気着脱式ビットホルダー)が使用できます。
付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、No.2ビット(4本)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4アンビル1/4"充電時間(分)約40(急速充電型)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
9.5sq.コードレスインパクトレンチセット KTC9.5sq.コードレスインパクトレンチセットKTC
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
9.5sq.の差込角のインパクトレンチ用ソケットが使用可能。エンジン補機類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。
付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500角ドライブsq(mm)9.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセットKTC
83,980税込92,378
1セット
5日以内出荷
時計回り(右回り)は,4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。ブラシレスモーターを採用。JTAE473Aの後継モデルです。バッテリーパック(JBE1850K)とリチウムイオン専用充電器(JHE180K)は、JTAE473Aと共通です。別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H,JBE18030H,JBE18050H)が使用可能になります。(※JBE18015H,JBE18030Hは生産終了品です。)
用途軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業セット内容本体(JAE475),バッテリーパック(JBE18050K),リチウムイオン専用充電器(JHE180K),電源コード,専用樹脂ケース(W400×D326×H105)幅(mm)78全長(mm)182質量(kg)4.3高さ(mm)271無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/5.0Ahトルク(N・m)最大600/実用400
LEDナイトライト オーム電機LEDナイトライトオーム電機
999税込1,099
1個
3日以内出荷
暗くなるとほのかに点灯、人が近づくと明るく点灯します。センサーモードと常時点灯の切替付き背面点灯部は壁をやさしく照らし、間接照明としても最適です。ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置LEDだから長寿命、省電力。絶縁カバー付プラグでトラッキング火災を予防します。
消費電力(W)約0.6(点灯時)質量(g)68電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×114×36(プラグ含まず)光源LED×9個(交換不可)
コードレストルシアレンチセット KTCコードレストルシアレンチセットKTC
449,800税込494,780
1台
5日以内出荷
トルシアレンチでは業界初の、1台でトルシアボルトM16~M24まで対応。 アウター/インナーソケットの交換だけで各トルシアボルトへ対応可能。 満充電での連続使用回数はM22≒350本/M24≒250本以上使用可能。 90°×4段階の首振り機構付き(ボルト固定式)。 カウンター機能付きで、締付けたボルト本数の確認も可能。 ブラシレスモーターの採用で高寿命化。
用途ビル建設/橋梁等鉄骨構造の組付けに使用されるトルシアボルト(シャーボルト)の締付け。仕様適用トルシアボルト:M16/M20/M22/M24質量(kg)7.8電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~15アズワン品番65-2489-78
コード付きスチームアイロン 東芝コード付きスチームアイロン東芝
5,598税込6,158
1台
7日以内出荷
スッキリ収納できるコードリールタイプのコード付きスチームアイロンです。カセット式タンクで給排水もらくらく。アイロンを立てた状態で使える「吊るしてショット」なら、ハンガーにつるしたままスーツやジャケットのアイロンができます。パワフルなスチームが布地にしっかり浸透。ガンコなシワはビシッと、ウール製品はふっくら仕上がります。
その他水漏れ防止コートバルブ、楽あけ注水カバー適合スチーム量:約9g/分(スチーム孔21個)寸法(mm)長さ232×幅103×高さ127質量(kg)1.1グレー容量(mL)スチームタンク:カセット式/約80タイプショット:倍増ショット・吊るしてショット切替方式スチーム:中・高2段スチーム定格100V-1000W(50/60Hz共用)コード長さ(m)1.6(コードリール式)コーティングシルバーセラミックコート温度調節3段階(低/中/高)
L型アルミアングル台車 (40/50Lコンテナ用) 日東L型アルミアングル台車 (40/50Lコンテナ用)日東
6,398税込7,038
1台ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー質量(kg)2.2耐荷重(kg)150キャスター4輪(自在×4)材質(キャスター)エラストマーキャスター径(Φmm)75材質(フレーム)アルミ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7特性軽量内寸(cm)(積載面)54×37.5可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360材質(コーナー)PP樹脂
スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/引出し1段/取手付) サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/引出し1段/取手付)サカエ
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。材質(車輪)エラストマー車段数3キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出し1段
塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機塩ビ製タケノコニップル(グレー)東栄管機(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC形状タケノコニップルグレー
非接触温度計 アルコールディスペンサー K10 三脚セット 3R(スリーアール)非接触温度計 アルコールディスペンサー K10 三脚セット3R(スリーアール)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
温度測定と手指消毒が同時に素早く完了。 これ一台で場所も手間も取らず入口の混雑解消に 非接触温度計 アルコールディスペンサー K10は温度測定と手指消毒が同時にできます 温度測定と消毒を無人で運用できるので、感染リスクと人件費を抑えることができます 基準を超える体表面温度を検知した場合はアラーム音と画面表示でお知らせ 赤、緑のLED表示でお知らせ 体表面温度が高い場合の警告音は4段階で調整が可能 三脚、卓上スタンド、壁掛けの3パターンの使い方が可能 ご利用シーンに合わせた3パターンの使い方が可能 容量はたっぷり1リットル 大容量タイプなので、消毒液を度々補充する必要はありません 蓋はロック機能付きなので万が一倒れても安心 残量確認窓でアルコール消毒液の残量を確認できます アルコール消毒液の噴霧量は細かく設定することが可能 噴霧時間を0.1~2秒までの20段階で設定することができます 余分な消毒液が床などに落ちるのを防ぐトレー付き 電源はUSB給電、または単3形乾電池4本で動作 コンセントから電源が取れる場合はUSB給電で、ケーブルがあると危険な場所では乾電池で利用できます 電池の入替が簡単になりました
用途オフィスや店舗、保育・教育機関などの設置にセット内容非接触温度計 アルコールディスペンサー K10(3R-TAE01)本体・三脚・USB A to Type-Cケーブル・卓上スタンド・トレイ・カールプラグ 2本・卓上スタンド用ネジ 2本・ロックプレート・三脚用ネジソケット・漏斗・固定用面ファスナー・ネジ 2本寸法(mm)本体:約280×119×90質量(g)本体:約710測定範囲(℃)34~45入力電圧(V)5タンク容量(mL)1000保証期間ご購入から1年間使用環境温度(℃)0~50入力電流(A)1.5誤差計測誤差範囲:±0.3℃距離センサー反応:約0~5cm測定精度(℃)±0.2
(91545)クリツプ,バンドハーネス ホンダ(91545)クリツプ,バンドハーネスホンダ
359税込395
1個
3日以内出荷
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
5,598税込6,158
1個
当日出荷から25日以内出荷
シヤフト,オイルポンプドライ ホンダシヤフト,オイルポンプドライホンダ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
関連キーワード
...