曜日別特売

平タガネ

平タガネ - MAYHEW平タガネ - MAYHEW平タガネ - MAYHEW平タガネ - MAYHEW平タガネ - MAYHEW平タガネ - MAYHEW平タガネ - MAYHEW平タガネ - MAYHEW

防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。

用途
金属の切断・成形に適しています
材質
クロムバナジウム鋼
内容量
1本
注意
※使用の際は保護メガネをつけて下さい。
※石材への使用は適していません。
全13種類を絞り込む
刃幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
サイズ(mm)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
軸(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10212 8196899781968997102121802701916W19×D180×H16
¥2,700
¥2,598
¥2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
10220 8196904981969049102202005032522W25×D200×H22
¥4,850
¥4,598
¥5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
10222 81969085819690851022245010002519W25×D450×H19
¥6,800
¥6,398
¥7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
10202MAY 819691558196915510202MAY13557.6108W10×D135×H8
¥1,650
¥1,598
¥1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
10213 8196918981969189102133004901916W19×D300×H16
¥3,600
¥3,398
¥3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
10217 8196919881969198102173006802219W22×D300×H19
¥4,850
¥4,598
¥5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
10205 8196928681969286102051501181311W13×D150×H11
¥1,950
¥1,898
¥2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
10200 81969338819693381020012531.56.56.5W6.5×D125×H6.5
¥1,500
¥1,398
¥1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
10210 8196938181969381102103003101613W16×D300×H13
¥3,000
¥2,798
¥3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
10221 8196943581969435102213006902519W25×D300×H19
¥5,200
¥4,898
¥5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
10215 8196946981969469102154507401916W19×D450×H16
¥5,200
¥4,898
¥5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
10201 81969478819694781020112531.586.5W8×D125×H6.5
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
10209 8196953981969539102091701661613W16×D170×H13
¥2,050
¥1,998
¥2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする