カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 建築金物(1)

「tah-60」の検索結果

38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイバリアPFAチューブTAH 半透明 TAH060-Nシリーズ 潤工社

    ハイバリアPFAチューブTAH 半透明 TAH060-Nシリーズ

    潤工社
    ¥32,980税込¥36,278
    1巻
    翌々日出荷
    接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモ
    仕様●色:半透明●内径(mm):4●外径(mm):6●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):6.8●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2270アズワン品番67-2253-86
  • ハイバリアPFAチューブTAH 半透明 TAH060-Nシリーズ 潤工社

    ハイバリアPFAチューブTAH 半透明 TAH060-Nシリーズ

    潤工社
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    翌々日出荷
    接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。
    仕様●色:半透明●内径(mm):4●外径(mm):6●全長(m):3●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+180●適合流体:空気、水、腐食性流体等●破壊圧力(MPa)(23℃時):6.8●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層/フッ素ポリマーPFA、外層/バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2272アズワン品番67-2256-24
  • デジタルドアロック LC-505TA ロックマンジャパン

    デジタルドアロック LC-505TA

    ロックマンジャパン
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
    用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。付属品【非常キー】5本色ブラック使用温度範囲(℃)0~55定格電圧(V)6寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
  • ノイズフィルターTAHシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTAHシリーズ

    コーセル
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
    質量(kg)4.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×92×285絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
  • アルミセイ パイプレンチ用ウエバ ピン スーパーツール

    アルミセイ パイプレンチ用ウエバ ピン

    スーパーツール
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • ノイズフィルターTAHシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTAHシリーズ

    コーセル
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    32日以内出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
    用途ノーマルモード減衰量向上(定格電圧250V)、漏洩電流選択可能質量(kg)1.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×54×179絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
  • 高所作業向け1/2ドライブトルクスソケットドライバー BAHCO(バーコ)

    高所作業向け1/2ドライブトルクスソケットドライバー

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    材質工具鋼全長(mm)60先端形状トルクス
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50

    ParkerTAIYO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ11寸法LF(mm)71材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)11寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ17.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□58寸法BT(mm)10.8支持形式SD形(基本形)
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

    ParkerTAIYO
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32

    ParkerTAIYO
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法C(mm)7寸法Y(mm)28寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ6.6寸法LF(mm)64材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ11呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□47寸法PL(mm)12寸法BT(mm)6.5支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40

    ParkerTAIYO
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    9日以内出荷から72日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法Y(mm)27寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ9寸法LF(mm)65材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ14呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□52寸法PL(mm)12寸法BT(mm)8.6支持形式SD形(基本形)
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)

    ParkerTAIYO
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63

    ParkerTAIYO
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法Y(mm)30最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ14寸法LF(mm)80材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)13寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ20呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□69寸法BT(mm)13支持形式SD形(基本形)
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N60 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N60

    ParkerTAIYO
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)60
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N60 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N60

    ParkerTAIYO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)60
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N60 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N60

    ParkerTAIYO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)60
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N60 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N60

    ParkerTAIYO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)60
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N60 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N60

    ParkerTAIYO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)60
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB50

    ParkerTAIYO
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):135シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法F(mm)20寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)58最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法PJ(mm)19速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)85寸法WF(mm)11寸法TF(mm)108寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB100 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB100

    ParkerTAIYO
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):230シリンダ内径(Φmm)100種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)75(95)寸法F(mm)30寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法C(mm)22寸法Y(mm)42寸法N(mm)15寸法R(mm)109最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)45耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ56ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ22材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)96寸法PJ(mm)26速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)150寸法WF(mm)26寸法TF(mm)190寸法EERc3/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)28支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB32 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB32

    ParkerTAIYO
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):95シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法F(mm)15寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法C(mm)7寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)40最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ6.6材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)62寸法WF(mm)10寸法TF(mm)80寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA80 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA80

    ParkerTAIYO
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):185シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法F(mm)25寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14寸法W(mm)17寸法Y(mm)35寸法N(mm)15寸法R(mm)87最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ18材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法PJ(mm)25速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)118寸法TF(mm)154寸法EERc3/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)18支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80

    ParkerTAIYO
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ16寸法LF(mm)95材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)17寸法EERc3/8寸法FG(mm)Φ23呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□86寸法PL(mm)18寸法BT(mm)15.2支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63

    ParkerTAIYO
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):150シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法F(mm)20寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法Y(mm)30寸法N(mm)10寸法R(mm)65最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法PJ(mm)24速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)98寸法WF(mm)13寸法TF(mm)124寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63

    ParkerTAIYO
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):150シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法F(mm)20寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法W(mm)13寸法Y(mm)30寸法N(mm)10寸法R(mm)65最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法PJ(mm)24速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)98寸法TF(mm)124寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD100 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD100

    ParkerTAIYO
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)75(95)寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法C(mm)22寸法Y(mm)42最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)45耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ56ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ25.5寸法FB(mm)Φ18寸法LF(mm)122材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)96寸法PJ(mm)26寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG3/8寸法WF(mm)26寸法EERc3/8寸法FG(mm)Φ26呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□106寸法PL(mm)28寸法BT(mm)17.5支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB80 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB80

    ParkerTAIYO
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):185シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法F(mm)25寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14寸法Y(mm)35寸法N(mm)15寸法R(mm)87最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ18材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法PJ(mm)25速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)118寸法WF(mm)17寸法TF(mm)154寸法EERc3/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)18支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB40 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB40

    ParkerTAIYO
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):118シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法F(mm)20寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法Y(mm)27寸法N(mm)10寸法R(mm)46最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ11材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)70寸法WF(mm)10寸法TF(mm)96寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA50

    ParkerTAIYO
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):135シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法F(mm)20寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法W(mm)11寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)58最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法PJ(mm)19速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)85寸法TF(mm)108寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA40 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA40

    ParkerTAIYO
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):118シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法F(mm)20寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法Y(mm)27寸法N(mm)10寸法R(mm)46最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ11材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)70寸法TF(mm)96寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32

    ParkerTAIYO
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):95シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法F(mm)15寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)40最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ6.6材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)62寸法TF(mm)80寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD80 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD80

    ParkerTAIYO
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):108●寸法SU(mm):30●寸法SY(mm):15●寸法US(mm):172●寸法XS(mm):32シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14寸法W(mm)17寸法N(mm)15最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45寸法LH(mm)60±0.25ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)18寸法LF(mm)138材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法PJ(mm)25寸法PK(mm)48寸法ST(mm)35寸法TS(mm)144速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)65寸法EERc3/8寸法EH(mm)117呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)155支持形式LD形(フート形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD63 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD63

    ParkerTAIYO
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    16日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):92●寸法SU(mm):25●寸法SY(mm):12.5●寸法US(mm):146●寸法XS(mm):25.5シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法W(mm)13寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36寸法LH(mm)50±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)16寸法LF(mm)117材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法PJ(mm)24寸法PK(mm)38寸法ST(mm)30寸法TS(mm)121速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)55寸法EERc1/4寸法EH(mm)97呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)130支持形式LD形(フート形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD40 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD40

    ParkerTAIYO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    16日以内出荷から28日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):75●寸法SU(mm):20●寸法SY(mm):10●寸法US(mm):108●寸法XS(mm):20シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22寸法LH(mm)37.5±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)11寸法LF(mm)95材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16寸法PK(mm)32寸法ST(mm)20寸法TS(mm)90速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)47寸法EERc1/4寸法EH(mm)72.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)105支持形式LD形(フート形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD100 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD100

    ParkerTAIYO
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    16日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):131●寸法SU(mm):35●寸法SY(mm):17.5●寸法US(mm):208●寸法XS(mm):43.5シリンダ内径(Φmm)100種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)75(95)寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法C(mm)22寸法W(mm)26寸法N(mm)15最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)45耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ56寸法LH(mm)71±0.25ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)22寸法LF(mm)166材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)96寸法PJ(mm)26寸法PK(mm)63寸法ST(mm)43寸法TS(mm)174速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)77寸法EERc3/8寸法EH(mm)140呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)192支持形式LD形(フート形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD50

    ParkerTAIYO
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    16日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):85●寸法SU(mm):25●寸法SY(mm):12.5●寸法US(mm):126●寸法XS(mm):23.5シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法W(mm)11寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28寸法LH(mm)45±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)14寸法LF(mm)110材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法PJ(mm)19寸法PK(mm)38寸法ST(mm)24寸法TS(mm)104速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)53寸法EERc1/4寸法EH(mm)85呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)121支持形式LD形(フート形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD32 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD32

    ParkerTAIYO
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    16日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):74●寸法SU(mm):20●寸法SY(mm):10●寸法US(mm):94●寸法XS(mm):20シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18寸法LH(mm)35±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)9寸法LF(mm)94材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14寸法PK(mm)32寸法ST(mm)16寸法TS(mm)79速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)48寸法EERc1/4寸法EH(mm)66呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)104支持形式LD形(フート形)
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
"tah-60" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷