カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(484)
- 測量用品(土木/建設)(131)
- 制御機器(96)
- 機構部品(68)
- 測定用品(43)
- 建築金物(42)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 卓上消耗品(18)
- 事務用品(15)
- 物流用品(14)
- 接着剤・補修材(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- カー用品(14)
- 安全保護具(11)
- 電気材料(9)
- 家電(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 防災用品(6)
- 救急・衛生(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 清掃用品(5)
- オフィス家具(5)
- 医療(5)
- テープ(3)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業工具(3)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- 介護用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- マスク(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(461)
- 大平産業(167)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(27)
- 大日製作所(20)
- 太平紙器(16)
- 西邦工業(16)
- エヌケーキャリーキャスター(14)
- パトライト(PATLITE)(14)
- カシムラ(14)
- 太平洋マテリアル(14)
- ネグロス電工(13)
- YKK AP(10)
- 富士電機(9)
- Festo(9)
- エスコ(8)
- 富士コンプレッサー(8)
- ニムラ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「taihei」の検索結果

TAIHEI シェルター
SK TAIHEI¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷温度・湿度・環境汚染などの測定センサー収納用シェルターBOXです。自然通風型で日射光も遮断、透過しない工夫を施しています。材料のすべてがリサイクル可能です。用途設置センサーの保護に。材質AAS樹脂、ステンレス、アルミ最小表示湿度:257%RH温度表示最小:120℃
TAIHEI 百葉箱
SK TAIHEI¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷観測機器を雨水や直射日光から保護するための装置です。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。用途ビル、倉庫、農業用ビニールハウスなどの温湿度・空調管理に。学校の教材など。設置条件や気象条件に合わせてお選び下さい。材質木製、ステンレス
TAIHEI 百葉箱(鉄柱型7号)
SK TAIHEI¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷観測機器を雨水や直射日光から保護するための装置です。設置条件や気象条件に合わせて選択可能です。本体の金属類は耐腐食性に優れたステンレスを使用しています。用途ビル、倉庫、農業用ビニールハウスなどの温湿度・空調管理に。学校の教材など。設置条件や気象条件に合わせてお選び下さい。トラスコ品番207-5048材質木製、ステンレス幅(mm)510高さ(mm)528奥行(mm)453.5羽根形状単葉
TAIHEI 百葉箱補修用塗料
SK TAIHEI¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷木製箱である百葉箱を保護し、長くお使いいただくためにメンテナンスは大変重要です。新品購入時にお薦めします。用途年に数度の定期的メンテナンスにご利用下さい付属品刷毛(40mm)×1本トラスコ品番207-5650材質アクリルウレタン塗料幅(mm)230容量(mL)500奥行(mm)90分解能(%RH)170
TAIHEI ロガーボックスセット
SK TAIHEI¥41,980税込¥46,1781セット4日以内出荷データロガーを収納できるボックスとシェルターのセット品です。センサーは内部に引っ掛けて固定します。トラスコ品番207-5406セット内容091-1151(シェルター10枚タイプ)、収納ボックス奥行(mm)381最小表示湿度:259%RH温度表示最小:184℃
TAIHEI 百葉箱(壁掛け型6号)
SK TAIHEI¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷観測機器を雨水や直射日光から保護するための装置です。設置条件や気象条件に合わせて選択可能です。本体の金属類は耐腐食性に優れたステンレスを使用しています。用途ビル、倉庫、農業用ビニールハウスなどの温湿度・空調管理に。学校の教材など。設置条件や気象条件に合わせてお選び下さい。トラスコ品番207-5047材質木製、ステンレス幅(mm)254高さ(mm)677奥行(mm)171羽根形状単葉
TAIHEI 百葉箱 専用脚
SK TAIHEI¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷百葉箱小型用脚部です。用途小型百葉箱の脚部として。トラスコ品番207-5029材質スチール幅(mm)120高さ(mm)146奥行(mm)1140
TAIHEI 百葉箱(特小型5号)
SK TAIHEI¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷観測機器を雨水や直射日光から保護するための装置です。設置条件や気象条件に合わせて選択可能です。本体の金属類は耐腐食性に優れたステンレスを使用しています。用途ビル、倉庫、農業用ビニールハウスなどの温湿度・空調管理に。学校の教材など。設置条件や気象条件に合わせてお選び下さい。トラスコ品番207-5031材質木製、ステンレス幅(mm)720高さ(mm)1620奥行(mm)720羽根形状単葉
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ
パトライト(PATLITE)(45件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。種類露出形準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。相対湿度45~85%ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2耐電圧(V/min)AC2500
データロガーシェルター
大平産業¥48,980税込¥53,8781個当日出荷データロガーやセンサを雨や雪から保護します。 日射光が透過せず、内部への直射日光を遮断します。輻射熱もこもりません。材質(笠部)AAS樹脂、(センサ取付部)アルミ、(ポール取付部)アルミ、ステンレス寸法(mm)(シェルター)Φ120×180、(デタロガーボックス)70×110×40取付可能寸法(mm)(センサ)Φ10~24、長さ140以下、(ポール)Φ30~61
携帯スロープ FKSシリーズ
泰平電機¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から43日以内出荷スロープ板の両側に高さ38mmの脱輪防止壁があるため、車椅子・台車等が脱輪して転倒するリスクが低いです。ベロ部が戸口部に引っ掛かるためズレにくい構造です。二つ折りにできコンパクトで収納場所を取りません。持ち運びに便利な手掛け付きです。アルミニウム組立構造で軽くて頑丈です。適合段差目安:段差の約6倍程度の全長のスロープ(使用用途により異なる)高さ(mm)脱輪防止壁:38最大荷重(kg)300
ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ
パトライト(PATLITE)(61件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。用途ホイストやクレーン操作用仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類間接操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格絶縁電圧(V)AC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500定格使用電圧(V)AC220/AC440
動力用押し釦開閉器
(65件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。用途主として電動機の始動停止の手動制御用仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状露出形色マンセル10GY6/0.5質量(g)167極数3P(三相用)取り付け形状表面取付形定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格周波数(Hz)50/60端子ねじM3.5材質(ケース)鋼板製適合電線(mm2)2保護等級IP40準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G定格通電電流(A)15適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事販売区分業務用
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ
パトライト(PATLITE)(22件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台ほか当日出荷ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。種類防雨形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。耐電圧(V/min)AC2500
皮膚の清浄・殺菌・消毒 薬用ハンドソープ タイサリートプラス
太平化学産業¥4,298税込¥4,7281本(4L)当日出荷有効成分サリチル酸を配合した、皮膚の清浄・殺菌・消毒を行う医薬部外品のハンドソープです。 天然原料から作った釜炊石けんを使用しました。 石けん素地特有の、泡切れの良いサッパリとした洗い心地です。有効成分サリチル酸商品タイプ業務用医薬品医療機器等法医薬部外品効果殺菌、消毒
中性酵素系洗浄剤 タイフレッシュエースNEO2
太平化学産業¥8,498税込¥9,3481本(4L)当日出荷器具にやさしく、しっかり洗浄 血液などのタンパク汚れにすぐれた洗浄効果を発揮します。 防錆効果も高く。器具にもやさしいです。 NAP-30、サリチル酸配合。成分サチライシン、界面活性剤、安定化剤、トリエタノールアミン、防錆剤性状中性、低泡性希釈液【浸漬】50~200倍、【超音波洗浄器】100~200倍
LED透写台 スタンド型
大平産業¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷4段階調光式。透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。定格寿命(時間)LEDランプ:約30000光源拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚)傾斜角度(°)0~35(ハンドルねじ込み操作)
百葉箱鉄柱型
大平産業¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。形状バイブ固定式(U字ボルト付)構造完成品羽根形状単葉型
LED透写台 卓上型
大平産業¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷4段階調光式。透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。寸法(mm)ガラス:t5×W914×D610質量(kg)20寸法(幅W×奥行D)(mm)透写面:895×586定格100V 48W 50/60Hz共用定格寿命(時間)LEDランプ:約30000光源拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1054×750×129~220照度(Lux)4段階調光(100/70/50/30%±10%)最大6000±10%)傾斜角度(°)7(固定)光源タイプ専用LEDランプ(32タイプX3)
ステンレスプレートセット
大平産業¥1,898税込¥2,0881セット3日以内出荷厚さ0.1mmのステンレスプレートです。セット内容300mm×3、500mm×3、800mm×2、ペンシルシャープナー、
タイフレッシュユニV
太平化学産業¥3,298税込¥3,6281本(2L)当日出荷液体の高級アルコール系洗剤にNAP-30配合。 タイフレッシュ・ユニブイは、NAP-30と高級アルコール系界面活性剤とを効果的に配合した洗浄剤です。 使用済みのタオル、衣類などの汚れやバクテリアなどをきれいに洗い流します。付属品50mL計量カップ付主成分NAP-30と高級アルコール系界面活性剤香りオレンジ商品タイプ業務用
百葉箱壁掛け
大平産業¥60,980税込¥67,0781台4日以内出荷設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。形状壁掛け型構造完成品羽根形状単葉型
ライナーテック 平行定規 KSシリーズ
大平産業¥45,980~税込¥50,578~1セット3日以内出荷付属品マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングケース範囲(mm)スケール傾斜:±8スケールフロート量:5mm
Fスタッフ
大平産業¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷から8日以内出荷携帯用として開発されたコンパクトな下水管用スタッフです。マンホール口が狭い場合に便利です。大きなインバートでも使用できます。持ち運びに便利です。
アルミ三脚 75DY (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。付属品三脚ケース、ゴム足(金属石突は取付済)、六角レンチ、脚頭キャップ仕様ヒンジ部:クランプ式材質カーボン質量(kg)3.44(金属石突装着時)/2.68(ゴム足装着時タイプ半球面・5/8″全縮(mm)560全伸(mm)770脚頭形状Dタイプ
アルミ三脚 75D (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.2色イエロータイプ半球面・5/8″全縮(mm)560全伸(mm)770脚頭形状Dタイプ
アルミ三脚 165LY (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4色オレンジタイプ平面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 165T (蝶ネジ式)
大平産業¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8色イエロータイプ平面・35mm全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Tタイプ
アルミ三脚 165DY (蝶ネジ式)
大平産業¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)3.2色オレンジタイプ半球面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Dタイプ
...