カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(484)
  • 測量用品(土木/建設)(131)
  • 制御機器(96)
  • 機構部品(68)
  • 測定用品(43)
  • 建築金物(42)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 卓上消耗品(18)
  • 事務用品(15)
  • 物流用品(14)
  • 接着剤・補修材(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • カー用品(14)
  • 安全保護具(11)
  • 電気材料(9)
  • 家電(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 防災用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 清掃用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 医療(5)
  • テープ(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「taihei」の検索結果

1,063件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAIHEI シェルター SK TAIHEI

    TAIHEI シェルター

    SK TAIHEI
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    温度・湿度・環境汚染などの測定センサー収納用シェルターBOXです。自然通風型で日射光も遮断、透過しない工夫を施しています。材料のすべてがリサイクル可能です。
    用途設置センサーの保護に。材質AAS樹脂、ステンレス、アルミ最小表示湿度:257%RH温度表示最小:120℃
  • TAIHEI 百葉箱 SK TAIHEI

    TAIHEI 百葉箱

    SK TAIHEI
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    観測機器を雨水や直射日光から保護するための装置です。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。
    用途ビル、倉庫、農業用ビニールハウスなどの温湿度・空調管理に。学校の教材など。設置条件や気象条件に合わせてお選び下さい。材質木製、ステンレス
  • TAIHEI 百葉箱 専用脚 SK TAIHEI

    TAIHEI 百葉箱 専用脚

    SK TAIHEI
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    幅(mm)120奥行(mm)1140
  • TAIHEI 百葉箱(鉄柱型7号) SK TAIHEI

    TAIHEI 百葉箱(鉄柱型7号)

    SK TAIHEI
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    観測機器を雨水や直射日光から保護するための装置です。設置条件や気象条件に合わせて選択可能です。本体の金属類は耐腐食性に優れたステンレスを使用しています。
    用途ビル、倉庫、農業用ビニールハウスなどの温湿度・空調管理に。学校の教材など。設置条件や気象条件に合わせてお選び下さい。トラスコ品番207-5048材質木製、ステンレス幅(mm)510高さ(mm)528奥行(mm)453.5羽根形状単葉
  • TAIHEI 百葉箱補修用塗料 SK TAIHEI

    TAIHEI 百葉箱補修用塗料

    SK TAIHEI
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    木製箱である百葉箱を保護し、長くお使いいただくためにメンテナンスは大変重要です。新品購入時にお薦めします。
    用途年に数度の定期的メンテナンスにご利用下さい付属品刷毛(40mm)×1本トラスコ品番207-5650材質アクリルウレタン塗料幅(mm)230容量(mL)500奥行(mm)90分解能(%RH)170
  • TAIHEI ロガーボックスセット SK TAIHEI

    TAIHEI ロガーボックスセット

    SK TAIHEI
    41,980税込46,178
    1セット
    4日以内出荷
    データロガーを収納できるボックスとシェルターのセット品です。センサーは内部に引っ掛けて固定します。
    トラスコ品番207-5406セット内容091-1151(シェルター10枚タイプ)、収納ボックス奥行(mm)381最小表示湿度:259%RH温度表示最小:184℃
  • TAIHEI 百葉箱(壁掛け型6号) SK TAIHEI

    TAIHEI 百葉箱(壁掛け型6号)

    SK TAIHEI
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    観測機器を雨水や直射日光から保護するための装置です。設置条件や気象条件に合わせて選択可能です。本体の金属類は耐腐食性に優れたステンレスを使用しています。
    用途ビル、倉庫、農業用ビニールハウスなどの温湿度・空調管理に。学校の教材など。設置条件や気象条件に合わせてお選び下さい。トラスコ品番207-5047材質木製、ステンレス幅(mm)254高さ(mm)677奥行(mm)171羽根形状単葉
  • TAIHEI 百葉箱 専用脚 SK TAIHEI

    TAIHEI 百葉箱 専用脚

    SK TAIHEI
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    百葉箱小型用脚部です。
    用途小型百葉箱の脚部として。トラスコ品番207-5029材質スチール幅(mm)120高さ(mm)146奥行(mm)1140
  • TAIHEI 百葉箱(特小型5号) SK TAIHEI

    TAIHEI 百葉箱(特小型5号)

    SK TAIHEI
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    観測機器を雨水や直射日光から保護するための装置です。設置条件や気象条件に合わせて選択可能です。本体の金属類は耐腐食性に優れたステンレスを使用しています。
    用途ビル、倉庫、農業用ビニールハウスなどの温湿度・空調管理に。学校の教材など。設置条件や気象条件に合わせてお選び下さい。トラスコ品番207-5031材質木製、ステンレス幅(mm)720高さ(mm)1620奥行(mm)720羽根形状単葉
  • 動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ パトライト(PATLITE)

    動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ

    パトライト(PATLITE)(45件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
    種類露出形準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。相対湿度45~85%ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2耐電圧(V/min)AC2500
  • データロガーシェルター 大平産業

    データロガーシェルター

    大平産業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    データロガーやセンサを雨や雪から保護します。 日射光が透過せず、内部への直射日光を遮断します。輻射熱もこもりません。
    材質(笠部)AAS樹脂、(センサ取付部)アルミ、(ポール取付部)アルミ、ステンレス寸法(mm)(シェルター)Φ120×180、(デタロガーボックス)70×110×40取付可能寸法(mm)(センサ)Φ10~24、長さ140以下、(ポール)Φ30~61
  • 携帯スロープ FKSシリーズ 泰平電機

    携帯スロープ FKSシリーズ

    泰平電機
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    スロープ板の両側に高さ38mmの脱輪防止壁があるため、車椅子・台車等が脱輪して転倒するリスクが低いです。ベロ部が戸口部に引っ掛かるためズレにくい構造です。二つ折りにできコンパクトで収納場所を取りません。持ち運びに便利な手掛け付きです。アルミニウム組立構造で軽くて頑丈です。
    適合段差目安:段差の約6倍程度の全長のスロープ(使用用途により異なる)高さ(mm)脱輪防止壁:38最大荷重(kg)300
  • マンホールオープナー 大平産業

    マンホールオープナー

    大平産業
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ

    パトライト(PATLITE)(61件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
    用途ホイストやクレーン操作用仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類間接操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格絶縁電圧(V)AC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500定格使用電圧(V)AC220/AC440
  • 動力用押し釦開閉器 モノタロウ

    動力用押し釦開閉器

    モノタロウ(65件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
    用途主として電動機の始動停止の手動制御用仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状露出形マンセル10GY6/0.5質量(g)167極数3P(三相用)取り付け形状表面取付形定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格周波数(Hz)50/60端子ねじM3.5材質(ケース)鋼板製適合電線(mm2)2保護等級IP40準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G定格通電電流(A)15適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事販売区分業務用
  • 動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ パトライト(PATLITE)

    動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ

    パトライト(PATLITE)(22件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台ほか
    当日出荷
    ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
    種類防雨形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。耐電圧(V/min)AC2500
  • 皮膚の清浄・殺菌・消毒 薬用ハンドソープ タイサリートプラス 太平化学産業

    皮膚の清浄・殺菌・消毒 薬用ハンドソープ タイサリートプラス

    太平化学産業
    4,298税込4,728
    1本(4L)
    当日出荷
    有効成分サリチル酸を配合した、皮膚の清浄・殺菌・消毒を行う医薬部外品のハンドソープです。 天然原料から作った釜炊石けんを使用しました。 石けん素地特有の、泡切れの良いサッパリとした洗い心地です。
    有効成分サリチル酸商品タイプ業務用医薬品医療機器等法医薬部外品効果殺菌、消毒
  • 製図板 大平産業

    製図板

    大平産業
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    手ごろな価格のシナベニヤ製図板です。
    寸法(mm)t30×900×1200(A0)
  • 製図用シート 大平産業

    製図用シート

    大平産業
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    製図板の表面に貼り付けるだけで、ビニールシートタイプの製図板として使えます。
  • マグネットシート 大平産業

    マグネットシート

    大平産業
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    製図板の表面に貼り付けるだけで、マグネットタイプの製図板として使えます。
  • 中性酵素系洗浄剤 タイフレッシュエースNEO2 太平化学産業

    中性酵素系洗浄剤 タイフレッシュエースNEO2

    太平化学産業
    8,498税込9,348
    1本(4L)
    当日出荷
    器具にやさしく、しっかり洗浄 血液などのタンパク汚れにすぐれた洗浄効果を発揮します。 防錆効果も高く。器具にもやさしいです。 NAP-30、サリチル酸配合。
    成分サチライシン、界面活性剤、安定化剤、トリエタノールアミン、防錆剤性状中性、低泡性希釈液【浸漬】50~200倍、【超音波洗浄器】100~200倍
  • マンホールオープナー 大平産業

    マンホールオープナー

    大平産業
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    タイプ汎用型
  • LED透写台 スタンド型 大平産業

    LED透写台 スタンド型

    大平産業
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    4段階調光式。透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。
    定格寿命(時間)LEDランプ:約30000光源拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚)傾斜角度(°)0~35(ハンドルねじ込み操作)
  • 百葉箱鉄柱型 大平産業

    百葉箱鉄柱型

    大平産業
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
    形状バイブ固定式(U字ボルト付)構造完成品羽根形状単葉型
  • LED透写台 卓上型 大平産業

    LED透写台 卓上型

    大平産業
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    4段階調光式。透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。
    寸法(mm)ガラス:t5×W914×D610質量(kg)20寸法(幅W×奥行D)(mm)透写面:895×586定格100V 48W 50/60Hz共用定格寿命(時間)LEDランプ:約30000光源拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1054×750×129~220照度(Lux)4段階調光(100/70/50/30%±10%)最大6000±10%)傾斜角度(°)7(固定)光源タイプ専用LEDランプ(32タイプX3)
  • ステンレスプレートセット 大平産業

    ステンレスプレートセット

    大平産業
    1,898税込2,088
    1セット
    3日以内出荷
    厚さ0.1mmのステンレスプレートです。
    セット内容300mm×3、500mm×3、800mm×2、ペンシルシャープナー、
  • タイフレッシュユニV 太平化学産業

    タイフレッシュユニV

    太平化学産業
    3,298税込3,628
    1本(2L)
    当日出荷
    液体の高級アルコール系洗剤にNAP-30配合。 タイフレッシュ・ユニブイは、NAP-30と高級アルコール系界面活性剤とを効果的に配合した洗浄剤です。 使用済みのタオル、衣類などの汚れやバクテリアなどをきれいに洗い流します。
    付属品50mL計量カップ付主成分NAP-30と高級アルコール系界面活性剤香りオレンジ商品タイプ業務用
  • 百葉箱壁掛け 大平産業

    百葉箱壁掛け

    大平産業
    60,980税込67,078
    1台
    4日以内出荷
    設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
    形状壁掛け型構造完成品羽根形状単葉型
  • 水準器 大平産業

    水準器

    大平産業
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    樹脂枠部に差し込んで使用するタイプです。
    タイプスタッフ樹脂枠用感度30'/2mm
  • 水準器 大平産業

    水準器

    大平産業
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    ベルトを巻き付けやすい形状で、細いポールにも取り付け可能です。
    タイプベルト式感度30'/2mm
  • ロッド立て 大平産業

    ロッド立て

    大平産業
    6,488税込7,137
    1台
    4日以内出荷
    現場写真をひとりで撮影する際の必需品です。
  • ライナーテック 平行定規 KSシリーズ 大平産業

    ライナーテック 平行定規 KSシリーズ

    大平産業
    45,980税込50,578
    1セット
    3日以内出荷
    付属品マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングケース範囲(mm)スケール傾斜:±8スケールフロート量:5mm
  • 製図用丸イス 大平産業

    製図用丸イス

    大平産業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    お好きな高さ・角度で描けます。
  • 動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ

    動力用押し釦開閉器 防浸形

    モノタロウ(54件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
    用途主として電動機の始動停止の手動制御用仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状防水型マンセルN5.5/0質量(g)205極数3P(三相用)取り付け形状表面取付形定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格周波数(Hz)50/60端子ねじM4材質(ケース)ポリプロピレン樹脂適合電線(mm2)3.5保護等級IP67準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G定格通電電流(A)20適合電動機3Φ220/440V 3.7kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事販売区分業務用
  • Fスタッフ 大平産業

    Fスタッフ

    大平産業
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    携帯用として開発されたコンパクトな下水管用スタッフです。マンホール口が狭い場合に便利です。大きなインバートでも使用できます。持ち運びに便利です。
  • 木製三脚L 大平産業

    木製三脚L

    大平産業
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    アルミ製三脚TSタイプと 同じデザインの木製三脚です。
    質量(kg)5.1タイプ平面脚頭 5/8インチねじ
  • アルミ三脚 75DY (クランプ式) 大平産業

    アルミ三脚 75DY (クランプ式)

    大平産業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
    付属品三脚ケース、ゴム足(金属石突は取付済)、六角レンチ、脚頭キャップ仕様ヒンジ部:クランプ式材質カーボン質量(kg)3.44(金属石突装着時)/2.68(ゴム足装着時タイプ半球面・5/8″全縮(mm)560全伸(mm)770脚頭形状Dタイプ
  • アルミ三脚 75D (クランプ式) 大平産業

    アルミ三脚 75D (クランプ式)

    大平産業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
    仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.2イエロータイプ半球面・5/8″全縮(mm)560全伸(mm)770脚頭形状Dタイプ
  • アルミ三脚 165LY (クランプ式) 大平産業

    アルミ三脚 165LY (クランプ式)

    大平産業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。
    仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4オレンジタイプ平面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Lタイプ
  • アルミ三脚 165T (蝶ネジ式) 大平産業

    アルミ三脚 165T (蝶ネジ式)

    大平産業
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8イエロータイプ平面・35mm全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Tタイプ
...