カテゴリ

  • 機構部品(87)
    • ハンドル、取手(65)
    • ロック、鍵、キー(17)
  • 制御機器(1)
    • ハンドル・キー(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ

「tak60」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水フラットハンドル(TAK60仕様) TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル(TAK60仕様)TAKIGEN(タキゲン)
2,868税込3,155
1個
4日以内出荷
鍵 TAKIGEN(タキゲン)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルキー KEY 河村電器産業ハンドルキー KEY河村電器産業(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(2個)
当日出荷から11日以内出荷
パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)パーソナルコインロックTAKIGEN(タキゲン)
1,088税込1,197
1個
当日出荷
小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。 平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。
用途サーバーラック・情報処理機付属品キー2本・止め金材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)48締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)4表面仕上げ表面クロムめっき(MZCr)TAK60タキゲンコード23456
キー TAKIGEN(タキゲン)キーTAKIGEN(タキゲン)
649税込714
1個
当日出荷
シリンダー錠I型 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー錠I型TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
1,267税込1,394
1個
当日出荷
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)66材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
プラスチックスイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)プラスチックスイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,744税込1,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤材質ポリアミド(PA6-GF30)付属品止め金・ビスセット・キー2本標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3TAK60
防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
3,317税込3,649
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス T型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス T型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
12,467税込13,714
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)285最大適合板厚(mm)4取手取手表面仕上げ鏡面バフ研磨番号:TAK60タキゲンコード4144
強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)強制押出し機構付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,317税込3,649
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,331税込4,764
1個
4日以内出荷
セキュリティアップのため錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しました。 ワンタッチで開閉できます。 防塵・防滴構造
用途特装車・建機・鉄道車両・バス付属品キー2本・取付け板材質(本体)亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.2~3.0材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)TAK60
薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,711税込4,082
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,038税込4,442
1個
5日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)612適合板厚(mm)1.6~2.3表面仕上げ焼付塗装(ブラック)タキゲンコード4057
いかり型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)いかり型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,848税込2,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
強制押出し機能付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)強制押出し機能付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,296税込6,926
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 鍵を回すとハンドルを6mm強制的に押上げ確実にハンドルをポップさせます。 A-494-2とパネル穴明けに互換性があります。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)TAK60タキゲンコード04117
防水平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,586税込2,845
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーションTAK-N スリーアームノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
932税込1,025
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ステンレス 防水ダブルロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ダブルロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
14,507税込15,958
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤表面仕上げヘアライン仕上TAK60
首長防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)首長防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
キャップ付シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)キャップ付シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,838税込2,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・計測機器質量(g)105仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
耐塩害対策防水平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)耐塩害対策防水平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,485税込3,834
1個
4日以内出荷
防水規格IPX6対応 重塩害向けに開発されたため耐塩性を必要とする扉に最適です。 錠前部を雨水や粉塵から守るゴムキャップを標準装備 従来のシートパッキンから、軟質性ゴム成形の凸型パッキンに変更。密着性がアップしました。 ハンドル軸部はダブルOリング仕様になっており、防水性・操作性がアップ。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 アルミ製で軽量です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途屋外情報盤・屋外通信機器用ラック・立体駐車場操作盤材質アルミニウム合金(ADC)付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本質量(g)179適合板厚(mm)1~2.5表面仕上げシルバーメタリック塗装TAK60タキゲンコード04078
T型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)T型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
密閉用締込ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用締込ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
FA-163-Aの面付けタイプです。 扉はワンタッチで開閉できます。 カトル式のため強力密閉ができます。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途エアシューター・密閉用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60874
小判型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)小判型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げクロムめっき(MZCr)
平面リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面リフトハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,829税込5,312
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,858税込3,144特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。) パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ワンタッチレバー取手 TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチレバー取手TAKIGEN(タキゲン)
2,327税込2,560
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器などの軽量扉材質アルミニウム合金(ADC)標準色シルバーメタリック表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
ラッチ式大型平面ハンドル(2点締) TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式大型平面ハンドル(2点締)TAKIGEN(タキゲン)
3,656税込4,022特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途大型配分電盤・筺体のワンタッチ開閉に最適材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装
スリーアームノブ TAK-NT MIYOSHI(小西製作所)スリーアームノブ TAK-NTMIYOSHI(小西製作所)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,317税込3,649
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ れる機構が採用されています。 パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,787税込3,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
1,237税込1,361
1個
当日出荷から9日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
J型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)J型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,137税込2,351
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げクロムめっき(MZCr)
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
1,461税込1,607
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
防水プッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水プッシュハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,364税込4,800
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア材質アルミニウム合金(ADC)仕様プッシュボタン機構表面仕上げ焼付塗装
サイドハンドル TAKIGEN(タキゲン)サイドハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,205税込3,526
1個
4日以内出荷
用途配分電盤、制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・受座表面仕上げシルバーメタリック塗装TAK60
防水レバーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水レバーロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
4,307税込4,738
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット・キー2本
薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,611税込5,072
1個
当日出荷から6日以内出荷
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
アウトサイドガスケットハンドル TAKIGEN(タキゲン)アウトサイドガスケットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
7,682税込8,450
1個
4日以内出荷
小型面付けハンドル TAKIGEN(タキゲン)小型面付けハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,924税込3,216
1個
4日以内出荷
丸みを帯びたデザインで埃等が簡単に拭きとれる形状です。 ロッド棒による上下2点締め スプリングの作用により、ハンドルは元の位置に復帰します。 左右兼用型
用途殺菌庫・軽重扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付け塗装