カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- 機構部品(22)
- 防犯用品(5)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tak80」の検索結果

TAK80用シリンダー錠
TAKIGEN(タキゲン)¥2,250税込¥2,4751個当日出荷ハイセキュリティ錠前TAK80内蔵のシリンダー錠です。 TAK80装備のハンドルにご使用できます。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。用途自動販売機・各種筐体付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数11万8000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード23617
ステンレス パドロック
TAKIGEN(タキゲン)¥8,591税込¥9,4501個当日出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80を装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。用途キュービクル・配分電盤・制御盤仕様最大鍵違い数:11万8000通り付属品キー2本材質ステンレス(SUS303)質量(g)305表面仕上げヘアライン仕上
TAK スリーアームノブ
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から5日以内出荷指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。材質(本体)フェノール樹脂種類三角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜取付部丸穴色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)SUM22L
プルアップハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥10,109税込¥11,1201個4日以内出荷ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備 ハンドルレバーを引き上げることでロッドストローク18mmを得ることができます。 ハンドルの取付け位置によりアウトサイド、インサイドに設定できます。 ヒンジはB-1071-3D(B-71-3D)をご使用ください。 ストライカーは推奨ヒンジB-1071-3Dと取付け互換性があり、扉の開き勝手を組替えられます。 多点締めが可能です。 左右兼用型(ストライカーを反転させることで左右の入替えができます)用途情報盤・通信用ラック付属品キー2本・取付け用ねじ・ストライカー・ロックプレート材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵番号:TAK80タキゲンコード3515
スリーアームノブ TAK
MIYOSHI(小西製作所)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部センター穴色(ねじ部)黒色種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜色(本体)黒色
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
スリーアームノブ TAK-NT
MIYOSHI(小西製作所)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
サーバーロック
TAKIGEN(タキゲン)¥4,307税込¥4,7381個4日以内出荷ハンドル等の異なる錠前を一つのキーで管理することが可能です。 面付けタイプですので、取付けの際の加工が簡単に行えます。(Φ4の穴を4つで取付け可能です。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体・錠前/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体・錠前/クロムメッキ(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵TAK80タキゲンコード23651
非常用電源キャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥16,088税込¥17,6971個7日以内出荷重要配電盤の緊急電源供給口をしっかりガードします。 優れた防水・防塵仕様です。 錠前は0200・TAK70・TAK80タイプのシリンダーが組込み可能です。 アメリカン電機社製フランジインレット3325系列と同じ取付けピッチの製品と共締めができます。 また、防水用丸蓋としてアメリカン電機社製W701-3が取付けられます。用途配電盤などの緊急電源供給口の保安、鍵穴・ハンドル穴などの保護仕様鍵違い材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)1012表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
シリンダー付ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。用途自動販売機・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板質量(g)250表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵TAK80
ステンレス 大型南京錠
TAKIGEN(タキゲン)¥12,041~税込¥13,245~1個当日出荷から24日以内出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。用途大型フェンス・点検口材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)付属品キー2本表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
キースイッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,442~税込¥4,886~1個6日以内出荷ハイセキュリティ錠前新型リバーシブルキーTAK80を標準装備。 TAK80装備のハンドルやコインロックとキーの共通化ができます。用途制御機器・計測器・セキュリティ機器仕様鍵番号:TAK80付属品キー2本材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー:黄銅板(C3713P)定格AC125V/3A(抵抗負荷)、DC30V/3A(抵抗負荷)製品質量(g)71絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲温度(℃)-20~+70℃(氷結しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC5V/100mA(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm耐久性機械的:2万回以上、電気的:1.5万回以上抵触抵抗(初期値)20mΩ以下表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr/MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC1000V、各端子と非充電金属部間:AC1500V耐衝撃30G以上
大型南京錠用防塵キャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥620~税込¥682~1個4日以内出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。用途大型フェンス・点検口
大型南京錠用保護ゴムキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥675税込¥7431個4日以内出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)鍵違い数11万8000通り表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)タキゲンコード24662
大型南京錠用防塵キャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥787税込¥8661個7日以内出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。用途大型フェンス・点検口材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質弦:ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)付属品キー2本材質(キャップ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)鍵違い数(最大)11万8000通り表面仕上げ本体:電解研磨、弦:バレル研摩、錠前部:クロムめっき(MBCr)タキゲンコード23949
H キャビネット用ハンドル ステンレス防水平面ハンドル
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷防水平面ハンドル(H-85(S)、H-87(S))と同じ取付穴・ロッド棒寸法なため、既設キャビネットのハンドル変更が容易です。 シリンダー錠はセキュリティ性の高いTAK80です。 材質は腐食に強いSUS316を使用しています。回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りセット内容ハンドル1コ、止め金 1コ、キーNo. TAK80 2コ材質SUS316キー番号No.TAK80RoHS指令(10物質対応)対応
パドロックC-1557用ゴムキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥349~税込¥384~1個4日以内出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80を装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質ステンレス(SUS303)鍵違い数11万8000通り表面仕上げヘアライン仕上
天蓋式密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥11,019税込¥12,1211個4日以内出荷天蓋式の密閉用扉に最適な面付けハンドルです。 ハイセキュリティ錠前TAK70を標準装備。TAK60・TAK80への組み替えも可能です。 握り部分は押出材を使用しており長尺物も製作できます。(標準品は230mm)用途天蓋式の冷蔵庫・薬品庫・理化学試験機など材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(グリップ)アルミニウム合金押出材(A6063)付属品キー2本・取付けベース2個・受座1個・調整板付属質量(g)1100表面仕上げ本体:シルバーメタリック塗装、握り部分:アルマイト処理タキゲンコード60850
ステンレス南京錠
TAKIGEN(タキゲン)¥10,403~税込¥11,443~1個7日以内出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)。用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)表面処理本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr)ロックキー式材質(吊)ステンレス鋼棒(SUS304)鍵違い数最大11万8000通
ステンレス プルアップハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥24,367税込¥26,8041個4日以内出荷ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備 ハンドルレバーを引き上げることでロッドストローク18mmを得ることができます。 ハンドルの取付け位置によりアウトサイド、インサイドに設定できます。 ヒンジはB-1071-3D(B-71-3D)をご使用ください。 ストライカーは推奨ヒンジB-1071-3Dと取付け互換性があり、扉の開き勝手を組替えられます。 多点締めが可能です。 左右兼用型(ストライカーを反転させることで左右の入替えができます)用途情報盤・通信用ラック材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本・取付け用ねじ・ストライカー・ロックプレート質量(g)750(ハンドル部)表面仕上げビーズショット処理鍵TAK80タキゲンコード03364
防水セパレートハンドル用ダブルロックユニット
TAKIGEN(タキゲン)¥3,734税込¥4,1071個4日以内出荷ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。 錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換することができます。 鍵管理に優れています。 ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷することもできます。ご相談ください。)用途キュービクル・配電盤・分電盤仕様ダブルロックユニット(同番)材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)92最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げシルバーメタリック塗装鍵番号:TAK80タキゲンコード4554
防水セパレートハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,530税込¥2,7831個4日以内出荷ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。 錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換する事ができます。 鍵管理に優れています。 ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷する事もできます。ご相談ください。)用途キュービクル・配電盤・分電盤材質アルミニウム合金(ADC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げシルバーメタリック塗装タキゲンコード04555
ステンレス 南京錠用平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥15,867税込¥17,4541個4日以内出荷南京錠(弦径Φ6)で施錠できます。 南京錠を掛ける部分がハンドルレバー側なので、操作の邪魔になりません。 A-1461-1と同じパネルカットで取付けられます。 止め金までの奥行きが12.5mmで筐体内部のスペースが有効に利用できます。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)用途シェルター・キュービクル・屋外盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品止め金・取付け板・ビスセット適合弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード04221
南京錠用平面ハンドル (鍵なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,306税込¥4,7371個5日以内出荷A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)用途配分電盤・制御盤仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵鍵なしタキゲンコード4715
南京錠用平面ハンドル (鍵付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,614税込¥5,0751個5日以内出荷南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)用途配分電盤・制御盤仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵番号:0200タキゲンコード4714
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50
ParkerTAIYO¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷から9日以内出荷寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)10.8寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ17.5寸法KL(mm)24寸法LF(mm)71寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法TV(mm)□58寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)
ParkerTAIYO¥96,980~税込¥106,678~1個6日以内出荷から16日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32
ParkerTAIYO¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷から9日以内出荷呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)25(40)寸法C(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法N(mm)10寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)6.5寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ6.6寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ11寸法KL(mm)15寸法LF(mm)64寸法LL(mm)54寸法MM(mm)Φ18寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)14寸法TV(mm)□47寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)32クッションクッションなし
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63
ParkerTAIYO¥56,980税込¥62,6781個9日以内出荷寸法LF(mm)80寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法TV(mm)□69寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)13寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ20寸法KL(mm)33
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40
ParkerTAIYO¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷から72日以内出荷寸法A(mm)30(45)寸法C(mm)7寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法N(mm)10寸法Y(mm)27耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)8.6寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ9寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ14寸法KL(mm)20寸法LF(mm)65寸法LL(mm)55寸法MM(mm)Φ22寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)16寸法TV(mm)□52寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)40クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)
ParkerTAIYO¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷から16日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N80
ParkerTAIYO¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷シリンダストローク(mm)80内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N80
ParkerTAIYO¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷シリンダストローク(mm)80内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N80
ParkerTAIYO¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷シリンダストローク(mm)80内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N80
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷シリンダストローク(mm)80内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム