カテゴリ
- 農業・園芸資材(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「takagi ze2」の検索結果

ホースリール オーロラBASE
タカギ¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷カバーなし色(ホース)スモーク使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ノズルファイブW
タカギ(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷片手レバー操作が可能。 ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の出方が5つに変わる。用途一般園芸散水用仕様コネクター付材質ABS樹脂質量(g)213適合ホース外径(Φmm)17~21寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)235×144×66適合ホース内径(Φmm)12~15噴出形状キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップシャワー種類キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
ホースリール オーロラBASE PLUS
タカギ¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷カバーなし色(ホース)ブラウン使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
オーロラハンドル小(NB)
タカギ(8件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷適合R220TNBWP、R320TNBE、R330TNBWP、RC220NB、RC330NB、RT215TNB、RT220TNB、RT330TNBRoHS指令(10物質対応)対応
オーシャン
グリーンライフ(57件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付仕様中黒防藻ホース適合丸型蛇口外径16mm材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニールカバーなし色ブルーキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15巻取形式手動
ジェニアス
グリーンライフ(20件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付仕様中黒防藻ホースカバーなし色ブルーキャスターなし適合蛇口外径(Φmm)16巻取形式手動
蛇口ニップルL(裸)
タカギ(1件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷蛇口にホースを接続します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7486材質ABS樹脂質量(g)45適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
タカギ ホースリール BOXYツイスター
タカギ(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。通水・止水がワンクリックで操作できます。水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。用途一般家庭での屋外散水用。カバー部分が着脱可能でシンプルなデザインのホースを使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に材質ホース:塩化ビニール(PVC)防藻仕様、原料樹脂:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレスカバーあり色(ホース)スモークタイプカバータイプ使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
蛇口ニップルL
タカギ¥899税込¥9891個当日出荷水圧と止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落の心配がありません。大口径(外径21mm~25mm)の丸蛇口に適合します。用途大口径の丸蛇口にホースをつなぐ。トラスコ品番718-8168高さ(mm)58適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25
パチットホースジョイント(裸)
タカギ(16件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。 ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。トラスコ品番818-7482材質主要部:ABS樹脂質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×189
ステンホースリール
ハタヤリミテッド(50件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
オーロラZERO 本体ホース固定ジョイント
タカギ¥339税込¥3731個当日出荷R220(330)ZEの交換用部品です。用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品ホース固定ジョイント×1、Oリング×2トラスコ品番338-8294
1.2mセットツイスター(NB)固定
タカギ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷R220(330)ZEの交換用部品です。用途対象ホースリールの交換・補修部品にトラスコ品番337-9155高さ(mm)1.2m長さ(m)1.2内径(Φmm)12外径(Φmm)15適合ホース内径×外径(Φmm)12×15
ホースリールハンドル小(CG)
タカギ¥439税込¥4831個当日出荷BOXY NEXTシリーズのホースを巻きとる純正交換のハンドルです。用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3904