「takex dhs-1」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触スイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)非接触スイッチTAKEX(竹中エンジニアリング)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
スイッチに触れずに操作ができる! ウイルス・細菌による感染リスクを回避! 衛生面に配慮した施設などに最適!! 本体に触れずに自動ドアなどを開閉できるので、食品工場、病院、老健施設など 衛生面に配慮が必要な現場に最適です。 LED表示、アンサーバック音により、検知状態が一目で確認できます マイクロ波方式の採用により、低温倉庫等の温度差が生じる現場での結露による 誤動作が大幅に軽減されます。出力はワンショット・ラッチ出力の2パターン設定が可能です。 IP55相当の設計により、洗浄可能でより衛生的な本体構造を実現致しました。 厚さ22mmの業界最薄で他の器具と並べても違和感を与えません。
仕様(動作確認音)音量:大/小/無音、(抗菌処理)ASA樹脂/Ag入り、(耐薬品)洗浄用次亜塩素残質量(g)約100検出方式マイクロ波方式検出距離(mm)最大約500電源電圧(V)DC12~24±10%保護等級IP55相当(壁面(裏面)は該当せず)消費電流(mA)100以下出力接点無電圧リレー接点1a(ワンソット(検出時間+0.5秒オフデュレイ)/ラッチ切替式)、DC30V・1.0A使用周囲温度(℃)-25~+60(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・半野外(雨の直接かからない場所)表示灯接点出力時:橙点灯、待機時:緑点灯/青点灯/消灯 切替式
磁気形近接センサ GLS omron(オムロン)磁気形近接センサ GLSomron(オムロン)(13件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
小形非接触式ドアスイッチ D40A omron(オムロン)小形非接触式ドアスイッチ D40Aomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
材質(本体)PBT樹脂保護構造IP67消費電力(W)0.5以下耐電圧充電部一括とケース間:AC1000V 1分間絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと)締付トルク(N・m)1使用周囲湿度25~85%RH耐衝撃性300m/s2以上補助出力フォトカプラ出力 DC24V 負荷電流:10mA耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
非接触スイッチ DHS-24 TAKEX(竹中エンジニアリング)非接触スイッチ DHS-24TAKEX(竹中エンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
センサーに手をかざすだけで信号出力します 衛生面に配慮したい場所に最適です
質量(g)約265出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、AC250V 1A DC30V 1A(抵抗負荷)電源電圧DC24V±5%検出方式近赤外線直接反射方式消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-10~+55材質(カバー)ステンレスヘアライン仕上げ検知距離(m)0~200応答速度6msec以下設置場所屋内・屋外表示灯検知時:赤色LED点灯
VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ ロックマンジャパンVOLCALOCK 非接触式解錠スイッチロックマンジャパン
8,998税込9,898
1台
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと)出力接点無電圧c接点出力COM/NC/NO、起動時:COM/NO、接点容量:24VDC Max 0.8A Max設置場所屋内
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)omron(オムロン)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
赤外線非接触ビームスイッチ PF-R1 TAKEX(竹中エンジニアリング)赤外線非接触ビームスイッチ PF-R1TAKEX(竹中エンジニアリング)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
本体に触れずに手をかざすことによりドアが開きますので、食品加工場、病院など衛生面に配慮したい場所に最適です 1個用埋込スイッチボックス適合型
質量(g)約350出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、DC50V 0.1A電源電圧AC100V±10% 50/60Hz検出方式近赤外線直接反射方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×49×29使用周囲温度(℃)-10~+50消費電力(VA)2.5以下検知距離(m)0~130mm±20(素手)応答速度約50msec表示灯検知時:赤色点灯RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂
小形磁気近接スイッチ 富士電機小形磁気近接スイッチ富士電機
3,598税込3,958
1個
当日出荷
マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型非接触ドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
3,398税込3,738
1セット
8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ材質(1・2)A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 非接触スイッチ 2線式 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 非接触スイッチ 2線式Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
HS7A-DMC形 非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS7A-DMC形 非接触安全スイッチIDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)材質(本体)PBT保護構造IP67(IEC60529)適合規格IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証)定格使用電流100mA相対湿度30~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×4本保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)感電保護クラスClass II(IEC60536)汚染度(使用環境)3色(本体)繰返し精度(%)10以下定格使用電圧(V)DC24最大動作周波数(Hz)150耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
直流電源ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)直流電源ユニットTAKEX(竹中エンジニアリング)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
1個用スイッチボックスサイズの小型な直流電源ユニット 入力AC100V~200V・出力DC12V・800mAの小型直流電源ユニットです。 1個用スイッチボックス(浅型)に適合したサイズです。 非接触スイッチ【DHS-1】と組み合わせれば直流電源と一体で設置可能なほか、自動ドアの周辺機器用直流電源、セキュリティシステム機器の直流電源として最適です。
材質樹脂質量(g)約200消費電力(W)13以下配線接続端子式出力電圧(V)DC12±2%電源電圧(V)AC100~200±10%(50/60Hz)出力電流(mA)800使用周囲温度(℃)-5~+40(結露なきこと)設置場所屋内表示灯動作時:緑LED点灯
直流電源ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)直流電源ユニットTAKEX(竹中エンジニアリング)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
入力AC100V~200V・出力DC24V・400mAの小型組込専用直流電源ユニットです。1個用スイッチボックス(浅型)に適合したサイズです。非接触スイッチ【DHS-1】と組み合わせれば直流電源と一体で設置可能なほか、自動ドアの周辺機器用直流電源、セキュリティシステム機器の直流電源として最適です。
質量(g)約200消費電力(W)13以下配線接続端子式出力電圧(V)DC24±2%電源電圧(V)AC100~200 ±10% 50/60Hz出力電流(mA)400使用周囲温度(℃)-5~+40(結露なきこと)外観樹脂設置場所屋内表示灯動作時:緑LED点灯