カテゴリ

  • 機構部品(247)
  • 制御機器(7)
  • 防犯用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「takigen 200」の検索結果

関連キーワード
265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)キー No.200TAKIGEN(タキゲン)(15件のレビュー)
256税込282
1本
当日出荷
寸法(mm)20×44
南京錠(#0200)吊長型 TAKIGEN(タキゲン)南京錠(#0200)吊長型TAKIGEN(タキゲン)
2,116税込2,328
1個
当日出荷
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質吊金:銅合金(C3602BD)付属品キー2本質量(g)132寸法H(mm)54表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24546
南京錠 TAKIGEN(タキゲン)南京錠TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,305税込1,436
1個
当日出荷
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)71表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨ロックキー式材質(吊)銅合金(C3602)
軽量型取手(取手部Φ25×L200) TAKIGEN(タキゲン)軽量型取手(取手部Φ25×L200)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,606税込3,967
1個
当日出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両質量(g)190寸法L(mm)200材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)168寸法P2(mm)118材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01766
南京錠(#0200) TAKIGEN(タキゲン)南京錠(#0200)TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
1,913税込2,104
1個
当日出荷
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質吊金:銅合金(C3602BD)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)125寸法H(mm)34表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24547
予備キー 日東工業予備キー日東工業(14件のレビュー)
849税込934
1セット(2個)ほか
当日出荷
セット内容2コ入
鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)鍵番号TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル 日東工業H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル日東工業(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンコーティングハンドル TAKIGEN(タキゲン)シリコーンコーティングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
9,164税込10,080
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シリコーンコーティングで耐食性に優れています。 防水タイプ 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。) A-140とパネル穴明けに互換性があります。
用途屋外キュービクル・振動機器付属品大ナット・ビスセット・キー2本
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
強力ラバーマグネット TAKIGEN(タキゲン)強力ラバーマグネットTAKIGEN(タキゲン)
387税込426
1個
当日出荷
裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。 N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力
用途冷蔵庫・分電盤材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット使用温度範囲(℃)-20~70
取り外しハンドル 内外電機取り外しハンドル内外電機(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツRoHS指令(10物質対応)対応
システムロック TAKIGEN(タキゲン)システムロックTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
851税込936
1個
当日出荷
マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカーD600付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)54推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86材質(キー)黄銅板鍵違い数(最大)800通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
取手(P=200) TAKIGEN(タキゲン)取手(P=200)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリアミド66(PA66)推奨ねじ六角ボルトまたはナットM6
小型スライドレール(L200) TAKIGEN(タキゲン)小型スライドレール(L200)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス 取手(P=200) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=200)TAKIGEN(タキゲン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)390寸法L1(mm)30寸法L2(mm)220寸法P(mm)200寸法M(mm)M6寸法H1(mm)9寸法H2(mm)30寸法W1(mm)22寸法W2(mm)16寸法H3(mm)46表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)490タキゲンコード00939
天蓋用ワンタッチステー(L2=200) TAKIGEN(タキゲン)天蓋用ワンタッチステー(L2=200)TAKIGEN(タキゲン)
1,609税込1,770
1個
当日出荷
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕様天蓋用質量(g)395寸法L1(mm)209~306寸法S(mm)17寸法L2(mm)200許容荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
鍵 TAKIGEN(タキゲン)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スペアキー IDEC(和泉電気)スペアキーIDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
オーバル取手(P=200) TAKIGEN(タキゲン)オーバル取手(P=200)TAKIGEN(タキゲン)
3,627税込3,990
1個
4日以内出荷
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)250寸法L(mm)217寸法P(mm)200標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01478
ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110寸法L1(mm)200寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10604
ステンレス重量用平型蝶番(L200×W160×t6) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L200×W160×t6)TAKIGEN(タキゲン)
12,368税込13,605
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:178質量(g)2250扉寸法(縦×横)(mm)2400×1200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10545
ステンレス スライドレール(L200) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スライドレール(L200)TAKIGEN(タキゲン)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)539タキゲンコード22805
ステンレス 小型スライドレール(L200) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小型スライドレール(L200)TAKIGEN(タキゲン)
2,319税込2,551
1個
4日以内出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)310許容荷重(N)372表面仕上げ生地タキゲンコード22339
レベルアジャスター(M30×L2=200) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M30×L2=200)TAKIGEN(タキゲン)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)2950寸法L1(mm)255.5寸法D(Φmm)100寸法L2(mm)200寸法W(mm)46寸法L3(mm)55.5寸法L4(mm)36.5基本使用荷重(kN)68.6(垂直時)寸法MM30×3.5適合金具KC-1275-C-13
超強力ラバーマグネットN TAKIGEN(タキゲン)超強力ラバーマグネットNTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,462税込1,608
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
長蝶番(L200×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L200×W32×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
579税込637
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)120寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)200寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10057
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両表面仕上げ生地
フラッシュハンドル 栃木屋フラッシュハンドル栃木屋(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。 止め金具の組替えによる左右兼用型です。 キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=200) TAKIGEN(タキゲン)超重量用厚口両抜旗蝶番(L=200)TAKIGEN(タキゲン)
14,734税込16,207
1個
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 軸は上下とも抜差し可能です。 左右兼用型
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2500表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11927
超重量扉用厚口平型蝶番(L250×W200×t8) TAKIGEN(タキゲン)超重量扉用厚口平型蝶番(L250×W200×t8)TAKIGEN(タキゲン)
38,410税込42,251
1個
4日以内出荷
超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)4900扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11922
防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
2,137税込2,351
1個
当日出荷から9日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)強制押出し機構付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,720税込2,992
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
2,474税込2,721
1個
当日出荷から6日以内出荷
L型特装車ハンドル (鍵付き) TAKIGEN(タキゲン)L型特装車ハンドル (鍵付き)TAKIGEN(タキゲン)
2,409税込2,650
1個
当日出荷
防塵用シャッター付ローターが組込まれています。
用途車両・コンテナ用扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)240表面仕上げクロムめっき(MZCr)200
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,669税込1,836
1個
当日出荷
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)No.030
キャノン型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)キャノン型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
2,024税込2,226
1個
当日出荷から5日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット最大適合板厚(mm)1.6表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス 自在ストップステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自在ストップステーTAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
4,049税込4,454
1個
当日出荷
ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。 左右兼用型
用途天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(レバー部)樹脂許容荷重(N)392表面仕上げヘアライン仕上