カテゴリ
- 機構部品(9)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「takigen b-1531」の検索結果

ステンレス U型裏蝶番1型
TAKIGEN(タキゲン)¥856税込¥9421個当日出荷抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板質量(g)185表面仕上げ生地タキゲンコード12842
ステンレス U型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥489税込¥5381個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード11511
アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(33件のレビュー)¥379~税込¥417~1台ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
エルム ステンレス製グレープフルーツスプーン
パール金属¥139税込¥1531本翌々日出荷ギザギザの形状で実を取りやすい。材質ステンレス鋼幅(mm)25全長(mm)133色シルバー質量(g)13食器の種類洋食器
ステンレス裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥680~税込¥748~1個当日出荷特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。用途事務機器・家具・制御盤
U曲げ裏蝶番(L1=85)
TAKIGEN(タキゲン)¥590税込¥6491個5日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)167表面仕上げ生地タキゲンコード11786
ステンレス U曲げ裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥675~税込¥743~1個当日出荷から5日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
U型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥360~税込¥396~1個4日以内出荷から5日以内出荷扉の飛出しの大きい筐体に適しています。用途配分電盤・キュービクル・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ羽根/生地、管・軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
裏蝶番1型(L=20 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥126税込¥1391個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)28寸法L(mm)20寸法t(mm)2寸法D(Φmm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)23寸法H2(mm)3.8寸法W1(mm)46寸法W2(mm)17寸法W3(mm)29材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)12寸法W5(mm)14表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10070
ステンレス裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個15日以内出荷・E形止め輪用溝付ルーズピンです。※E形止め輪は付属していません。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)167RoHS指令(10物質対応)対応
トルク裏蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。質量(g)50