カテゴリ
- バイク部品(4)
- 安全標識(1)
絞り込み
「tal-2000」の検索結果

コードが長いお知らせライト
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。トラスコ品番148-8102材質本体:ABS樹脂厚さ(mm)30質量(g)160電源単3乾電池×3本(別売)角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76コード長さ(mm)2000横(mm)103取付け方法マグネット・両面テープ表示内容(イラストで)あぶない電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
スリップオン THREE-TEC (2005-2006), Full-Titan, Catalyzer : inside the connecting pipe, EU Homologated
BODIS (ボディス)¥239,800税込¥263,7801個36日以内出荷適合車種SUZUKI GSX-R1000 (2001-2006)
スリップオン オーバル 1OK (2005-2006), Full-Titan, Without Catalyzer, EU Homologated
BODIS (ボディス)¥199,800税込¥219,7801個36日以内出荷適合車種SUZUKI GSX-R1000 (2001-2006)
CPLシステム 4-1 オーバル 1MK (2003-2004), Stainless Steel/Full-Titan, Catalyzer : inside the muffler, EU Homologated
BODIS (ボディス)¥449,800税込¥494,7801個36日以内出荷適合車種SUZUKI GSX-R1000 (2001-2006)
CPLシステム 4-1 THREE-TEC (2005-2006), Stainless Steel/Full-Titan, Catalyzer : inside the connecting pipe, EU Homologated
BODIS (ボディス)¥399,800税込¥439,7801個36日以内出荷適合車種SUZUKI GSX-R1000 (2001-2006)