カテゴリ

  • 安全保護具(4)
  • 安全用品(1)

「tal150」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ループスリムタイプ TRUSCO安全ループスリムタイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)0.8自然長(mm)370最大長(mm)1500付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール種類巻取式/伸縮式ベルト色バックルパススルー落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤードER150縦型L1 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤードER150縦型L1タジマツール(TJMデザイン)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
腰周りスペース広々!縦型ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール質量(g)910タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-43ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1 スチールベルトセットタジマツール(TJMデザイン)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール種類巻取式ベルト色バックルパススルー落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8ランヤード1丁掛け
【レンタル】メッキフェンスサポート 伸縮型 L1050~1500mm グリーンクロス【レンタル】メッキフェンスサポート 伸縮型 L1050~1500mmグリーンクロス
47税込52
1台
3日以内出荷
H鋼に取り付けて、フェンスを後方から固定します。伸縮式になります。
用途フェンス補強に。材質スチール長さ(mm)1050~1500質量(kg)3関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)サービス分類レンタル