カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(45)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tal40」の検索結果

51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルブリケータ TRUSCO

    ルブリケータ

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。
    全長(mm)195質量(kg)0.41使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし貯油量(mL)200
  • 【検定協会型式適合品】アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) S(ストレート)型モデル 保護被膜:赤紐巻き 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ 岩崎製作所

    【検定協会型式適合品】アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) S(ストレート)型モデル 保護被膜:赤紐巻き 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ

    岩崎製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    翌々日出荷
    こちらの商品は日本消防検定協会 型式適合品 合格品 アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。 。パイプ本体にはアクリル製の赤紐を巻いており、手でパイプを握る部分が滑らないようになっております。ノズルパイプの形状はスタンダートのS(ストレート)型なので軽量です。
    用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ製規格国家検定合格品
  • 透過照明 ライン型 TAシリーズ 日進電子工業

    透過照明 ライン型 TAシリーズ

    日進電子工業
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    24日以内出荷
    高輝度LEDを使用した細長いライン状の透過照明です。 発光幅は15mm、長さは100mm~2000mmまで100mm刻みでラインナップしました。 白、赤、赤外の3色を標準で用意しています。
    用途ラインセンサーカメラ用照明、長尺ものやシート状製品の検査照明 など幅(mm)27高さ(mm)31.5照光種別直射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状ライン形
  • 簡易ワーフラダーBA型 ピカコーポレイション

    簡易ワーフラダーBA型

    ピカコーポレイション
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台
    翌日出荷から21日以内出荷
  • 天井埋込型 LDL40×6 直管LEDランプベースライト・システムベースライト 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LDL40×6 直管LEDランプベースライト・システムベースライト 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
    取付水平天井埋込専用電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板ランプ別売適合ランプ直管LEDランプ用電源ユニット内蔵反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15

    ParkerTAIYO
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)15
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50

    ParkerTAIYO
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ11寸法LF(mm)71材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)11寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ17.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□58寸法BT(mm)10.8支持形式SD形(基本形)
  • STAY A,RR VALVE U    57451MFJL40 ホンダ

    STAY A,RR VALVE U 57451MFJL40

    ホンダ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

    ParkerTAIYO
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N25

    ParkerTAIYO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)25
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N50

    ParkerTAIYO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)50
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32

    ParkerTAIYO
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法C(mm)7寸法Y(mm)28寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ6.6寸法LF(mm)64材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ11呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□47寸法PL(mm)12寸法BT(mm)6.5支持形式SD形(基本形)
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB) ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)

    ParkerTAIYO
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
    種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40

    ParkerTAIYO
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷から72日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法Y(mm)27寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ9寸法LF(mm)65材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ14呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□52寸法PL(mm)12寸法BT(mm)8.6支持形式SD形(基本形)
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N40 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N40

    ParkerTAIYO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)40
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N40 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N40

    ParkerTAIYO
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)40
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N40 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N40

    ParkerTAIYO
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)40
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N40 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N40

    ParkerTAIYO
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)40
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N40 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N40

    ParkerTAIYO
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)40
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N40 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N40

    ParkerTAIYO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)40
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N90 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N90

    ParkerTAIYO
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)90
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N80 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N80

    ParkerTAIYO
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)80
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N70 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N70

    ParkerTAIYO
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)70
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N45 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N45

    ParkerTAIYO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)45
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N60 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N60

    ParkerTAIYO
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)60
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N20 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N20

    ParkerTAIYO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)20
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N100 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N100

    ParkerTAIYO
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)100
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N35 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N35

    ParkerTAIYO
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)35
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N30 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N30

    ParkerTAIYO
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)30
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N10 ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N10

    ParkerTAIYO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)10
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB50 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB50

    ParkerTAIYO
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):135シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法F(mm)20寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)58最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法PJ(mm)19速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)85寸法WF(mm)11寸法TF(mm)108寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB100 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB100

    ParkerTAIYO
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):230シリンダ内径(Φmm)100種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)75(95)寸法F(mm)30寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法C(mm)22寸法Y(mm)42寸法N(mm)15寸法R(mm)109最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)45耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ56ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ22材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)96寸法PJ(mm)26速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)150寸法WF(mm)26寸法TF(mm)190寸法EERc3/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)28支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB32 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB32

    ParkerTAIYO
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):95シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法F(mm)15寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法C(mm)7寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)40最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ6.6材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)62寸法WF(mm)10寸法TF(mm)80寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA80 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA80

    ParkerTAIYO
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):185シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法F(mm)25寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14寸法W(mm)17寸法Y(mm)35寸法N(mm)15寸法R(mm)87最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ18材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法PJ(mm)25速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)118寸法TF(mm)154寸法EERc3/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)18支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80

    ParkerTAIYO
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ16寸法LF(mm)95材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)17寸法EERc3/8寸法FG(mm)Φ23呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□86寸法PL(mm)18寸法BT(mm)15.2支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63

    ParkerTAIYO
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法Y(mm)30最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ14寸法LF(mm)80材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)13寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ20呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□69寸法BT(mm)13支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63

    ParkerTAIYO
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):150シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法F(mm)20寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法Y(mm)30寸法N(mm)10寸法R(mm)65最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法PJ(mm)24速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)98寸法WF(mm)13寸法TF(mm)124寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63

    ParkerTAIYO
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):150シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法F(mm)20寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法W(mm)13寸法Y(mm)30寸法N(mm)10寸法R(mm)65最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法PJ(mm)24速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)98寸法TF(mm)124寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD100 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD100

    ParkerTAIYO
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)75(95)寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法C(mm)22寸法Y(mm)42最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)45耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ56ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ25.5寸法FB(mm)Φ18寸法LF(mm)122材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)96寸法PJ(mm)26寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG3/8寸法WF(mm)26寸法EERc3/8寸法FG(mm)Φ26呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□106寸法PL(mm)28寸法BT(mm)17.5支持形式SD形(基本形)