カテゴリ

  • 溶接用品(51)
    • 吹管・火口(25)
    • ガス調整器(4)
    • 点火用ライター(2)
    • 溶接カプラ(4)
  • 建築金物(134)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 厨房用品(19)
  • 制御機器(12)
  • 研磨材(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
切断板厚(mm)
エコロジープロダクト

「tanaka」の検索結果

276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型切断火口 日酸TANAKA中型切断火口日酸TANAKA(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
使用ガスアセチレン適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
火口ライター 日酸TANAKA火口ライター日酸TANAKA(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
タイプ点火用ライター
A 型切断火口 日酸TANAKAA 型切断火口日酸TANAKA(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
使用ガスアセチレン適合田中式A号切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
火口ライター交換用火口石 100個入 日酸TANAKA火口ライター交換用火口石 100個入日酸TANAKA
999税込1,099
1パック
当日出荷
用途火口ライターNL-101交換用火口石適合ライター:NL-101入数100個
中型切断機Zノバック 日酸TANAKA中型切断機Zノバック日酸TANAKA(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433質量(g)吹管/645切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)火口なし
簡易切断ガイド(小切中切用) 日酸TANAKA簡易切断ガイド(小切中切用)日酸TANAKA
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合管(吹管)小形中形切断器
A号切断器Zノバック 日酸TANAKAA号切断器Zノバック日酸TANAKA(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80適合1220N火口全長(mm)517質量(g)790接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
簡易切断ガイド(A切B切用) 日酸TANAKA簡易切断ガイド(A切B切用)日酸TANAKA
13,980税込15,378
1個
当日出荷
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途簡易的な直線または円弧切断に。適合管(吹管)A号B号切断器
切断器用火口(LPG用) 日酸TANAKA切断器用火口(LPG用)日酸TANAKA(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。 (財)日本溶接協会認定品です。
用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
NewStop-A FA-210-O 日酸TANAKANewStop-A FA-210-O日酸TANAKA
12,980税込14,278
1台
当日出荷
適合ガス酸素トラスコ品番452-5183質量(g)250使用圧力(MPa)0.99火口あり接続形状【入口】M16×1.5右ホース口ナット
酸素用圧力調整器 マスター6 ガード付 日酸TANAKA酸素用圧力調整器 マスター6 ガード付日酸TANAKA
20,980税込23,078
1台
当日出荷
(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
用途酸素ガス用調整器。酸素を使用した一般的な溶断作業に。使用ガス酸素仕様圧力計を保護するガード付圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載使用圧力(MPa)1次側/2.2~15.02次側/0.2~0.99
Nコックソケット 日酸TANAKANコックソケット日酸TANAKA
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途ホース主な用途ホース中間用
Nコックプラグ 日酸TANAKANコックプラグ日酸TANAKA
1,245税込1,370
1個
当日出荷
ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途吹管主な用途ホース用
微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付 日酸TANAKA微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付日酸TANAKA
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
トラスコ品番204-8108質量(g)58火口あり
火口 1351N 日酸TANAKA火口 1351N日酸TANAKA(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
手動切断火口
使用ガスプロパン呼称B切LPG用火口取付ねじW16~20使用吹管B号切断器Z火口全長(mm)94
乾式逆火防止器 ニューストップエース 日酸TANAKA乾式逆火防止器 ニューストップエース日酸TANAKA
9,698税込10,668
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽量でコンパクトな逆火防止器です。 生産物賠償責任保険付です。 厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445) 逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
NコックJack 日酸TANAKANコックJack日酸TANAKA
3,500税込3,850
1個(1台)
当日出荷
吹管とホースの着脱を容易にするだけでなく、逆火による事故発生確率を低減します。
用途ガス溶断・溶接用材質真鍮
手動切断火口 日酸TANAKA手動切断火口日酸TANAKA
1,798税込1,978
1個
当日出荷
プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
切断器(LPG/エチレン用) 日酸TANAKA切断器(LPG/エチレン用)日酸TANAKA
19,980税込21,978
1台
当日出荷
逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用
用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。トラスコ品番224-8303長さ(mm)395型式中型タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~30使用ガス燃料:プロパン、アセチレンガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)適合火口Q1151N/Q1180N
火口 1520 日酸TANAKA火口 1520日酸TANAKA
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ガウジング火口
使用ガスアセチレン呼称ガウジング用アセチレン火口取付ねじW18-20使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)102
火口 7450 日酸TANAKA火口 7450日酸TANAKA
14,980税込16,478
1個
欠品中
加熱火口
使用ガスプロパン板厚(mm)極薄~20呼称中プロLPG用火口取付ねじW14-24使用吹管中形LPG加熱器火口全長(mm)42.5
火口 6220 日酸TANAKA火口 6220日酸TANAKA
1,798税込1,978
1個
当日出荷
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン呼称小溶アセチレン用火口取付ねじW7.5-28使用吹管小形溶接器N、M火口全長(mm)35
自動切断火口(アセチレン) 日酸TANAKA自動切断火口(アセチレン)日酸TANAKA
7,698税込8,468
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合HC-312、316、325、326シリーズ全長(mm)90使用ガスアセチレン
火口 6950 日酸TANAKA火口 6950日酸TANAKA
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
加熱火口
使用ガスプロパン板厚(mm)12~50呼称ハイパワーLPG用火口取付ねじW12-24使用吹管ハイパワーZS火口全長(mm)75.5
アルゴンガス用調整器 V-F22AR 日酸TANAKAアルゴンガス用調整器 V-F22AR日酸TANAKA
23,980税込26,378
1台
当日出荷
溶接用シールドガスとして使用するアルゴンガスの供給に最適です。
用途アルゴンガス用調整器。トラスコ品番306-1442質量(kg)1.3使用圧力(MPa)1次側/2.2~15、2次側/0.2(プリセット)
火口掃除針 日酸TANAKA火口掃除針日酸TANAKA
3,500税込3,850
1個
当日出荷
火口 6320 日酸TANAKA火口 6320日酸TANAKA
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
サンアーク・スーパードライチューブ金具付 日酸TANAKAサンアーク・スーパードライチューブ金具付日酸TANAKA
10,480税込11,528
1本
当日出荷から6日以内出荷
アルミMIG溶接、アルミTIG溶接での溶接品質向上!短時間(約3分間)のガスパージだけでホース内の水分が放出できます。アルミニウム溶接に抜群の力を発揮し、水分影響によるブローの発生を低減させます。従来のゴムホースと比べて軽量(20M比較で40%軽量)軽量ホースであるが、ホース内に特殊な樹脂を採用して撥水性を高めています。経年劣化によるひび割れ(オゾンクラック)しない樹脂ホースです。3層構造で1層目は内面の撥水性、2層目、3層目は外部からの大気の透過をを防止します。特に、係数が大きい炭酸ガスの透過を防止し、シールドガス純度を維持します。接続については、両端形状が9/16-18UNFメスネジです。溶接機メーカーのガス金具に取付可能です。 サンアーク・ドライチューブはMIG溶接・TIG溶接用に開発されたシールドガスです。従来のゴムホースではホース内面に大気中の水分が付着し易く、放出もしにくいため、、シールドガスがゴムホース内を通過中に水分濃度が上昇し、ブローホール等の溶接欠陥のとなります。 サンアーク・ドライチューブはホース内の水分を不着しくくすることにより、ブローホールなどの溶接欠陥が発生が減ります。
形状(両端継手)9/16-18UNFメス使用温度範囲(℃)0~65使用圧力(MPa)0.99以下最小曲げ半径(mm)42(20℃)ホース寸法(内径×外径)(mm)6×11適合ガス溶接用シールドガス(Ar、Ar+H2、CO2、He)
乾式逆火防止器 ニューストップエース 日酸TANAKA乾式逆火防止器 ニューストップエース日酸TANAKA
16,980税込18,678
1台
当日出荷
軽量でコンパクトな逆火防止器です。生産物賠償責任保険付です。厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445、Q774AH)逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。適合ガス水素トラスコ品番393-6406型式FA-220H質量(g)240使用圧力(MPa)0.15口径(Φmm)入口/M16×P1.5右メス(LQN444)M16×P1.5左メス出口/M16×P1.5右オス火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
中型切断器U45Ⅱノバックアセチレン用 日酸TANAKA中型切断器U45Ⅱノバックアセチレン用日酸TANAKA
19,980税込21,978
1本
当日出荷
使用ガスアセチレン火口なし
Nコックプラグ 日酸TANAKANコックプラグ日酸TANAKA
919税込1,011
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途ホース主な用途ホース中間用
Nコックソケット 日酸TANAKANコックソケット日酸TANAKA
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途調整器主な用途調整器用
火口 6620 日酸TANAKA火口 6620日酸TANAKA
9,898税込10,888
1個
当日出荷
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン呼称3溶アセチレン用火口取付ねじW18.5-19使用吹管3号溶接器火口全長(mm)144
火口 6420 日酸TANAKA火口 6420日酸TANAKA
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン呼称A溶アセチレン用火口取付ねじW14-19使用吹管A号溶接器
逆化防止器 ストップクイック 日酸TANAKA逆化防止器 ストップクイック日酸TANAKA
8,798税込9,678
1個
当日出荷
乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース 日酸TANAKA乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース日酸TANAKA
37,980税込41,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。 外部からの衝撃に強いガード付きです。 日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。 ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無機能逆火防止仕様乾式安全器内蔵材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40接続方法容器直結
炭酸ガス用ヒーター付圧力調整器 日酸TANAKA炭酸ガス用ヒーター付圧力調整器日酸TANAKA
37,980税込41,778
1個
当日出荷
一般的に溶接に用いられるCO2/MAG/Arガスのすべてが使用可能 加熱効率のよい最適位置にヒーターを装備し、CO2を使う場合でも使用率100%でも安定供給いたします。 25L/minを連続安定供給供給可能なので500Aの CO2/MAG/TIG溶接でも安心してお使いいただけます。 出口側用の変換接手を標準装備し、各社の溶接機で使用可能。 出口側圧力設定済みなので簡単に流量を調整できます。
用途容器直結タイプ圧力調整器(CO2/MAG/TIG溶接 シ-ルドガス用ヒーター付き圧力調整器)形状入口側:W22-14 右取付ナット、出口側:M12X1 右オス質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)-5~40使用圧力範囲(MPa)入口側:0~14.8、出口側:0.25(プリセット)構造ヒーター付き電源コード(m)ヒーター:3使用ガス炭酸ガス(JIS Z3253 C1)、MAGガス(JIS Z3253 M2 1)、アルゴンガス(JIS Z3253 1 1)圧力計(MPa)入口側:25流量計(L/min)1~25
火口 3040G 日酸TANAKA火口 3040G日酸TANAKA
8,198税込9,018
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスアセチレン呼称アセチレン用火口取付ねじ3段当り使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
中形切断器 Zノバック 501ZF 日酸TANAKA中形切断器 Zノバック 501ZF日酸TANAKA(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。材質C3771全長(mm)433質量(g)645切断板厚(mm)3~30使用ガスプロパン・エチレン火口なしガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
火口 1550 日酸TANAKA火口 1550日酸TANAKA
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
ガウジング火口
使用ガスプロパン呼称ガウジング用LPG火口取付ねじW18-20使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)120