カテゴリ

  • 制御機器(38)
    • ネジ式端子台(23)
    • 固定端子台(6)
    • DINレール端子台(8)
絞り込み
極数
  • 1P(9)
  • 2P(22)
  • 3P(23)
  • 4P(22)
  • 5P(12)
  • 6P(19)
  • 7P(7)
  • 8P(18)
  • 9P(10)
  • 10P(18)
  • 11P(8)
  • 12P(16)
  • 13P(7)
  • 14P(8)
  • 15P(14)
  • 16P(9)
  • 17P(6)
  • 18P(11)
  • 19P(6)
  • 20P(12)
端子ねじ
  • M5
  • -(8)
  • M2.5(2)
  • M2.6(1)
  • M3(64)
  • M3.5(59)
  • M4(69)
  • M6(28)
  • M8(37)
  • M10(28)
  • M12(23)
  • M16(14)
端子間ピッチ(mm)
  • 12.2(1)
  • 12.5(1)
  • 14(11)
  • 14.5(4)
  • 15(6)
  • 15.5(3)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 60(1)
  • -(1)
寸法A(mm)
  • 66.5(2)
  • 92(2)
  • 96.5(2)
  • 100(1)
  • 109(1)
  • 111.5(1)
  • 113(1)
  • 115(1)
  • 118(2)
  • 124(1)
  • 126.5(1)
  • 134(1)
  • 136(1)
  • 141.5(1)
  • 144(1)
  • 148(1)
  • 155(1)
  • 156(1)
  • 156.5(1)
  • 208(2)
寸法B(mm)
  • 48(2)
  • 55.5(2)
  • 85.5(2)
  • 100(1)
  • 100.5(1)
  • 105(1)
  • 106(1)
  • 108(1)
  • 112(1)
  • 115.5(1)
  • 121(1)
  • 124(1)
  • 130.5(1)
  • 134(1)
  • 138(1)
  • 142(1)
  • 144(1)
  • 145.5(1)
  • 153(1)
  • 163(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • パトライト(PATLITE)(13)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • サトーパーツ(3)
  • 日東工業(4)
  • 東洋技研(11)
  • 壬生電機製作所(2)
  • 河村電器産業(1)
  • ユーボン(1)
モノタロウ・パトライト(PATLITE)・IDEC(和泉電気)・サトーパーツ・日東工業・東洋技研・壬生電機製作所・河村電器産業・ユーボン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tannsidai」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 (50A) モノタロウ

    組端子台 (50A)

    モノタロウ(50件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)

    BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業

    TBE 固定式端子台(経済形)

    日東工業(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
    仕様IECレール取付:不可取付方式直付け結線方式ネジ
  • レール式端子台 TXシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 TXシリーズ

    パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(30個)
    当日出荷から3日以内出荷
    セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ

    パトライト(PATLITE)(12件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)16温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM5×12最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2500定格電流(JIS)(A)50
  • ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)18端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)70
  • レール式端子台 TXUシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 TXUシリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(30個)
    当日出荷
    取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
  • 大容量組端子台 TQBシリーズ パトライト(PATLITE)

    大容量組端子台 TQBシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • 固定(組立)式端子台 TB 河村電器産業

    固定(組立)式端子台 TB

    河村電器産業
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポ入りカーボネイト樹脂使用
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    449税込494
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • 端子台(PTUシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTUシリーズ)

    東洋技研
    97税込107
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    取付方式DINレール
  • ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    659税込725
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)30/65
  • 端子台 ATシリーズ 東洋技研

    端子台 ATシリーズ

    東洋技研
    99税込109
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • 端子台 貫通型 サトーパーツ

    端子台 貫通型

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
  • DINレール汎用形端子台 DFシリーズ 壬生電機製作所

    DINレール汎用形端子台 DFシリーズ

    壬生電機製作所(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。
    材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-11-30F

    サトーパーツ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×12絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • TBJ 固定式分岐端子台 日東工業

    TBJ 固定式分岐端子台

    日東工業
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一種耐熱形、防爆用として使用できます。
    用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け構造組合せ型定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
  • TBP 固定式電力用端子台 日東工業

    TBP 固定式電力用端子台

    日東工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一種耐熱形、防爆用として使用できます。
    仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
  • レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ 東洋技研

    レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ

    東洋技研
    85税込94
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ端子台(組式) 50A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 50A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)14.5端子ねじM5×12結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50
  • ねじ端子台(組式) 50A TLシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 50A TLシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    599税込659
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)15.5端子ねじM5×12結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(UL)(A)35
  • 端子台 中継用2列型 ML-900 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-900

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    827税込910
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格定格電圧(V)600端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×12材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000定格電流(UL)(A)60
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    419税込461
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 80A TXUMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 80A TXUMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×10適合電線(mm2)14結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)30/65
  • BAシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BAシリーズ ターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1セット(50個)
    当日出荷から18日以内出荷
    レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
    取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    669税込736
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)14.5端子ねじM5×10適合電線(mm2)8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50
  • ヒックターミナル 壬生電機製作所

    ヒックターミナル

    壬生電機製作所
    95税込105
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。
    材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)標準グレード:-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台 AT-Gシリーズ 東洋技研

    端子台 AT-Gシリーズ

    東洋技研
    129税込142
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
    材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
  • TK 協約形端子台 日東工業

    TK 協約形端子台

    日東工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途分電盤用の協約サイズの端子台です。仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TEUシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TEUシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    699税込769
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)14端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)45/60定格電流(UL)(A)35/50
  • レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    2,598税込2,858
    1袋(20個)
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • 固定式端子台 ユーボン

    固定式端子台

    ユーボン
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    種別記銘板:BNM725
  • 端子台(PTシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTシリーズ)

    東洋技研
    83税込91
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC・DC600
  • 端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ 東洋技研

    端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ

    東洋技研
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、 導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。 熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    839税込923
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ特性熱帯処理
  • フィンガープロテクト組端子台 80A TFPMシリーズ パトライト(PATLITE)

    フィンガープロテクト組端子台 80A TFPMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    699税込769
    1個
    14日以内出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)14端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)65
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    629税込692
    1個
    15日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ特性耐油 、 耐薬品