カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(74)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tantore ptfe」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE100メッシュ 目開き10μ 糸径250μ 開口率1% tantorePTFE100メッシュ 目開き10μ 糸径250μ 開口率1%tantore
18,980税込20,878
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)1糸径(μ)250開き10μ
テフロンメッシュ tantoreテフロンメッシュtantore
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
難燃性 耐熱性(-100~260℃) 非粘着性 高い電気絶縁抵抗 摩擦係数が低い 高い耐薬品性 ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚、糸径:200μm
PTFE濾過布 目開き5μ 糸径300μ 開口率1% tantorePTFE濾過布 目開き5μ 糸径300μ 開口率1%tantore
17,980税込19,778
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。 摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。 粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。 その他、スペーサーとしても便利。
目開き開口率(%)0.01糸径(μ)300
PTFE 不織布1m tantorePTFE 不織布1mtantore
66,980税込73,678
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
フッ素樹脂メッシュ PFA-144μm tantoreフッ素樹脂メッシュ PFA-144μmtantore
42,980税込47,278
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:100材質PFA(フッ素樹脂)線径(μm)110開口率(%)31.4目開き(μm)144
PTFEネット フロンケミカルPTFEネットフロンケミカル
6,298税込6,928特価
1枚
当日出荷から45日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
ナフロン(R)シート ニチアスナフロン(R)シートニチアス(6件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1枚
当日出荷から22日以内出荷
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327
ナイロンメッシュ アズワンナイロンメッシュアズワン
2,530税込2,783
1個
当日出荷から24日以内出荷
長さ(m)1材質ナイロン
テフロンメッシュ F-3220-03シリーズ tantoreテフロンメッシュ F-3220-03シリーズtantore
39,980税込43,978
1枚ほか
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):110×100材質PFA(テフロン)厚さ(μm)220目開き(μm)144
フッ素樹脂メッシュ PFA tantoreフッ素樹脂メッシュ PFAtantore
32,980税込36,278
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ900×1000mm
PTFEシート モノタロウPTFEシートモノタロウ(29件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE パンチングシート アズワンPTFE パンチングシートアズワン(1件のレビュー)
6,390税込7,029
1枚
当日出荷
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
テフロンメッシュ F-3220-04シリーズ tantoreテフロンメッシュ F-3220-04シリーズtantore
39,980税込43,978
1枚ほか
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):50×100材質PFA(テフロン)厚さ(μm)100目開き(μm)204
テフロン100メッシュ 目開き94μm tantoreテフロン100メッシュ 目開き94μmtantore
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚線径(μm)160開口率(%)0.137目開き(μm)94
PTFE 網 アズワンPTFE 網アズワン
7,490税込8,239
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)1.6
テフロンメッシュ TEFシリーズ tantoreテフロンメッシュ TEFシリーズtantore
29,980税込32,978
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ステンレス メッシュ板 久宝金属製作所ステンレス メッシュ板久宝金属製作所(38件のレビュー)
868税込955
1枚
当日出荷
テフロンメッシュ F-3220-07シリーズ tantoreテフロンメッシュ F-3220-07シリーズtantore
39,980税込43,978
1枚ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):250×25材質PFA(テフロン)厚さ(μm)500目開き(μm)766
テフロン80メッシュ 目開き158μm tantoreテフロン80メッシュ 目開き158μmtantore
11,980税込13,178
1枚
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚線径(μm)160開口率(%)0.247目開き(μm)158
テフロンメッシュ PFA-313μm tantoreテフロンメッシュ PFA-313μmtantore
39,980税込43,978
1枚
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:60材質PFA(テフロン)線径(μm)110開口率(%)54.5目開き(μm)313
PTFE不織布 tantorePTFE不織布tantore
49,980税込54,978
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PTFE
テフロン40メッシュ 目開き435μm tantoreテフロン40メッシュ 目開き435μmtantore
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚線径(μm)200開口率(%)0.469目開き(μm)435
テフロンメッシュ PFA-766μm tantoreテフロンメッシュ PFA-766μmtantore
38,980税込42,878
1枚
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:25材質PFA(テフロン)線径(μm)250開口率(%)57目開き(μm)766
テフロン30メッシュ 目開き647μm tantoreテフロン30メッシュ 目開き647μmtantore
9,598税込10,558
1枚
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚線径(μm)200開口率(%)0.583目開き(μm)647
テフロン 不織布1m tantoreテフロン 不織布1mtantore
38,980税込42,878
1枚
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
PTFE濾過布 目開き1μ 糸径300μ 開口率1% tantorePTFE濾過布 目開き1μ 糸径300μ 開口率1%tantore
17,980税込19,778
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。 摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。 粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。 その他、スペーサーとしても便利。
目開き開口率(%)0.01糸径(μ)300
PTFE42/54メッシュ 目開き325/190μ 糸径300μ 開口率23% tantorePTFE42/54メッシュ 目開き325/190μ 糸径300μ 開口率23%tantore
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。 摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。 粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。 その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)0.23糸径(μ)300開き325/190μ
テフロンメッシュ 150メッシュ tantoreテフロンメッシュ 150メッシュtantore
51,980税込57,178
1枚ほか
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):35×150材質PFA(テフロン)厚さ(μm)70開口率(%)62.8目開き(μm)134
エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ Festoエアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-HシリーズFesto
11,880税込13,068
1セット
7日以内出荷
Festo PUN-H Series Polyurethane Tubing、FESTO PUN-H series is a highly flexible food safe and hydrolysis resistant plastic tubing for use with compressed air, water and vacuum operating mediums、This air hose is manufactured from polyurethane which gives it flexibility suitable for use with energy chains and pneumatic applications with a high cycle rate、The PUN-H series is Very easy to install with push in pneumatic fittings thanks to a simple one click principle、Features and Benefits、Highly flexible plastic tube Hydrolysis resistant making it suitable for water applications Compatible with a wide variety of fittings Suitable for use in clean rooms FDA compliant and corrosion resistant thanks to 100% polymer construction Compressed air in accordance with ISO 8573¬1:2010 Operating pressure: -0.95 to +10 bar Free of copper and PTFE Conforms to RoHS、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.
テフロンメッシュ TEFシリーズ tantoreテフロンメッシュ TEFシリーズtantore
28,980税込31,878
1枚
7日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):1020●メッシュ:20●線径(μ):250●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):490●開口率:65%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-04
テフロンメッシュ TEFシリーズ tantoreテフロンメッシュ TEFシリーズtantore
29,980税込32,978
1枚
5日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):647●メッシュ:30●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):390●開口率:58%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-11
PTFE30メッシュ 目開き600μ 糸径250μ 開口率50% tantorePTFE30メッシュ 目開き600μ 糸径250μ 開口率50%tantore
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷から9日以内出荷
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)50糸径(μ)250開き600μ
テフロンメッシュ F-3220-05シリーズ tantoreテフロンメッシュ F-3220-05シリーズtantore
38,980税込42,878
1枚ほか
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):80×80材質PFA(テフロン)厚さ(μm)160目開き(μm)238
テフロンメッシュ PFA-204μm tantoreテフロンメッシュ PFA-204μmtantore
38,980税込42,878
1枚
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:100材質PFA(テフロン)線径(μm)50開口率(%)64目開き(μm)204
テフロンメッシュ F-3220-06シリーズ tantoreテフロンメッシュ F-3220-06シリーズtantore
39,980税込43,978
1枚ほか
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):110×60材質PFA(テフロン)厚さ(μm)220目開き(μm)313
PTFE20メッシュ 目開き970μ 糸径300μ 開口率58% tantorePTFE20メッシュ 目開き970μ 糸径300μ 開口率58%tantore
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)58糸径(μ)300開き970μ
テフロン60メッシュ 目開き263μm tantoreテフロン60メッシュ 目開き263μmtantore
11,980税込13,178
1枚
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚線径(μm)160開口率(%)0.387目開き(μm)263
テフロンメッシュ PFA-134μm tantoreテフロンメッシュ PFA-134μmtantore
51,980税込57,178
1枚
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:150材質PFA(テフロン)線径(μm)35開口率(%)62.8目開き(μm)134
テフロンメッシュ TEFシリーズ tantoreテフロンメッシュ TEFシリーズtantore
29,980税込32,978
1枚
5日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):435●メッシュ:40●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):400●開口率:47%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-10
テフロンメッシュ PFA-144μm tantoreテフロンメッシュ PFA-144μmtantore
38,980税込42,878
1枚
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:100材質PFA(テフロン)線径(μm)110開口率(%)31.4目開き(μm)144