「tap d42bs」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リベット スタンダード (アルミ・スチール) ポップリベット・ファスナーリベット スタンダード (アルミ・スチール)ポップリベット・ファスナー(14件のレビュー)
659税込725
1パック(100個)
当日出荷
材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
549税込604
1パック(80本)ほか
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(1000個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
ブラインドリベット(オールスチール) 大阪魂ブラインドリベット(オールスチール)大阪魂(24件のレビュー)
478税込526
1パック(60個)ほか
当日出荷
ブラインドリベットとは、フランジとシャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。
材質オールスチールリベット種別ブラインドリベット
アルミブラインドリベット SK(新潟精機)アルミブラインドリベットSK(新潟精機)(18件のレビュー)
529税込582
1パック(20本)
当日出荷
耐食性に優れたオールアルミ製 スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。
用途母材と部材の締結に材質アルミニウム合金
薄平リベット(アルミ)(パック品) 大阪魂薄平リベット(アルミ)(パック品)大阪魂(28件のレビュー)
139税込153特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ(1070)
ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100本)ほか
当日出荷
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
リベット スタンダード (アルミ・アルミ) ポップリベット・ファスナーリベット スタンダード (アルミ・アルミ)ポップリベット・ファスナー(11件のレビュー)
919税込1,011
1パック(100個)
当日出荷
材質フランジ/アルミ、シャフト/アルミ
丸リベット(アルミ)(パック品) 大阪魂丸リベット(アルミ)(パック品)大阪魂(25件のレビュー)
329税込362特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ
リベットセット ハンドタイプ モノタロウリベットセット ハンドタイプモノタロウ(175件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCOブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(20本)ほか
当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
D8-RR リセプタクルーリベットプレート NBK(鍋屋バイテック会社)D8-RR リセプタクルーリベットプレートNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(50本)ほか
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
ブラインドリベット PLタイプ SK(新潟精機)ブラインドリベット PLタイプSK(新潟精機)(21件のレビュー)
459税込505
1パック(20本)
当日出荷
スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
POPリベット ポップリベット・ファスナーPOPリベットポップリベット・ファスナー
8,998税込9,898
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。
用途自動車板金、電機板金等。材質アルミ
D8-RC リセプタクルークリップオン NBK(鍋屋バイテック会社)D8-RC リセプタクルークリップオンNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
オープンタイプリベット(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(アルミ/スチール製)ポップリベット・ファスナー
6,598税込7,258
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
POPリベット TAPD 大阪魂POPリベット TAPD大阪魂
667税込734
1セット(62個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
ホワイト P408POPリベットTAPD 大阪魂ホワイト P408POPリベットTAPD大阪魂
667税込734
1セット(47個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
材質アルミニウム合金、スチール
オープンタイプリベット(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(アルミ/スチール製)ポップリベット・ファスナー
14,980税込16,478
1箱(1000本)
3日以内出荷から60日以内出荷
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに
ブロンズP416POPリベットTAPD 大阪魂ブロンズP416POPリベットTAPD大阪魂
667税込734
1セット(49個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
材質アルミニウム合金、スチール