カテゴリ
- パソコン/周辺機器(80)
- 制御機器(20)
- 電気材料(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 防犯用品(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- 家電(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 切削工具(8)
- バイク部品(6)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ADAPTAFLEX(16)
- ATEN(10)
- ラムマウント(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- WatchGuard(8)
- サンワサプライ(7)
- PGA(7)
- 多摩電子(7)
- TP-LINK(7)
- LEPLUS(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
- SecuSTATION(5)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
- マザーツール(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- brembo(4)
- BULGIN(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tap ip」の検索結果

5ポートリピーター機能搭載 ギガビット ハブ
プラネックスコミュニケーションズ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個欠品中仕様【スループット(64Bytes)】1000BASE-T:各ポート1488000パケット/秒・100BASE-TX:各ポート148800パケット/秒・10BASE-T:各ポート14880パケット/秒、【フローコントロール】全二重:IEEE802.3x・半二重:バックプレッシャーセット内容FXG-05RPT(本製品)、USB電源ケーブル(Type-A)、USB電源ケーブル(Type-C)、携帯用ポーチ、保証書、印刷物一式質量(g)約80電源(V)DC5/1A規格VCCI Class Bポート数5適合規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x(フローコントロール)、IEEE802.3az(EEE)接続方式ギガビット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×22×70最大消費電力(W)約2.5インターフェースRJ-45ポート×5保証期間1年間保存温度範囲(℃)-20~70LEDPower×1、Link/Act×5動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)ファン冷却:ファンレスマグネットありMACアドレス登録数2000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大9216Bytesネットワークタイプ【ケーブル】1000BASE-T:カテゴリ5e以上、100BASE-TX:カテゴリ5以上、10BASE-T:カテゴリ3以上RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様パケット:128KBytes伝送速度1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応)動作温度範囲(℃)0~40
ロジクール 静音ワイヤレスマウス M331n
ロジクール(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ロジクール独自の静音テクノロジー SilentTouchを採用し、従来の製品と比較してクリック音を90%※軽減しました。静音性にこだわりながら、快適な使用体験を実現し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。対応OSWindows(R) 10、11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linuxセンサータイプアドバンス オプティカル トラッキング接続方式無線機能チルト無し使用電池単三形乾電池x1解像度1000dpiホイール有り電池寿命18カ月ボタン数3インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー操作距離約10m
ギガビットアンマネージスイッチングハブ
NETGEAR¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。材質メタルファンなし
ロジクール 静音マウス M221
ロジクール(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。 M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。 小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。 【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。 コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。 M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。 【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。 イライラさせるクリックミスがなくなります。 オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。 【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。 丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。質量(g)75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー)接続方式無線解像度1000dpi到達距離(m)約10ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
Emerald SE IP-KVM トランスミッタ(DPx2 USBx1 1000BASE-Tx1)
ブラックボックス¥349,800税込¥384,7801個5日以内出荷ワークステーションや、PC、サーバーの、Full HD出力に対応したIP-KVMです。USB2.0対応。操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。DisplayPortデュアルモニター対応トランスミッタです。Emeraldシリーズのレシーバとご一緒にご利用下さい。
防水タブレットケース SONY VAIO Tap 11 11.6インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品
メディアカバーマーケット¥3,398税込¥3,7381セット4日以内出荷高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・表裏ともクリア仕様で、収納したまま画面やカメラを使用可能。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種SONY VAIO Tap 11寸法(mm)380×250×16収納寸法(mm)340×250対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止(3H)防水性IPX8
ホワイトボード 月予定表タイプ
MagX(マグエックス)(29件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷プラスチックフレームの軽量ホワイトボードです。裏面に吊り下げ金具を付けて壁面に吊るせます。設置方式壁掛・マグネット材質(表面)スチール仕様マグネット対応、付属品付き付属品イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット6個、吊り下げひもトラスコ品番361-9079材質板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール幅(mm)600厚さ(mm)12色板面:白、枠:白サイズA2高さ(mm)440質量(g)680種類壁掛け・罫線ありグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
C270 HD WEBカメラ
ロジクール(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定幅(mm)31.91色ダークグレー高さ(mm)72.9質量(g)75奥行(mm)66.64ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正解像度(最大)720p/30fps保証期間2年間無償保証視野角対角(dFoV):55°設置方法クリップ式材質(レンズ)プラスチック互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカス固定フォーカスRoHS指令(10物質対応)対応記録画素数0.9メガピクセル内蔵マイクモノラル
M2Mアダプタ用外部アンテナ01
NECプラットフォームズ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷EA01A用外部アンテナ、5mタイプ。ケーブル長約5m、MMCX端子、防水IP67相当、2本1組適合機種EA01A使用温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)5固定方法ネジ止め/両面テープ/マグネット防水保護等級IP67
屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ
TP-LINK(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。用途屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須ですレンズ大口径保護等級IP66機能AI識別使用場所屋外
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。適合電気用品安全法(PSE)色ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ適合地域日本国内マグネット○プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応バリスタ電圧(V)240雷ガード○
指紋認証リーダー MoCタイプ
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷USB接続の指紋認証リーダーで、パソコンの不正使用、 個人情報・データの盗難などから守り、セキュリティ対策できます。指紋センサーで取得する指紋データと、事前に記憶した指紋の特徴点との照合処理をドングル内で実施し、認証データが外部に流出しにくい、MoC(Match-on-Chip)タイプの指紋認証リーダーです。Windows専用ドライバーで接続するだけの簡単設定です。Windows 11、10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインすることができます。Windows Hello ESSに対応、Windows 11 Helloパスキーに対応します。正面からの指紋認証だけでなく、360°どの角度からも指紋を読み取ることができます。仕様指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー360度認証、認証精度:他人受入率/0.001%以下、本人拒否率/1.7%以下、登録データ場所:ドングルモジュール内部に保存MoC(Match-on-Chip)方式、登録データ数:10件(10個の指紋)、対応OS Windows:11,10、対応OS その他:Windows Hello、Windows Hello ESS、Windows 11 Helloパスキーセット内容取扱説明書電源USBバスパワーコネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンインターフェースUSB HIDUSB 仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1 上位互換)解像度7744Pixels通信速度480Mbps/12Mbps消費電流最大70mA
電源タップ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ50mm)12個口電源タップです。※iPad(第8世代のACアダプタが12台接続可能です。ほこりの侵入をガードする、ほこり防止シャッター付きです。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。トラッキング火災に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。色ホワイトタイプ差込口:ノーマルタイプ定格15A・125V適合規格PSEコンセント個数12コンセント形状2P機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり穴間隔(mm)150(仮固定)使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)被覆二重被ふくコードマグネットありプラグ形状スイング間隔(mm)50(差込口)耐トラッキングあり
カードリーダー 4in1 USB / Type-C / Lightning / microUSB SD / microSD 対応 データバックアップ スマホ PC ブラック/ホワイト
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281個当日出荷◆4in1対応で幅広いデバイスに対応。USB、Type-C、Lightning、microUSBの4つの端子を搭載したSDカードリーダー。Androidスマホ、iPhone、タブレット、PCなど、さまざまな機器で使用可能です。。◆スマホのストレージ不足を解消。スマートフォン内の写真や動画を、SDカードやmicroSDカードに簡単に移動・バックアップ。容量不足の対策にも最適です。。◆仕事効率のアップにも。PC・スマホ・タブレット間でのデータ転送や相互コピーがスムーズに行え、業務の効率化やバックアップ用途にも活用できます。仕様SD規格:SDHC/SDXC/microSD/microSDHC/microSDXC対応OSiOS 13~18/iPadOS 8~18/Android OS 5~15macOS/Chrome OS/Windows11/10/8.1/8/Linux容量(TB)SD:最大1対応SDスピードクラスClass10
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。磁力の強いネオジムマグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに強力取り付けできます。ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験)の絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。壁などに仮固定できるフック穴付きです。適合規格PSEプラグ形状スイング機能絶縁キャップ:あり、シャッター:ありタイプ差込口:ノーマルタイプ間隔(mm)45(差込口)※一箇所58の超ワイドピッチですマグネット○使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)定格15A・125Vコンセント個数10コンセント形状2P被覆二重被ふくコード耐トラッキング○
USB Type-C & USB A両対応LTE USBドングル
I ・O DATA(アイオーデータ)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷USB Type-C対応のコンパクトなLTE USBドングルです。ドライバのインストールは不要で、デバイスに挿すだけでご利用いただけます。専用の変換アダプタを使用することで、Type-Aデバイスにも接続可能です。4G/LTEのモバイル回線を利用してインターネットに接続するためのUSBデバイスです。パソコンやタブレットなどのUSBポートに差し込むことで、モバイルデータ通信を可能とします。Wi-Fiが利用できない環境や、小型で手軽に利用できる機器を求める方に最適です。専用のドライバのインストールは不要で、USBポートに本商品を挿すだけでご利用できます。4G/LTEのモバイル回線を利用するためのAPN等の設定もWebブラウザで設定できるため、設定変更のためのツールをインストールしていただく必要もありません。Windowsだけでなく、macOSやiPad OSにも対応しています。様々なOSに対応しているため、あらゆるビジネスシーンで活用することができます。仕様●NATセッション数:3764●SIMカードサイズ:nanoSIM●ファームウェア更新手段:WebUIからの手動更新●ポート開放:対応●ポート開放の設定可能エントリー数:16●対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19、B26●設定:WebUI付属品USB C-A 変換アダプター、取扱説明書質量(g)約21電源USBバスパワー対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12~14、iPadOS 15~17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×103×13機能ログ:容量:4096KB、管理:ログ(WebUI)保証期間3年使用環境温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)5~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度上り最大50Mbps、下り最大150Mbps防水性IP56相当
USB-Cオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用
アイネックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できるようにします。 4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によって動作しない場合があります。) Android/iPad/Chromebook/Macにも対応します。 (メーカー調べ) ケーブル長が5cmと短めなので、配線がスッキリします。 ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。ケーブル長(cm)約5コネクタ形状機器側:USB Type-C オス、ヘッドフォン側:4極ステレオミニジャックオス形状USB Type-Cメス形状4極ステレオミニジャック色ホワイト変換タイプオス - メスプラグ径(Φmm)3.5対応OSWindows 10/11
HIKMICRO Pocket2
HIKMICRO¥89,980税込¥98,9781個当日出荷革新的なマクロモード クリップオンマクロレンズを使用することで、Pocketシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板やアセンブリ上の部品などの小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能になります。 高画質 高感度Vox 256 x 192(49,152ピクセル)検出器(NETD < 40 mK )により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。 持ち運びに便利なポケットサイズ設計 持ち運びや持ち運びに便利なサイズ。ポケットやツールバッグにぴったりと収まります 頑丈で耐久性のあるデザイン IP54に準拠した防水・防塵設計。産業用途に適した2mからの落下防止機能を備えています。 3.5インチLCDタッチスクリーン クラス最大の3.5インチLCDタッチスクリーンで、さまざまな角度からターゲットの詳細を見ることができます。 4つの画像モード/7つのカラーパレット サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードで好みの見え方に 7つのカラーパレットで、さまざまな画像表示を実現。 トラブルシューティングの迅速化 スピーカーとフラッシュライトを内蔵し、高温を音声と映像で知らせます。また、プリセットによるフルスクリーン測定で、あらゆる場所を即座にチェックできます。 オンカメラ録画 16GBの内蔵メモリーによるオンボード録画・再生が可能です。 高速通信 HIKMICRO Viewer Appに接続(Wi-FiまたはHotspot)し、カメラからの画像を携帯電話に転送します。現場でリアルタイムに画像解析、共有、レポート作成が可能です。 マルチレベル&スパンモード 手動、自動、1-Tapの3つのレベル&スパンモードにより、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的な問題を浮き彫りにすることができます。仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264×2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、フォーカスモードバレット:上/下/間隔、カラーアラーム:上/下/インターバル 断熱材、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット ユーザー定義可能、レベル・スパンモード:10スポット、1ライン、 3レクタングル 自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ:最大60秒、テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約10時間色イエロー質量(g)約653周波数(Hz)25(画像)温度範囲(℃)-20~400測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃分解能<40mK保護等級IP54検出器ピッチ:17μm記録媒体microSD16GBインターフェースUSB Type-C輝度手動調整(画面)電池リチウムイオンバッテリー(充電式) ※交換可能解像度赤外線:160×120、空間(IFOV):2.74 mrad、ディスプレイ:640×480 3.5インチLCDタッチスクリーン三脚取付ねじUNC 1/4”-20落下距離(m)2焦点距離(mm)6.2充電時間(時間)約4(フル充電時)動作時間約5時間LED対応モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP寸法(縦×横×高さ)(mm)138.5×85.2 ×23.6撮影距離(m)Min.フォーカス:0.2記録ファイル形式動画:MP4フォーカスManual Focus動作温度(℃)-10~50F値F1.1言語表示21言語保管温度範囲(℃)-20~60デジタルズーム1×、2×、4×、8×レーザーあり クラスII、波長:635 nm、電力:< 1 mWBluetoothBluetooth 4.2フレームレート25Hz測定視野角(°)FOV:25×18.7Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz)対応スペクトル範囲7.5~14μmストレージ画像:約60000枚湿度(%)<95(結露しないこと)
iPhone XR 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 耐衝撃 スタンド機能
LEPLUS(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷上質なPUレザーを使用/邪魔にならないサイドマグネット固定/動画視聴に最適なスタンド機能/嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/耐衝撃TPUケース採用/ストラップ付き
iPhone XS Max 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 耐衝撃 スタンド機能
LEPLUS(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷上質なPUレザーを使用/邪魔にならないサイドマグネット固定/動画視聴に最適なスタンド機能/嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/耐衝撃TPUケース採用/ストラップ付き対応機種iPhone XS Max特性ストラップホール付・スタンド機能・ポケット付・マグネット付・耐衝撃・カード収納
iPad Air 10.9インチ (第5世代/第4世代)/iPad Pro 11インチ (第1世代) 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 スタンド機能
LEPLUS¥2,798税込¥3,0781個当日出荷上質なPUレザー生地を贅沢に使用したフラップケース 動画視聴・タイピングに最適な3つの角度のスタンド機能 Pencilホルダー搭載 名刺サイズ対応のカード収納ポケット付き(2枚) 画面を優しく守る、柔らかマイクロファイバー材質PUレザー、PCタイプ手帳型対応機種iPad Air 2020 (10.9inch)/iPad Pro 2018 (11inch)特性スタンド機能
光ファイバーマルチモード 1.25G SFP トランシーバーモジュール
ATEN¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷2A-136G-C1GMM 光ファイバーマルチモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、マルチモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大550mまで延長することができます。ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。2A-136G:最大550mの延長が可能。双方向通信。Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠。SFF-8472 MSAデジタル診断準拠。クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1 および FDA21 CFR1040.10/1040.11準拠。動作温度:-5℃~85℃セット内容SFPモジュール×2個質量(kg)0.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.25×13.4×8.5対応DDM動作温度(℃)-5~85保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応操作距離550 m伝送速度(Gbps)データ伝送:1.25ファイバータイプマルチモード
光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュール
ATEN¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷2A-137G-C1GSM 光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、シングルモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大10kmまで延長することができます。ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。2A-137G-C1GSM:最大10kmの延長が可能。双方向通信。Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠。SFF-8472 MSAデジタル診断準拠。クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1準拠。動作温度:-5℃~85℃セット内容SFPモジュール×2個質量(kg)0.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.25×13.4×8.5対応DDM動作温度(℃)-5~85保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10km伝送速度(Gbps)データ伝送:1.25ファイバータイプシングルモードコネクタタイプLC
紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品
グリーンハウス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷Appleの「探す」アプリ(Find My network)に対応した紛失防止タグ。AirTag。iPhoneやiPadで簡単に設定でき、地図上でタグの位置を確認可能。紛失時は「音を鳴らす」機能で近くにある場合すぐ見つけられます。Bluetooth圏外通知で鍵やバッグを置き忘れたとき、離れた瞬間に通知が届くので外出時の忘れ物防止に役立ちます。カラビナ・キーリング付きでとっても便利。約29×29×8.6?mm、約7gと超軽量コンパクト設計で、バッグや鍵、ペットの迷子防止に最適です。月額費用や年会費はかかりません。安心してお使いいただけます。IPX4規格準拠の防水性能で、アウトドア・雨の日でも安心して使用可能。4色カラー展開で家族や用途ごとに色分けができ管理できます。鍵・財布・バッグの置き忘れ防止、子供のランドセルや習い事バッグなどの持ち物管理、ペットの迷子対策、旅行時のスーツケース管理、企業の備品管理、自転車の盗難予防などに材質(本体)ABS本体質量(g)約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合)対応OSiOS16以降、iPadOS 16以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×8.6電池CR2032保証期間6ヶ月間防塵防水性能IPX4動作時間1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。送信周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(BLE)対応アプリケーション探す(Apple純正)音量(dB)65動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~45NFC非搭載無線距離(m)~10
電源タップ
サンワサプライ¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量15A・125Vブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり
KVM延長器
ATEN¥129,800税込¥142,7801個当日出荷ハードウェア。アドバンスプロセッサーにより、ロスや遅延がほとんどないビデオ伝送が実現。最大解像度1920×1200@60Hz、24ビット色深度。標準HDMI解像度(640×480~1920×1200)対応。USBバーチャルメディア対応。HDMI、HDCP1.4準拠。Auto-MDIX機能-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ギガビットイーサネットポート接続対応。ラックマウント、ウォールマウント可能。マウント用オプション:VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキット※1。※1VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキットについて、詳しくはwww.aten.com/jp/jaをご確認ください。。管理。イントラネットを経由してリモートからコンピューターにアクセス可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ビデオ品質をネットワークのバンド幅に応じて調整。CLI-管理者は、RS-232またはTelnet経由でコマンド入力を行い、すべてのKEデバイスをコントロールすることが可能。RS-232シリアルポート。-。テキストメニュー用のシリアルポート、CLI、タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアルデバイスへの接続が可能。全てのKEシリーズと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。データは全てネットワークを介して送信する前にAES信号化を行い、レシーバー側で解読するため、セキュアなデータ送信が可能。リモートログインセキュリティ。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断テストがリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。追加機能※2(KEマトリックス管理ソフトウェアCCKMと併用した場合)。柔軟な接続性-マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。「プッシュ」&「プル」機能-クリック1つで簡単にコンテンツを共有。素早い切替速度-ローカル側のディスプレイに異なる解像度のリモート側ビデオを表示する場合でも、0.3秒以内に切替表示可能。マルチスクリーンコントロール-マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切替えることが可能。ビデオウォール表示対応-最大8×8(モニター64台)ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング可能。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-アドミニストレーターはトランスミッターへのアクセス権限を4つのモードから設定することで、ユーザー間で共同作業を行ったり、干渉を防止したりすることが可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。※2これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されており、それらの機器がKEマトリックス管理ソフトウエア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされる機能です。用途KE8900Sは、PCのコンソール(USBキーボード/マウス・HDMIモニター)をイントラネット経由で延長できるHDMI対応のスリムタイプIP-KVMエクステンダーです。仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSBセット内容USBHDMIKVMケーブル(HDMI、USB、オーディオ)×1(1.8m)、電源アダプター×1、マウントキット×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×1、クイックスタートガイド×1スイッチリセットピンホール型スイッチ×1電源電源アダプター入力:AC100V~240V50/60Hz、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいケース質量(kg)0.64(1.41lb)消費電力DC5V:4.35W:46BTU材質(ケース)メタルインターフェース【コンピューター側】キーボード/マウス:USB、【コンソール側】キーボード/マウス:USB解像度最大1920×1200@60Hz動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきことコネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×2(White)、モニター:HDMIメス×1(Black)、RS-232:DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・LANポートRJ-45×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×118×29接続台数ダイレクト1互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6940AiT、KE6900AiT、KE8900ST・KVM管理ソフトウェアCCKM
K64704JP Veri Mark IT指紋認証キー
ケンジントン¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷Microsoft ESS(マイクロソフト 拡張サインイン セキュリティ)には対応していません。Microsoft Windows Hello (拡張サインインセキュリティ)は、特殊なハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントを使用して、生体認証データにさらなるレベルのセキュリティを提供します。仮想化ベースのセキュリティ(VBS)およびトラステッドプラットフォームモジュール(TPM)2.0VerimarkTM ITは、Windows HelloおよびHello for Businessと完互換性があり、企業向けの多要素認証を提供しますが、ESSには対応していません。新しいWindows 11ビルドでは、ESSがデフォルトでオンになっています。ESSを無効にすると、VerimarkTM ITは問題なく動作します。Windows HelloTM, Windows HelloTM for Busienss, Microsoft Entra ID, Office 365, Skype, OneDrive, Outlook対応。企業での使用に最適で、既存のITインフラに使用できます。IT管理者は従業員のアクセスや、パスワードを簡単に管理できる一方で、ユーザーはログインを安全に行うことができます。Match-in-SensorTM指紋認証テクノロジー。バイオメトリクスのパフォーマンスに優れ、なりすまし防止技術を採用した 360° の可視性を提供しています。業界標準を超えた本人拒否率 (FRR 2%) と他人受入率 (FAR 0.001%) 。指紋データはセンサー内に隔離、保管されており、暗号化された一致データのみが転送されます。美しく機能性のあるデザイン。耐久性のある亜鉛合金素材で、LEDライトで指紋の認証および拒否を示します。またセンサー部分はつかみやすいので、設置および取り外しが簡単です。機密情報を保護。指紋データを守るように設計されており、GDPR、BIPA、CCPAなどの企業のサイバーセキュリティ基準を順守するように作られています。ISO/IEC 27001 附属書Aの管理策。当製品は、データの機密性、保全、およびアクセスに関する組織のリスクを軽減し、Annex A 7.7、7.9 controlsに準拠します。Windows HelloTMおよびWindows HelloTM for Businessに対応し、Veri MarkTM IT 指紋認証キーは、あなたの指先でセキュリティ管理を可能にします。IT管理者は、従業員のアクセスおよび許可、パスワードリセットなどをMicrosoft Edgeブラウザにおいて、素早いログインさせることで、ログイン時のプロセスの簡略化を実現します。World Wide Web Consortium(W3C)で最新のウェブ基準で使用可能と承認を受けています。サーバーにパスワードを保存せずにログインを可能にし、ビジネスで使用するPCに安全と利便性、プライバシーとスケーラビリティを提供します。ARM プロセッサは機能が制限される場合があります。仕様認定:Windows Hello接続USB-A保証期間2年間の限定保証OSWindowsデバイスタイプラップトップ
Tapo C410 フルワイヤレスセキュリティカメラキット
TP-LINK(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷太陽光パワーでノンストップ給電、Tapoソーラーパネルで連続して給電可能な、メンテナンスフリーのセキュリティ対策を実現します、フルワイヤレスで取り付け自由自在:設置環境に合わせて柔軟に取り付けられます。配線不要なので設置場所にも困りません、柔軟なストレージ管理:microSDカード(最大512GB)へのローカル保存や、Tapo Careサービスのクラウド保存に対応しています。スマート人物検知:誤検知による不要な通知を低減しながら、撮影範囲内で人物を検知すると、すぐにアプリでお知らせします。通知機能でもっと便利に:アクティビティゾーンで動きを検知すると、すぐに通知が届くので、小さな異変も見逃す心配がありません。IP65準拠、防水性・防塵性に優れ、屋外でも安心して使用できます。用途太陽光パワーでノンストップ給電、ネットワーク接続必須です機能動体検知防塵防水性能IP65使用場所屋外
Thunderbolt - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/2画面4K60Hz 1画面8K30Hz/Mac Windows/デュアルモニター ビデオコンバーター
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷高性能:Thunderbolt(40Gbps) - デュアルDisplayPort 1.4変換アダプター(デュアル4K60Hz、シングル8K30Hz/5K60Hz)。HDR、DisplayHDR、HBR3、ディスプレイストリーム圧縮(DSC)、HDCP 2.2/1.4対応。8K対応:8Kディスプレイ、適合性試験用ハードウェア/ソフトウェアでテストされ、高解像度画像処理およびコンテンツ制作に理想的パフォーマンスと色深度を実現。4K60Hz、5K、1440p、1080pとの下位互換性あり。互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応。対応ディスプレイ:LG、Samsung、Sony、Dell、ASUS、ACER、BenQなどの8Kおよび4K(UHD)ディスプレイで動作確認済みのバスパワー型ビデオアダプター。コンテンツ制作、画像処理、高解像度モニターを使用するラボに理想的。簡単使用:アルミ製マルチディスプレイThunderbolt to DisplayPort変換アダプター。柔軟なデスクトップワークステーション設定、およびノートPCとアダプター間のケーブル管理に適した44cm一体型ケーブル付属。ドライバー不要でセットアップが可能。Windows、macOSに対応。用途TB3デバイスをシングル8Kモニターまたはデュアル4Kディスプレイに接続します。複数のモニタに高解像度のリアルな映像をストリーミング。リソースを必要とするソフトウェアを使用しながら、グラフィックを多用するコンテンツを制作・編集できます仕様●ホスト接続コネクタ:Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps)●外部コネクタ:2x DisplayPort●対応OS:Windows 11/11 ARM/10、macOS Sonoma (14.0)/Ventura (13.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mojave (10.14)/High Sierra (10.13)、Android●AV入力:Thunderbolt 3(USB-C、40 Gbps)●AV出力:DisplayPort 1.4●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●外部コネクタからディスプレイまでの最大延長距離:5m●対応解像度:DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 30Hz●ワイド画面サポート:あり●帯域幅:HBR3●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH(結露しないこと)●色:シルバー●製品幅:64mm●製品長さ:99mm●製品質量:138g●製品高さ:16mm●材質:メタル●ケーブル長:44mm●注意:新しいApple M1チップを搭載したMacBook Air、MacBook Pro、Mac Miniは、複数のビデオ出力を搭載したThunderbolt 3アダプターを接続した場合でも、Thunderbolt 3ポート経由での外部ディスプレイ出力が1台に制限されます。両方のType Cポートに複数のThunderboltまたはType Cディスプレイアダプターを接続しても、この制限は変わりません。RoHS指令(10物質対応)対応
humor USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C
humor¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」からType-Cケーブルが登場。Type-C対応のノートPC、iPhone15シリーズ・iPadやタブレット、Android端末などにお使いいただけます。屈伸試験5万回をクリアした耐久性に、しなやかでやわらかいシリコンケーブルが特長。別売りのhumor COMPACT AC&USB TAPとお揃いカラーでコーデするとより一層おしゃれに。USB2.0準拠(PD60W対応)のため、充電・電源供給やデータ転送など様々なシーンでの使用が可能。ケーブルをまとめられるタイが付属。仕様充電速度:最大60W(20V/3A)充電対応規格USB2.0 規格準拠、USB PD (Power Delivery)対応コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル種類やわらか適合用途充電・電源供給やデータ転送
iPhone X 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 ストラップホール付 スタンド機能
LEPLUS¥279税込¥3071個4日以内出荷上質なPUレザーを使用/エッジの効いたシャープなデザイン/邪魔にならないサイドマグネット固定/動画視聴に最適なスタンド機能/カード収納:1枚/ストラップホール付き対応機種iPhone X
HDDケース
AOTECH¥2,691税込¥2,9601個6日以内出荷ホワイトに統一したUSB3.2Gen1接続対応の3.5インチHDDケースです。 本体・USBケーブル共にオールホワイトの仕様となっており、デスク周りをホワイトに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 3.5インチSATAハードディスクがセット可能です。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのハードディスクを有効活用できます。 ケースの上蓋をスライドする設計となっており、ネジや工具を使わなくても簡単にハードディスクをセットすることができ、手軽なポータブルHDDとして利用できます。 Windows11の環境にてSEAGATE製24TB HDDの検証確認がとれております PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。付属品USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ適合【ドライブ】SATA接続の3.5インチHDD、SATA lll(6Gbps)/SATA ll(3Gbps)/SATA l(1.5Gbps)質量(g)230(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/2A)対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×190×30(突起部含まず)保証期間1年間適応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコンインターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps 理論値)接続ポートUSB A(USBケーブル使用)
HDDケース
AOTECH¥1,218税込¥1,3401個6日以内出荷ホワイトに統一したUSB3.2Gen1接続対応の2.5インチSSD/HDDケースです。 本体・USBケーブル共にオールホワイトの仕様となっており、デスク周りをホワイトに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 2.5インチSATAハードディスクやSSD(7~9.5mm厚)がセット可能です。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのハードディスクやSSDを有効活用できます。 ケースの上蓋をスライドする設計となっており、ネジや工具を使わなくても簡単にハードディスクやSSDをセットすることができ、手軽なポータブルHDD/SSDとして利用できます。 ASMedia社が発表した最新のUSB変換チップが搭載されており、UASPモード接続が可能となっています。 バスパワー仕様となっており、別途電源は不要でドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用できます。 PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。付属品USB A to Type-Cケーブル、HDD固定用シール付きスペーサー適合【ドライブ】SATA接続の2.5インチSSD/HDD、SATA lll(6Gbps)/SATA ll(3Gbps)/SATA l(1.5Gbps)質量(g)50(本体のみ)電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×15(突起部含まず)保証期間1年間適応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコンインターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps 理論値)接続ポートUSB A(USBケーブル使用)
PLY 3.5mm to QD Cbl fIP Touch(3M)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ケーブル。PLY 3.5mm to QD Cbl fIP Touch(3M)。
iPad Pro 2018 11インチ 薄型PUレザーケース 「Pencil Charge」 オートスリープ対応 スタンド機能
LEPLUS¥459税込¥5051個4日以内出荷Apple Pencilの充電対応/オートスリープ対応/上質なPUレザー生地を使用/2枚のカード収納ポケット/動画鑑賞・タイピングに最適な2つの角度のスタンド機能
iPad Pro 11インチ (第3世代/第2世代/第1世代) 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 スタンド機能
LEPLUS¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷上質&スマート 大切なiPad をより機能的に。 しっとりとしてなめらかな手触り。 品のある質感と光沢が美しいPUレザーを使用しています。 Apple Pencilを収納できるゴム製のホルダーを搭載しています。 名刺サイズ(約95×60mm)のカードが収納できます。 3WAYスタンド機能。 動画視聴やタイピングなど、用途に合わせた使い分けが可能です。対応機種2021 iPad Pro 11inch (第3世代)材質PUレザー特性3WAYスタンド機能、カード収納
iPad Pro 2018 11インチ 薄型PUレザーケース 「PRIME」 スタンド機能
LEPLUS¥469税込¥5161個4日以内出荷上質なPUレザー生地を使用/2枚のカード収納ポケット/動画鑑賞・タイピングに最適な2つの角度のスタンド機能/Apple Pencil(第2世代)充電非対応対応機種iPad Pro 2018 11inchタイプ手帳型特性カードポケット・スタンド機能・薄型仕様Apple Pencil:充電非対応、Smart flip folio:非対応
映像ケーブル 1.5m
カモン¥469税込¥5161本5日以内出荷3.5Φステレオ4極プラグ←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)。 RCAピンプラグは金メッキ仕上げ。 iPodは使えません。タイプ3.5Φステレオ4極プラグ←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)長さ(m)約1.5
タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 樹脂ペン先交換可(ペン先2個付属)
エレコム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷滑りがよくスムーズに書ける、iPad専用充電式タッチペンです。 約1.2mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適なペン先です。 ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。 パームリジェクション対応なので、液晶画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。 タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに接着ができるので紛失を防ぎます。 マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと接着しやすい形状です。 ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 電源ボタンを2回タッチしてオン/オフをするので誤作動を防ぎます。 操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 3色のLEDランプで電源のオン/オフや充電の状態が分かります。 充電コネクターは、USB Type-C(TM)です。 USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。交換用のペン先が2個付属しています。 別売りの「充電式タッチペン用専用交換ペン先(P-TIPACSTAP05)」と交換できます。色ホワイト保証期間1年間商品タイプ本体
UAG社製iPad(第10世代)用SCOUT with Kickstand & Hand Strap Case(ブラック)
プリンストン¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷タフさとデザイン性、機能性を兼ね備えたUAG製iPad(第10世代)用ケース。