カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「tap-k32bs」の検索結果

オープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥8,998税込¥9,8981箱(1000本)当日出荷から75日以内出荷標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。用途自動車板金、電機板金などに
POPリベット
ポップリベット・ファスナー¥9,798税込¥10,7781箱(1000本)当日出荷1サイズで広範囲な板厚が締結できます。 特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。 締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。用途自動車板金、電機板金等。トラスコ品番217-0531質量(kg)1.968リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.2リベット長さ(mm)17.8カシメ板厚(mm)4.8~9.6材質(フランジ)アルミ引張荷重(N)1680フランジ外径(Φmm)8.0材質(シャフト)鉄剪断荷重(N)1150
POPリベット
ポップリベット・ファスナー¥8,998~税込¥9,898~1箱(1000本)当日出荷から9日以内出荷リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。用途自動車板金、電機板金等。材質アルミ
POPリベット(サラ TAPK
大阪魂¥667税込¥7341セット(48個)当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。材質アルミ(A5056)
ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(300本)ほか当日出荷表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
POPリベット
ポップリベット・ファスナー¥46,980~税込¥51,678~1箱(1000本)当日出荷から9日以内出荷リベット、マンドレル材質共にステンレススチールを用いており高強度、高耐食性を必要とする個所に適しています。用途厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)鉄
POPリベット
ポップリベット・ファスナー¥8,598~税込¥9,458~1箱(1000本)当日出荷から翌々日出荷リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする個所に適しています。用途自動車板金、電機板金等。材質鉄
オープンタイプリベット(アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥6,598~税込¥7,258~1箱(1000本)当日出荷から9日以内出荷標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥549税込¥6041パック(80本)ほか当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
リベット スタンダード (スチール・スチール)
ポップリベット・ファスナー¥919~税込¥1,011~1パック(100個)当日出荷材質フランジ/スチール(SWCH)、シャフト/スチール表面処理フランジ/亜鉛メッキ3価クロメート、シャフト/亜鉛メッキ
ブラインドリベット(アルミスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(1000個)ほか当日出荷から翌々日出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(1000本)当日出荷から4日以内出荷表面を平らに保つ場合にご利用下さい。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質フランジ/アルミ、シャフト/スチール材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット(オールスチール)
大阪魂(24件のレビュー)¥478税込¥5261パック(55個)ほか当日出荷ブラインドリベットとは、フランジとシャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。材質オールスチールリベット種別ブラインドリベット
ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥549税込¥6041パック(75本)ほか当日出荷表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ皿頭
アルミブラインドリベット
SK(新潟精機)(18件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(20本)当日出荷耐食性に優れたオールアルミ製 スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。用途母材と部材の締結に材質アルミニウム合金