カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)

「tap-k6-3」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事物件タップ サンワサプライ工事物件タップサンワサプライ
5,498税込6,048
1本
当日出荷から3日以内出荷
コンセント形状3P抜け止め機能マグネット付き、通電ランプ付き、絶縁キャップ付きグレー規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)電源コード(m)3マグネットありコード種類VCTF
オープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)ポップリベット・ファスナー
18,980税込20,878
1箱(1000本)
当日出荷から75日以内出荷
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに
POPリベット(サラ TAPK 大阪魂POPリベット(サラ TAPK大阪魂
667税込734
1セット(30個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
材質アルミ(A5056)
3P、3m、タップ赤色 サンワサプライ3P、3m、タップ赤色サンワサプライ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
ホワイト定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P抜け止め機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付きプラグ形状3P耐トラッキングあり
3P、3m、タップ緑色 サンワサプライ3P、3m、タップ緑色サンワサプライ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
コンセント形状3P抜け止めホワイト定格15A・125V(1500Wまで)機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付きプラグ形状3P耐トラッキングあり
POPリベットピール TAPK 大阪魂POPリベットピール TAPK大阪魂
667税込734
1セット(12個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。
POPリベット(サラ TAPK 大阪魂POPリベット(サラ TAPK大阪魂
667税込734
1セット(8個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質にステンレススチールを用いている為、耐食性に優れています。 締結力が強く、座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が得られます。
工事物件タップ サンワサプライ工事物件タップサンワサプライ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
工事物件タップ サンワサプライ工事物件タップサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数6ケーブルVCTFコードマグネットありプラグ形状3P・L型USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
工事物件雷ガードタップ サンワサプライ工事物件雷ガードタップサンワサプライ
6,198税込6,818
1個
当日出荷
雷ガード機能付きです。雷サージによる機器の損傷から守ります。電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。 雷ガード確認ランプ付きです。雷ガードが作動しているか確認できます。 熱に強い二重構造ケースです。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。 プラグをロックできる抜け止めの差込口です。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状3P抜け止め機能雷ガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱性マグネットありプラグ形状3P雷ガードあり耐トラッキングあり
工事物件雷ガードタップ サンワサプライ工事物件雷ガードタップサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
雷ガード機能付きです。雷サージによる機器の損傷から守ります。電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。 雷ガード確認ランプ付きです。雷ガードが作動しているか確認できます。 熱に強い二重構造ケースです。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状3P機能雷ガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱性マグネットありプラグ形状3P雷ガードあり耐トラッキングあり
ap-33a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ap-33a