カテゴリ
- パソコン/周辺機器(19)
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tap-mg341nt-1」の検索結果

3P抜け止め電源タップ
サンワサプライ(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。付属品3P→2P変換アダプタ材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂スイッチなし定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6機能マグネット付アース端子○マグネット○プラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング×
電源タップ 延長コード 4個口 3P 2P変換アダプタ付 マグネット RoHS準拠 抜け止め 熱に強い二重構造 コンセント
エレコム(26件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色グレースイッチ×定格電力(W)1500まで定格15A 125V 1500Wまで適合規格PSE適合定格電圧(V)125コンセント個数4個口コンセント形状3P抜け止めアース付定格電流(A)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×フック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
電源延長コード
サンワサプライ¥949~税込¥1,044~1本当日出荷電源コードの延長や分岐に便利です。コードは柔らかく電動工具を使用する工事などにお使いいただけます。展示会の設営や工事現場に最適です。0.3m・5m・10m・20mを用意しております。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高いVCTコードを採用しています。仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数3個口定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2P差込口形状2P雷ガードなし
電源タップ(3P)
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。 アース接続できるアース端子付きです。 2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。 プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。仕様抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂ピッチ(mm)差込口間/40規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6アース端子○マグネット○プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
電源タップ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂質量(g)585スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付アース端子○マグネット○プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
電源タップ 延長コード 4個口 3P マグネット 抜け止め スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ コンセント
エレコム(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷3P対応4個口のマグネット付き抜け止め電源タップです。二重構造、二重被ふく、スイングプラグ、仮固定穴を備え、デスクやラック近くでOA機器を安全に接続したい業務用途に適しています。材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂色グレースイッチなし定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口コンセント形状3P(接地2P)抜止外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
海外電源変換アダプタ
サンワサプライ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷分割、合体、変形させることで、ほぼ全世界の一般電源用プラグ形状(9種類)158ヶ国に変換することが可能です。 付属のプラグキャップはアースピンを収納するカバーになり、より安心、安全に使用できます。 新開発のピン幅ロック機能の新規格BFタイプ(イギリス)は、位置をロックすることができ、より差し込みやすくなりました。 渡航先のコンセントの形状がはっきりしない時、あるいは、幾つかの国をまわらなければならないときに役に立ちます。 持ち運びに便利な厚さ16.5mmの超薄型タイプです。 ノートパソコン、スマートフォン、タブレットのACアダプタや電気製品を海外で使用する際の電源プラグ形状変換アダプタとして使用できます。また海外の電気製品のプラグも差し込めるので、インターナショナルに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。付属品プラグキャップ、取扱説明書材質本体/ポリカーボネート(難燃材)質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.4×16.5(突起を除く)×106.5定格容量6A 250V適合プラグA、B、BF(新規格BF対応)、B3、C、SE、O、O2、CBRoHS指令(10物質対応)対応
OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 集中スイッチ付
ELPA(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)色グレースイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)合計1500まで定格125V、15Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付マグネット○プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード○耐トラッキング○
電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント
エレコム(14件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。安全な2重被ふくケーブルを採用しています。(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。付属品なし仕様【ノイズカット】×色グレースイッチなし定格電力(W)1500定格15A・125V・1500Wまで定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。プラグ形状ストレートプラグコンセント【ロック】○ケーブル径(Φmm)約8.5
OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 集中スイッチ付
ELPA(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15電源コード(m)2機能耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付マグネット○プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード○耐トラッキング○
EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセント
ELPA(100件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。色ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。タイプ-![ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) ノア[照明]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37177217-201224-02.jpg)
ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード)
ノア[照明](40件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。トラスコ品番341-7093色アイボリー質量(g)605スイッチ個別定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35マグネットなしプラグ形状スイングプラグUSBポートなし
電源タップ 延長コード 4個口 3P 2.5m マグネット スイングプラグ RoHS コンセント
エレコム(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×材質ABS樹脂(本体)、PVC(プラグ)、ユリア樹脂(差込口)色ホワイト質量(g)526スイッチなし定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口コンセント形状3Pコード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能マグネット付き、スイングプラグ(アースコード付)、二重被覆、絶縁キャップ付き、トラッキング防止、耐熱性プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×埃防止シャッター×
工事物件タップ
サンワサプライ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷4個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルエココードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
電源タップ 延長コード 4個口 3P マグネット 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ
エレコム(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷熱に強い二重構造ケースを採用した、4個口の工事用電源タップです。 コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂色グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
マグネット付OAタップ(接地15A形)
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。極数2極(接地形)定格1500Wまで定格電圧(V)125定格電流(A)15
超ソフト延長コード
STAR Light(247件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
電源タップ
サンワサプライ¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。仕様絶縁キャップ:あり色グレー適合規格PSE定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなしアース端子あり差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状3Pコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース)RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)コード:8.5差込口形状3P雷ガードなし
電源タップ 延長コード 4個口 3P 2.5m スイングタップ RoHS コンセント
エレコム(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応電源タップです。プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応タップです。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。プラグ仕様は3ピン式で、便利な4口タイプです。用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイト質量(g)495定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ(アースコード付)フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】3ピン埃防止シャッター×
















![ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37177217-201224-02.jpg)