カテゴリ
- パソコン/周辺機器(19)
- 安全用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tap-sp」の検索結果

電源タップ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネット○プラグ形状スイング(絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395USBポートなしバリスタ電圧(V)240雷ガード○耐トラッキング○
電源タップ
サンワサプライ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。 雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。色【コード】ホワイトタイプ抜け止めスイッチ一括集中定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3P機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターなしコード長さ(cm)【アース】約15アース端子ありマグネットありプラグ形状3P・ストレート導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775USBポートなし間隔(mm)【差込口】35ケーブル径(Φmm)約8.5雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。適合電気用品安全法(PSE)色ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ適合地域日本国内マグネット○プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応バリスタ電圧(V)240雷ガード○
雷ガード
サンワサプライ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。材質ユリア樹脂コンセント個数3コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)定格容量15A・125V(1500Wまで)機能雷ガード適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。プラグタイプ平行型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。制限電圧(V)775差込口形状2P・ノーマルタイプバリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)1800
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品色ホワイトスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップシャッターほこりシャッター付き適合地域日本国内定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなしバリスタ電圧(V)470雷ガードあり耐トラッキングあり


電源タップ
サンワサプライ¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量15A・125Vブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり
雷ガードタップ
サンワサプライ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 断線しにくい二重被ふくの丈夫なコードを使用しています。 ホコリの侵入を防止するコンセントキャップ3個付きです。 スチールデスクやキャビネットに仮固定できるマグネット付きです。仕様サージ耐量:2500Aスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×47×26(突起物除く)適合地域日本国内アズワン品番64-0910-59マグネットありプラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)、技術基準適合品制限電圧(V)455バリスタ電圧(V)270雷ガードあり耐トラッキングあり
雷ガード
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。 一括集中スイッチ付きなので、接続機器をまとめてON/OFFができます。 表示ランプ付きなので一目で使用状況が確認できます。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。材質ユリア樹脂質量(g)70スイッチ集中スイッチ適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数2コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70定格容量15A・125V(1500Wまで)機能雷ガード適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。プラグタイプ平行型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。制限電圧(V)775差込口形状2P・ノーマルタイプバリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)1800耐雷サージあり
電源タップ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷持ち運びに便利なプラグ収納型小型4個口雷ガードタップです。 プラグ部は本体に収納することができ、カバンに入れて持ち運ぶ際、カバンの中の物を傷つけないので安心してお使いいただけます。 雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 ※ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。適合電気用品安全法(PSE)材質ABS樹脂定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×80適合地域日本国内プラグ形状2Pプラグタイプ収納式スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。制限電圧(V)775差込口形状2Pバリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)1800耐雷サージあり
電源タップ
サンワサプライ¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。色ホワイトピッチ(mm)差込口:35規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード付、抜け防止ロックマグネットありプラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)コード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
タッピングクリーンスプレー
THECUT¥2,498税込¥2,7481本(420mL)3日以内出荷塩素フリーでクリーンな切削を実現 重金属・トリエタンは含んでおりません 適度な粘性で必要箇所にしっかり溜まり潤滑性を保ちます 刃先の発熱を抑え、工具寿命が飛躍的に伸びます 刃先に素早く浸透。構成刃先を適切にし、バリの発生を抑え、きれいな仕上げを可能にします ステンレス・チタン合金・鉄・アルミ等の金属に使用できます
雷ガード
サンワサプライ¥919税込¥1,0111個当日出荷雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ仕様です。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。材質ユリア樹脂質量(g)62適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数3コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.8×14×54.5定格容量15A・125V(1500Wまで)機能雷ガード適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。プラグタイプスイング式RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。制限電圧(V)775差込口形状2P・ノーマルタイプバリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)1800耐雷サージあり


電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面にはネオジムマグネットを搭載。強力マグネットでしっかり固定し安定感があります。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。2mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。スイッチなし適合規格PSEコンセント形状2P電源コード(m)2機能雷ガード、雷確認ランプ、二重被ふく、マグネット、スイングプラグ、絶縁キャップ付、縦横自在差込口適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。サージオン電流耐量(A)2500マグネットありプラグタイプスイング式RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ1.8スケア(SQ)×2心制限電圧(V)775バリスタ電圧(V)470雷ガードあり
電源タップ
サンワサプライ¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。色ホワイトピッチ(mm)差込口:35規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状3P定格電流(A)15機能雷ガード付、抜け防止ロック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×36×35マグネットありプラグ形状2P・スイングプラグ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)コード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ
サンワサプライ¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。色ホワイトピッチ(mm)差込口:35規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状3P定格電流(A)15機能雷ガード付、抜け防止ロック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×36×35マグネットありプラグ形状2P・スイングプラグ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)コード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ
サンワサプライ¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。プラグをロックできる抜け止め式差込口を採用しています。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)色グレーコンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2アース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)。出力コンセントは2P×2個口です。壁のコンセントに直接取り付けできる形状です。仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:平行型■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:2個口■シャッター:なし■マグネット:なし■雷ガード:あり■二重構造:なし■アース端子:あり■制限電圧:電源部 470V/1mA電話回線部 230V/(100V/s)■サージ耐量:電源部 5,500A(2回)電話回線部 5,000A(2回)■バリスタ電圧:470V■電話回線雷ガード:あり■セット内容:モジュラーコード(1.5m)■サージ吸収素子:電源部/バリスタ電話回線部/アレスタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応


電源タップ
サンワサプライ¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量14A・100V(合計1400Wまで)定格出力合計20W、DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A※Type-CとUSB-Aの同時使用時は、合計3.1Aの出力ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり
工事物件雷ガードタップ
サンワサプライ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷雷ガード機能付きです。雷サージによる機器の損傷から守ります。電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。 雷ガード確認ランプ付きです。雷ガードが作動しているか確認できます。 熱に強い二重構造ケースです。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。 プラグをロックできる抜け止めの差込口です。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。コンセント形状3P抜け止め機能雷ガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱性マグネットありプラグ形状3P雷ガードあり耐トラッキングあり
拡声器スピーカー用ACアダプタ P-SP-AC1
サンワサプライ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷出力電圧(V)DC12出力電流(A)2対応機種MM-SPAMPBT MM-SPAMP MM-SPAMP4 MM-SPAMP7 MM-SPAMPBT