カテゴリ
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「tap-svset」の検索結果

19インチサーバーラック用コンセント専用取付金具
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷TAP-SVシリーズをサーバーラックのマウントフレームへ取り付ける専用金具。セット内容L型金具×2個、19インチサーバーラック用コンセント固定用ネジ×2本アズワン品番64-0868-40
取付金具 サーバーラック用コンセント専用
サンワサプライ¥2,798税込¥3,0781セット(2個)3日以内出荷サーバーラック用コンセントTAP-SVおよびTAP-SVSLシリーズをラック本体へしっかり固定できる専用設計で、機器の増設や配線整理時も安定した設置が可能です。ラック本体に取付穴があるCP-SVNシリーズの場合のみマウントフレーム取付とラック本体の穴を使った取付の2パターンに対応し、その他取付穴がないサーバーラックはマウントフレーム取付のみ対応します。TAP-SVSLシリーズはバックパネルと干渉せずラック本体へ直接固定できる構造で、ラック内部の省スペース化と効率的な配線管理に貢献します。コンセント固定用ネジとラック本体固定用ネジに加えケージナットとネジセットを標準装備しているため、追加部材を用意せずスムーズに施工できます。専用金具ならではの高い固定力により、データセンターやオフィスのサーバーラックでも安心して長期運用できます。セット内容取付金具×2個、コンセント取付ネジ(M5×L30)×2本<マウントフレーム取付用>ケージナット(M5)×4個、金具取付ねじ(M5×L12)×4本<サーバーラック支柱取付用>金具取付タッピングネジ(呼び径6×L12)×2本材質スチールメッキ塗装規格PSE適合規格なし