カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • 物流用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「tasscom」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折畳バスケット台車(スタンド付) TASSCOM折畳バスケット台車(スタンド付)TASSCOM(10件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
深めのカゴで積載物の転落を防止できる便利な台車。 ハンドルは折りたためるので使わない時も省スペース。 さらに、本体についているスタンドを使用すれば縦置きだって可能です。 スタンドを踏むと前輪が浮くので、ちょっとした段差を超えるのも便利です。 頑丈な設計になっているので、重たい荷物も大丈夫。
用途ゴミ出しや、ガーデニングにも大活躍材質スチール、ポリプロピレン、TPR車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール材質(車輪)TPR積載荷重(kg)60折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×630×370使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)400×620×915
PE折畳みテーブル TASSCOMPE折畳みテーブルTASSCOM(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
必要な時にパッと開いてサッと使える。折り畳み式ので頑丈な作業台です。 ご家庭での植木や収穫作業は勿論、業務用の作業台としてもお使いいただけます。 耐荷重:60kg
材質天板:ポリエチレン、フレーム・脚:スチール(粉体塗装)ホワイト材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(天板)ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)181.5×74×74、(収納時)92×74×80材質(脚部)スチール(粉体塗装)
蛇口付きステンレス流し台 TASSCOM蛇口付きステンレス流し台TASSCOM
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
蛇口は下部のコネクタにホースをつないで使用可能シンク下には便利な収納スペース深型シンクで使いやすい
用途屋外用の流し台、汚れた物の別洗い用、BBQ付属品ホースコネクタ、ホースクリップトラスコ品番595-3025セット内容本体、排水ホース材質ステンレス高さ(mm)850奥行(mm)450容量(L)シンク:29.6間口(mm)600槽内寸法(mm)奥行:380、深さ:180、間口:530
光電センサ 角形 検出範囲 50290 → mm SICK光電センサ 角形 検出範囲 50290 → mmSICK
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
OverviewThe W12L-2 series with laser technology is the perfect solution, suitable for the individual application caseThe complete line of sensors in a rugged metal housing always delivers the performance you demand in object detection, reaction speed, industrial availability and laser protection.At a glanceBest in Class laser performance in a metal housing Optional Teflon coating available Precise self-adhesive optics Adjustable focus for reflex barriers High switching frequency of 2.5 kHz Connection by cable or swivel connector Can be mounted using pass-through holes, oblong holes and dovetail Laser protection class 1 or 2Your BenefitReliable detection thanks to advanced chip technology combined with innovative laser technology Small, clear and precise light spots thanks to laser technology allow easy and fast sensor alignment Universal application possibilities thanks to a wide variety of products in a robust metal housing, with optional Teflon coating Safe use of the device thanks to laser protection class 1 or 2 Insensitive to optical disturbances from the industrial environment Easy installation with SICK accessoriesApplicationsComponent identification for transverse axis robots Component identification for transverse axis robots Positioning of the sheet pallet Automated parts feed and discharge Precision positioning of the x and y axes on the stacker crane lifting and moving unit.Note
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50290 → mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:M12オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:レーザー●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0002 秒●材質:金属●ねじの呼び:M12●コード番号:231-1903アズワン品番65-7302-65
木目調折り畳みテーブル TASSCOM木目調折り畳みテーブルTASSCOM
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
折り畳み時に持ち運びやすい取っ手付きです。天板は木目調、側面はラタン調でデザイン性が高いです。フレームの塗装は高級感あるパウダーコーティングです。中折れ防止の安全ストッパー付きです。
用途作業台材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板:ポリプロピレンブラック高さ(mm)730均等荷重(kg)60材質(天板)ポリプロピレン色(脚部)ブラック
樹脂製ストッカー CUBE TASSCOM樹脂製ストッカー CUBETASSCOM
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
洗練されたツートンカラーがおしゃれな樹脂ストッカー両サイドに運びやすい穴が付いたデザイン
用途収納材質ポリプロピレングレー高さ(mm)570奥行(mm)530色(天板)グレー
マルチテーブル 木目調 TASSCOMマルチテーブル 木目調TASSCOM
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
天板の高さや角度を3段階調整可能。天板手前にはずり落ち防止の返し付き。U字脚で安定感抜群。折り畳んでコンパクトに収納可能。
用途屋内での作業台トラスコ品番572-7476材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板:ポリプロピレン木目高さ(mm)585奥行(mm)【使用時】450、【折りたたみ時】80間口(mm)445均等荷重(kg)25材質(天板)ポリプロピレン折りたたみ時高さ(mm)580色(脚部)ブラック折りたたみ時幅(mm)445
回転腰掛け盤付き ガーデニングカート TASSCOM回転腰掛け盤付き ガーデニングカートTASSCOM
6,498税込7,148
1台
5日以内出荷
低い場所の作業が楽になる、作業用腰掛台車です。庭の草刈りや野菜や果物の収穫、自動車の洗車等、低い場所の作業に大変便利です。座面が360°回転するので、常に座り心地が変わらずに、方向転換等に大変便利です。座面の下が収納ボックスになっているので、園芸用品や工具、洗車用品等、作業に必要な小物が収納できます。両サイドのポケットには、鎌や移植ゴテ等の小物が挿せておけるので、作業がスムーズに進みます。
用途ガーデニングに。トラスコ品番533-3446材質【本体】ポリプロピレン【タイヤ】ポリプロピレン幅(mm)520グリーン高さ(mm)310奥行(mm)275容量(L)13.5耐荷重(kg)80キャスター径(Φmm)145外寸法・高さ(mm)275最大積載量(kg/台)80外寸法・奥行(mm)310外寸法・間口(mm)520有効内寸法・間口(mm)420有効内寸法・奥行(mm)195有効内寸法・高さ(mm)165
タイヤストッカー TASSCOMタイヤストッカーTASSCOM
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
直径68cm・20kgまでのタイヤを4本収納可能
用途収納トラスコ品番572-8131材質スチールブラック高さ(mm)1300奥行(mm)750間口(mm)800耐荷重(kg)80色(天板)ブラック
両扉式収納庫用別売り棚 TASSCOM両扉式収納庫用別売り棚TASSCOM
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
両扉式収納庫用の別売り棚です。
付属品棚×1、軍手1セットトラスコ品番530-3296材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック高さ(mm)40奥行(mm)470間口(mm)700キャスターなし色(天板)ブラック