カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)

「taw-10」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
番線 TRUSCO番線TRUSCO(5件のレビュー)
989税込1,088
1袋(10本)
当日出荷
柔らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束等に。線径(mm)3.1全長(mm)700トラスコ品番300-6425材質なまし鉄線質量(g)800
アルミ線(ブロンズタイプ) TRUSCOアルミ線(ブロンズタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く材質アルミ(N070)質量(kg)0.4ブロンズ質量(g)400
ロックタイト アルミダブルクランプバイス ナベヤロックタイト アルミダブルクランプバイスナベヤ
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
出荷時はダブルクランプバイスです。 2個のワークを1つのバイスで同時にクランプでき、段取時間が短縮できます。 可動体・固定アゴはアルミ製(A6N01S-T5・アルマイト処理)で軽量です。 可動体・固定アゴは生口金としてセルフカットしてご利用ください。 可動体はメネジに組み込まれたプランジャによりワンタッチで着脱できます。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。 付属部品の交換でシングルクランプタイプとしてもご利用いただけます。
口幅(mm)101RoHS指令(10物質対応)対応
標準口金セット ナベヤ標準口金セットナベヤ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
セット内容可動体2個、固定アゴ1個質量(kg)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線 潤工社フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線潤工社
32,980税込36,278
1巻(100m)
26日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
S Series(SS5V2-W10S1TAW12D) SMCS Series(SS5V2-W10S1TAW12D)SMC
65,980税込72,578
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V3-W10S1TAW22D) SMCS Series(SS5V3-W10S1TAW22D)SMC
75,980税込83,578
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V2-W10S1TAW23D) SMCS Series(SS5V2-W10S1TAW23D)SMC
82,980税込91,278
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
フェルール 東洋技研フェルール東洋技研
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から3日以内出荷
端子形状棒形
S Series(SS5V3-W10S1TAW23D) SMCS Series(SS5V3-W10S1TAW23D)SMC
82,980税込91,278
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
2本接続用フェルール TAWシリーズ 東洋技研2本接続用フェルール TAWシリーズ東洋技研
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷
2本接続用フェルールは適合する同じサイズの電線2本を圧着できます。
寸法S1(mm)0.15寸法S2(mm)0.3材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき材質(スリーブ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式正面フライスカッタ TAW13 タンガロイねじ止め式正面フライスカッタ TAW13タンガロイ
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
2出力高速アイソレータWSP-DEW-10 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-10渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5V1-W10S1TAW23D) SMCS Series(SS5V1-W10S1TAW23D)SMC
72,980税込80,278
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
S Series(SS5V1-W10S1TAW23ND) SMCS Series(SS5V1-W10S1TAW23ND)SMC
72,980税込80,278
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
S Series(SS5V1-W10S1TAW22ND) SMCS Series(SS5V1-W10S1TAW22ND)SMC
76,980税込84,678
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
61,980税込68,178
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000