カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(302)
  • パソコン/周辺機器(193)
  • 防犯用品(96)
  • 制御機器(84)
  • 農業機械(64)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 自動車補修部品(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • バイク部品(24)
  • 作業工具(19)
  • 住設機器(17)
  • 切削工具(10)
  • 電気材料(9)
  • 研磨材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建築金物(8)
  • 家電(8)
  • 保管用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 医療(7)
  • 物流用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 事務用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 作業服(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-03」の検索結果

1,068件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローレットブラリ TB-3 シロクマ

    ローレットブラリ TB-3

    シロクマ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    付属品【付属ビス】M3糸ネジ材質真鍮色マホガニサイズ大寸法L(mm)60寸法H(mm)20寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)25
  • ターンバックル(フック&フック) TRUSCO

    ターンバックル(フック&フック)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
    用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
  • Ultrium LTO5テープカートリッジ 1.5TB/3.0TB 日本IBM

    Ultrium LTO5テープカートリッジ 1.5TB/3.0TB

    日本IBM
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    8日以内出荷
    新規格LTO(Liner Tape-Open)に基づいて開発LTO規格の特徴であるサーボ信号に対応、LTO Ultrium5 圧縮時3.0TB、非圧縮時1.5TB
  • T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*3/R5/W22 NEC

    T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*3/R5/W22

    NEC
    1台
    取扱い終了
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●メインメモリ(標準):16384MB●HDDタイプ:SAS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(標準):3600GB●メインメモリ(最大):65536MB●メモリタイプ:DDR5-4400●環境自己主張マーク:なし●CPU数(標準):1個●メモリスロット(空/全):2026/03/04●RAIDアダプタ:A:実装済●ディスクコントローラ:F:SAS●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●CPU:Xeon 6315P●HDD容量(最大):4800GB●電波法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(備考):電源コード●FD:なし●VCCI:対応周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ニュー・エフモール T型ブンキ マサル工業

    ニュー・エフモール T型ブンキ

    マサル工業(6件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    材質ASA形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁用端子箱 ベン

    電磁弁用端子箱

    ベン(2件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を雨水の浸入や埃から保護します。 ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。
    仕様屋内外形、防雨形、表示ランプなし、グランドナット付材質(本体)金属製電圧(V)250定格電圧(V)250定格電流(A)15
  • TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り DNライティング

    TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り

    DNライティング
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
    コード長さ(mm)2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • GT-2000用キャップ廻し サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    GT-2000用キャップ廻し

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    バッテリーキャップの取り外し用。
    用途車両整備に。質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿ネジ 住友電工ハードメタル

    皿ネジ

    住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアーソニック L-35C/L-35RA 部品 日東工器

    エアーソニック L-35C/L-35RA 部品

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • 2:1収縮キャップ TRUSCO

    2:1収縮キャップ

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
    材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
  • CONTROL ASSY (TB3 ホンダ

    CONTROL ASSY (TB3

    ホンダ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 防刃パネル TB3 6X8インチ US Armor

    防刃パネル TB3 6X8インチ

    US Armor
    ¥44,980税込¥49,478
    1枚
    9日以内出荷
    キャリアに挿入して使用する防刃パネルです。カバーの中チタン製の防刃パネルとアラミド製の防弾パネルが入っています。フロントパネルのみです。
    トラスコ品番859-4428材質チタン
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.com

    USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器

    StarTech.com
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
    用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)61幅(mm)49色グレー高さ(mm)11質量(g)55ポート数2適合規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号USB-C最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタB2x HDMI給電方式バスパワーオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP 2.2HDR対応対応
  • トップチューブバッグ TB3 TREKKING ULAC(ユーラック)

    トップチューブバッグ TB3 TREKKING

    ULAC(ユーラック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    16日以内出荷
    3 つのベルクロにより安定性の強化。自転車の形状に応じて最適な取り付け方法 / 位置を決定できます。傷つきにくい素材。パッド入りの保護。100%防水素材。耐水性テクノファブリック。防水ジッパー
    質量(g)100容量(L)0.9サイズ(mm)180 (H) x 90 ×55素材ナイロン
  • ねじりコイルばね Bタイプ サンエス(昌和発條製作所)

    ねじりコイルばね Bタイプ

    サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
    ばねの種類ねじりばね
  • 非帯電PVCシート アズワン

    非帯電PVCシート

    アズワン
    ¥15,140~税込¥16,654~
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)0.3表面抵抗値(Ω)4.9×1010(プリント面/6.2×106)
  • 黄銅引手鋲 BIDOOR(ビドー)

    黄銅引手鋲

    BIDOOR(ビドー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(500g)
    5日以内出荷
  • パッド5"L-6J Ass'y 日東工器

    パッド5"L-6J Ass'y

    日東工器
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌日出荷
    適合オービタルマイトン[OMV-125B]メーカー商品コード56706
  • TB-K3 花鈴(KARIN) 東京ベル

    TB-K3 花鈴(KARIN)

    東京ベル
    ¥879~税込¥967~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    片手で引く操作だけで発音/消音の切り替えができるベルト付きベル。 高山植物をイメージした外観デザインで、山でも街でもマッチ。 ベルトは厚手の生地で、取り付けが簡単なワンタッチバックルを採用。 真鍮製のベルに揺れやすい接続金具で、しっかりアピール。
    全長(mm)165直径(Φmm)38質量(g)25
  • 防犯ステッカー 貼るだけ!かんたん対策 防犯 セキュリティ  おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに 耐候性 防水 日本製 屋外 ELPA

    防犯ステッカー 貼るだけ!かんたん対策 防犯 セキュリティ おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに 耐候性 防水 日本製 屋外

    ELPA
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    ステッカー寸法:W30xH149(mm)。ステッカー全体寸法:W35xH175(mm)。1枚入
    用途貼るだけ!かんたん対策。おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに。耐候性。防水。日本製
  • テンショナーベアリング NSK(日本精工)

    テンショナーベアリング

    NSK(日本精工)(12件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
  • ブッシング PTB アイグネップ

    ブッシング PTB

    アイグネップ
    ¥869~税込¥956~
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベル TB-Z3 唐草 CP 東京ベル

    ベル TB-Z3 唐草 CP

    東京ベル(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    合金製ベル。唐草模様の外観デザイン。
    用途亜鉛合金。Φ22.2色CP
  • 地デジ用イヤホン ELPA

    地デジ用イヤホン

    ELPA
    ¥569税込¥626
    1個
    翌々日出荷
    左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。 ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。 片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。
    プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型
  • FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル エレコム

    FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
    付属品取扱説明書仕様【BASSブースト】ありその他ラストメモリ機能色ブラック質量(g)約32使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く)保証期間1年間使用地区日本国内保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証Bluetoothver. 4.2定格出力電流2.4A変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)充電端子USB Type-A メス 2port対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP
  • 接着固定具 大石製作所

    接着固定具

    大石製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷
    ラック部分に穴を開けずに固定します
    仕様左右接着付材質(ベルト)ポリプロピレン、(両面テープ)アクリル色黒
  • Thunderbolt 4ケーブル/50cm/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証品/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換 StarTech.com

    Thunderbolt 4ケーブル/50cm/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証品/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換

    StarTech.com
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    高性能: 40Gbps、8Kビデオ、100W電源に対応した50cm Thunderbolt 4ケーブル。USB Type-C - Type Cコネクターは、Thunderbolt 3 & 4、USB4およびその他のUSB-Cデバイスとのユニバーサルな互換性を提供。Thunderbolt認証品:Thunderboltホストおよびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証取得。DSC対応DisplayPort 1.4aは、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)に準拠し、外付けPCIeデバイスに対応。高品質構造: PVCストレインリリーフ付きニッケルめっきコネクターで高い耐久性を実現。同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。RoHS準拠、環境に優しい無毒・ハロゲンフリーのTPE被覆材を使用
    用途Thunderbolt 4およびUSB-C対応ノートパソコン、iPad Pro(第5世代以降)、ドッキングステーション、4K/8K UHDモニター、PCIe外付けケース、ストレージドライブなど幅広いデバイスに対応。Thunderboltネットワーキングおよびオーディオデバイスとの低遅延な通信仕様(ジャケットケーブル型)熱可塑性エラストマー、(タイプおよび定格)Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s、Thunderbolt 3(40 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)色ブラック質量(g)22電源100 Wケーブル長(m)0.5最大解像度8K(60Hz)保証期間2年保存環境温度:-10℃ to 50℃ (14°F to 122°F)コネクタ(コネクタA)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(コネクタB)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(メッキ)ニッケル動作周囲温度(℃)10~40(50°F to 104°F)ケーブル外径(Φmm)4.6使用環境湿度(%)85データ転送速度最大40Gbps横×高さ(mm)12×6RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1Thunderbolt 4コネクタ2Thunderbolt 4
  • タンクパッド グレー/ブラック MT-TB032E MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド グレー/ブラック MT-TB032E

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB032E。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW R1200RS 15-18 グレー/ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200R (15-18)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色グレー/ブラック/メタリック シルバー備考BMW R1200R (15-18)タイプTANK PAD
  • USB-C - 3x DisplayPort 1.4 変換アダプター/トリプルモニター/4K60Hz/USB4 TB4 TB3 対応/Windowsのみ/MSTハブ/ノートパソコン PC用 3画面 マルチディスプレイ 拡張ハブ StarTech.com

    USB-C - 3x DisplayPort 1.4 変換アダプター/トリプルモニター/4K60Hz/USB4 TB4 TB3 対応/Windowsのみ/MSTハブ/ノートパソコン PC用 3画面 マルチディスプレイ 拡張ハブ

    StarTech.com
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストデバイスから最大3台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - トリプルDisplayPort MSTハブ/スプリッター。USB給電。HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2; TB3/TB4/USB4対応。注意:macOSには対応していません。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - トリプルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に理想的。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
    用途デスクトップPCを3台のUHDモニター、テレビ、またはプロジェクターに接続し、画面を拡張または複製モードで表示。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能その他ワイド画面サポートあり長さ(mm)43幅(mm)105色グレー高さ(mm)14質量(g)54ポート数3出力【AV】DisplayPort 1.4対応OSWindows 7/8/8/1/10/10 ARM/11/11 ARM湿度(%RH)10~85(結露なきこと)入力【AV】USB-C保存温度(℃)-40~70コネクタ【ホスト】USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)ケーブル長(mm)300動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応供給電源バスパワーポート3x DisplayPortビデオ仕様DisplayPort 1.4アダプタタイプアクティブオーディオDisplayPort(2chオーディオ)
  • 帯電防止PVCカーテン アズワン

    帯電防止PVCカーテン

    アズワン
    ¥15,400~税込¥16,940~
    1枚
    翌々日出荷
    寸法(mm)900×1800
  • タンクパッド ホワイト/レッド MT-TB036WR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ホワイト/レッド MT-TB036WR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB036WR。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200RS
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/レッド備考BMW R1200RSタイプTANK PAD
  • タンクパッド レッド MT-TB033PR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド レッド MT-TB033PR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB033PR。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW S1000XR 17- レッド。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 17-。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ピュア レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (17-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ピュア レッド備考BMW S1000XR (17-24)タイプTank Pad
  • デコタイルシート 明和グラビア

    デコタイルシート

    明和グラビア
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    貼ってはがせる凹凸感のある装飾シートです。お部屋・家具の模様替えに最適!
    用途傷の保護 汚れ防止 模様替え材質中間層:ポリエステル粘着剤アクリル系樹脂材質(表面)塩化ビニル樹脂剥離紙紙特性貼ってはがせる
  • Thunderbolt 4ケーブル/1m/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証取得/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換 StarTech.com

    Thunderbolt 4ケーブル/1m/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証取得/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換

    StarTech.com
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    高性能: 40Gbps、8Kビデオ、100W電源に対応した1m Thunderbolt 4ケーブル。USB Type-C - Type Cコネクターは、Thunderbolt 3 & 4、USB4およびその他のUSB-Cデバイスとのユニバーサルな互換性を提供。Thunderbolt認証品:Thunderboltホストおよびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証取得。DSC対応DisplayPort 1.4aは、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)に準拠し、外付けPCIeデバイスに対応。高品質構造: PVCストレインリリーフ付きニッケルめっきコネクターで高い耐久性を実現。同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。RoHS準拠、環境に優しい無毒・ハロゲンフリーのTPE被覆材を使用
    用途Thunderbolt 4 & USB-C対応ノートパソコン、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBooks、iPad Pro(第5世代以上)、ドッキングステーション、4K/8K UHDモニター、外付けPCIeケース、ストレージドライブなどに接続。Thunderboltネットワークやオーディオ機器に対応仕様(ジャケットケーブル型)熱可塑性エラストマー、(タイプおよび定格)Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s、Thunderbolt 3(40 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)色ブラック質量(g)43電源100 Wケーブル長(m)1最大解像度8K(60Hz)保証期間2年保存環境温度:-10℃ to 50℃ (14°F to 122°F)コネクタ(コネクタA)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(コネクタB)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(メッキ)ニッケル動作周囲温度(℃)10~40(50°F to 104°F)ケーブル外径(Φmm)4.6使用環境湿度(%)85データ転送速度最大40Gbps横×高さ(mm)12×2.4RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1Thunderbolt 4コネクタ2Thunderbolt 4
  • タンクパッド KO  MT-TB038KO MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド KO MT-TB038KO

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB038KO。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW F850GS(18/19) ブラック with オリーブグリーン メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F850GS 18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/オリーブ グリーン/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW F850GS (18/19)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/オリーブ グリーン/メタリック シルバー備考BMW F850GS (18/19)タイプTANK PAD
  • タンクパッド KY  MT-TB038KY MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド KY MT-TB038KY

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB038KY。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW F850GS(18/19) ブラック with イエロー メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F850GS 18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/イエロー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW F850GS (18/19)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/イエロー/メタリック シルバー備考BMW F850GS (18/19)タイプTANK PAD
  • タンクパッド ブラック/グレー MT-TB035KE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブラック/グレー MT-TB035KE

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB035KE。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BWW R1200GS LC 17- ブラック/グレー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS LC 17-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/グレー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS LC (17-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー備考BMW R1200GS LC (17-24)タイプTANK PAD
  • タンクパッド グレー/ゴールドMT-TB036EA MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド グレー/ゴールドMT-TB036EA

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB036EA。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW R1200RS 15- グレー/ゴールド。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:グレー/ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200RS
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色グレー/ゴールド備考BMW R1200RSタイプTANK PAD
関連キーワード
...