カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(177)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • 制御機器(27)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 物流用品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 作業工具(12)
  • 機構部品(11)
  • 測定用品(11)
  • 電気材料(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 建築金物(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 研磨材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 安全用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 切削工具(5)
  • 電動工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 住設機器(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-100」の検索結果

関連キーワード
455件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上皿てんびん TB-100 ナリカ

    上皿てんびん TB-100

    ナリカ
    18,600税込20,460
    1個
    5日以内出荷
    タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。試料皿と台上部は耐薬品樹脂製で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。
    その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-25寸法(mm)Φ17×長さ220ブルー質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量2.5N秤量(kg)0.25
  • 上皿てんびん 防塵形 TB-100N ナリカ

    上皿てんびん 防塵形 TB-100N

    ナリカ
    23,300税込25,630
    1個
    5日以内出荷
    タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。試料皿と台上部は耐薬品樹脂製で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。歯受け部の大敵であるほこりをシャットアウトするケース入りで、長期にわたって感度を保ちます。
    その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-50寸法(mm)Φ17×長さ220グリーン質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量5N秤量(kg)0.5
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-100B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-100B~)

    CKD
    28,012税込30,813
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • 排気延長部材 排気アダプターTB100 ノーリツ

    排気延長部材 排気アダプターTB100

    ノーリツ
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    用途本体からの取り出し時のエルボの代わりに使用対応機種GT-●●60(S)AWX-TB-2/GQ24号-TB
  • ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(白)

    デンカエレクトロン(27件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
  • ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(黒)

    デンカエレクトロン(42件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
  • ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(透明)

    デンカエレクトロン(16件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1巻(100m)
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    透明
  • 機械植尺一竹ブラシ豚毛 TRUSCO

    機械植尺一竹ブラシ豚毛

    TRUSCO(4件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    溶剤などの使用も可能です。
    用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質豚毛質量(g)25毛丈(mm)16全長×幅W×厚さ295×16×6植付(mm)62
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 竹ヨージ(180mm) TRUSCO

    竹ヨージ(180mm)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
    用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨毛丈(mm)12全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5植付(mm)30
  • タイラップ トーマス&ベッツ

    タイラップ

    トーマス&ベッツ(10件のレビュー)
    419税込461
    1袋(100本)
    当日出荷
    ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
    材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
  • ウレタン車輪NTBシリーズ ナンシン

    ウレタン車輪NTBシリーズ

    ナンシン(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受コマーシャルベアリング車軸径(mm)8.0ペアリングコマーシャルベアリング
  • 機械植尺ー竹ブラシナイロン TRUSCO

    機械植尺ー竹ブラシナイロン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質66ナイロン幅(mm)16厚さ(mm)6全長(mm)295質量(g)20線径(Φmm)0.2毛丈(mm)16全長×幅W×厚さ295×16×6行数4植付(mm)62
  • T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO

    T型ハンドルボールポイントレンチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
    形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 端子カバー 日東工業

    端子カバー

    日東工業(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ポリカーボネート樹脂
  • 除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ アイリスオーヤマ

    除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ

    アイリスオーヤマ
    419税込461
    1個(100枚)
    当日出荷
    除菌ができる国産のウェットティッシュです。 アルコール配合です。 テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。 すぐに乾くので拭きあとがつきにくいです。 大容量の100枚入りです。 ラベルを剥がせば、インテリアに馴染むシンプルデザインになります。
    成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキスシリーズ除菌ができるウェットティッシュ枚数100シートサイズ(mm)約140×200効果除菌
  • トールビーカー ガラス HARIO

    トールビーカー ガラス

    HARIO(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    背が高く細長形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を抑えます
  • 真鍮チューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮チューブブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
  • スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)

    スラストニードルベアリング NTB

    IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オス×メス継手 ブッシング ヤマト産業

    オス×メス継手 ブッシング

    ヤマト産業
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20
  • 竹ヨージ(240mm) TRUSCO

    竹ヨージ(240mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。 豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。 真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。 ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
    用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。毛丈(mm)12行数3全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5植付(mm)38
  • シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質真鍮

    岩田製作所(36件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トールビーカー TRUSCO

    トールビーカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
    用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類トール耐熱温度(℃)300持ち手なし
  • テディーバー ノガ

    テディーバー

    ノガ(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    すべてのNブレード(2.6mm軸)を装着できます。ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。ブレードの交換が簡単にできます。ポケットグリップが標準で付いています。
    適合2.6mm軸対応トラスコ品番111-3828セット内容8mmの六角アルミハンドル 1本、回転ブレード N1 (BN1010) 1個質量(g)30適合軸径(Φmm)2.6
  • 透明ジュワーびん ナリカ

    透明ジュワーびん

    ナリカ
    57,000税込62,700
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液体窒素の演示実験用に、内部のようすが見やすい透明なジュワーびんです。 透明ガラス製 台付き
    材質透明ガラス
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)31使用軸受コマーシャルべアリング車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])600[61.2]
  • 竹ヨージ ゴムのり用(豚毛) TRUSCO

    竹ヨージ ゴムのり用(豚毛)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    持つところがくびれている(首付)為、細密作業に適しています。プロ向き。
    用途接着剤の塗布など。材質豚毛幅(mm)13厚さ(mm)5.3毛丈(mm)13行数4行植付(mm)38
  • 卓上ラボバーナー プリンス(フカシロ)

    卓上ラボバーナー

    プリンス(フカシロ)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    イグナイター着火式により100%着火します。 エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。 安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
    用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など)仕様ガス充填式適合G-130トラスコ品番353-9121質量(g)348電源単3乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×143×68火口径(mm)15熱量(kcal/h)670
  • バキュームポンプ&クリーナー用天板 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    バキュームポンプ&クリーナー用天板

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    200Lオープンドラム缶に使用します。 エアバキュームクリーナー(APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS)、電動式バキュームクリーナー(EVC-550)に取り付け可能です。 オープンドラム缶用天板です。
    用途APPQO550D-SET用天板、オープンドラム缶用
  • ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
    仕様左右兼用材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ種類抜き差し丁番仕上サテン仕上羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)50
  • PEボトル 広口 ポリエチレン製 TRUSCO

    PEボトル 広口 ポリエチレン製

    TRUSCO
    83税込91
    1個
    当日出荷
    汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
    用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。口径(mm)31.2材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)ナチュラル色(フタ)ナチュラル中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • GSキャスター(TB型) 自由車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(TB型) 自由車

    カツヤマキカイ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 構内用運搬車ストッパーなし取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
  • ハイフィールド 紳士軽半長靴 高田商事

    ハイフィールド 紳士軽半長靴

    高田商事
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    後部にキッカーが付いているので、脱ぎやすいです。
    用途雨天の作業、特に園芸作業に最適!材質本体:天然ゴム48%・合成ゴム52% 裏地:ポリエステル90%・綿10%形状ミドルカットブラック種類作業靴対象男性用靴タイプ半長靴
  • 茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO

    茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1箱(5個)
    当日出荷
    用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
    用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
  • 2:1収縮キャップ TRUSCO

    2:1収縮キャップ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1袋
    当日出荷
    電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
  • アース・銅バー 日東工業

    アース・銅バー

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    適合機種(端子台)TBF-153/(ブレーカ)100AF(ピッチ25、高さ24)セット内容ワイドバーR×10個、ワイドバーS×5個定格通電電流(A)100
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー)

    TY-Rap
    559税込615
    1袋(100本)
    当日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    トラスコ品番623-9545材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)長さ(mm)92幅(mm)2.44色混合(赤・紫・青・黄)最大結束径(Φmm)16引張強度(N)80
  • 両面ハトメ玉 真鍮 SK11

    両面ハトメ玉 真鍮

    SK11(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック
    当日出荷
    真鍮製なのでアルミ製に比べ、変形が少なく、強力なカシメが持続するハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
    用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:真鍮
  • 竹ヨージ ゴムのり用(ナイロン) TRUSCO

    竹ヨージ ゴムのり用(ナイロン)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    持つところがくびれている(首付)ため、細密作業に適しています。 。ゴムのり用です。
    用途接着剤塗布など。材質66ナイロン毛丈(mm)13植付(mm)38線径(mm)0.2
関連キーワード
...