カテゴリ
- 接着剤・補修材(8)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- CKD(66)
- FPC(4)
- KITZ(キッツ)(10)
- KVK(43)
- NEC(5)
- NOK(6)
- ParkerTAIYO(8)
- StarTech.com(7)
- TOKO(東洋計器興業)(6)
- TRUSCO(18)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- カネミツ(9)
- コガネイ(97)
- テンパール工業(7)
- ナンシン(9)
- ネグロス電工(5)
- 河村電器産業(6)
- ブランドをもっと見る
「tb-100」の検索結果

液状ガスケット TB1110F
スリーボンド(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(100g)当日出荷機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。トラスコ品番405-3494色クリーム質量(g)145使用温度範囲(℃)-40~150液色クリーム主成分脂肪酸変性フェノール樹脂危険物の類別非危険物
液状ガスケット TB1211F
スリーボンド(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(100g)当日出荷汎用液状ガスケットです。低粘度です。用途パッキン併用可トラスコ品番813-0555色無色質量(g)100容量(g)100使用可能温度範囲-60~200℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
乾性粉末潤滑剤 ノンフッ素タイプ TB1810D
スリーボンド¥3,098税込¥3,4081個当日出荷油性の潤滑剤と異なりベタつきがありません。吹き付け箇所へのほこりの付着がおさえられます。低温から高温までの広い温度範囲において、滑らかな潤滑作用を発揮します。プラスチックへの影響がありません。チューブ付きボタンを使用することで、狭い隙間にも塗布することが可能です。フッ素系成分を使用しておりません。TB1810Cの後継品です。TB1810Cより付着量が少なくても効果を発揮しますので、1本で使用できる回数が多くなります。ThreeBond 1810D は無臭性の乾性粉末潤滑剤です。化学安定性、熱安定性、非溶解性、非引火性に優れた非フッ素系の粉末潤滑剤を主剤としております。スプレー後もベタつかず、ほこりの付着がおさえられます。金属、木材、プラスチック等の潤滑に効果を発揮します。用途自動車のドアロック、ドアヒンジ、ボンネットロック、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、トランクヒンジ、アンテナ、シートベルトバックル、スプリング等の潤滑や鳴き防止に。ケーブル等のきしみ防止に。家具の引き出し、ヒンジ、建具の鳴きやきしみ防止に。自転車、ミシン、キー穴等の潤滑トラスコ品番716-1836色白容量(mL)100容器エアゾール缶危険物の類別非危険物
液状ガスケット 1208B
スリーボンド¥5,798税込¥6,3781本欠品中電気特性に優れています。 。脱アセトンタイプのため、金属やプラスチックを腐食しません。 。耐熱性に優れています。 。硬化後は、優れたゴム弾性で振動や衝撃を吸収します。用途電気・電子部品のシール、接着 。電気・電子部品の防振保護及び絶縁保護 。耐熱性を必要とする部分のシールトラスコ品番553-1364色白タイプ一液常温硬化型シリコーン系接着・シール剤容量(g)100主成分シリコーン粘度(Pa・s)3.3危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
電気・電子用シリコーン接着シール剤 1221H
スリーボンド¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。トラスコ品番552-9804色白使用温度範囲(℃)-60~250容量(g)100主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
液状ガスケット 1216B
スリーボンド¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷耐ミッションオイル性良好・黒色の商品です。耐油性に優れています。 。金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 。耐熱性、耐寒性に優れています。 。流動性があるため塗布作業性に優れています。 。 硬化後は耐熱性、耐寒性、耐油性に優れたゴム弾性体になります。用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール色黒使用温度範囲(℃)-60~200(250)主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
嫌気性封着剤用効果促進剤 1390E
スリーボンド¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷嫌気性封着剤の硬化速度上昇・プラスチックへの影響少ないの商品です。トラスコ品番548-1558色淡褐色容量(mL)100タイププライマー主成分アルコール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
嫌気性封着剤用効果促進剤
スリーボンド¥4,898税込¥5,3881本7日以内出荷嫌気性封着剤の硬化促進剤・速乾性・薄茶色の商品です。用途嫌気性封着剤の硬化促進に。トラスコ品番552-9768色薄茶色容量(mL)100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.208L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット 1184D
スリーボンド¥2,198税込¥2,4181缶11日以内出荷多用途・耐薬品性良好・クリーム色の商品です。特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。耐振動・衝撃性に優れています。 。肉盛り性が良好です。 。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。 。耐熱・耐寒性に優れています。 。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。 。耐水・耐油・耐ガソリン性に優れています。 。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能。色クリーム色使用温度範囲(℃)-40~150主成分特殊合成ゴム粘度(Pa・s)29危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性