カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-162」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TB162用フルファンクションクレードル unitech

    TB162用フルファンクションクレードル

    unitech
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    TB162用フルファンクションクレードルです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などインターフェイススピーカ/マイク、電源DC、USB×4、LANポート、Displayポート、HDMI、D-Sub、RS232×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • TB162用スナップオンNFCリーダー unitech

    TB162用スナップオンNFCリーダー

    unitech
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    TB162用スナップオンNFCリーダーです。本体内蔵のコネク多に接続することで、NFCを含むHF帯RFIDリーダとして使用できます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ

    外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)

    タカノ(12件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
  • スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)

    スラストニードルベアリング NTB

    IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(17件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 継手 袋ナットタイプ TB ヤマト産業

    継手 袋ナットタイプ TB

    ヤマト産業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状ストレート種類ねじ込み継手
  • オールステンチューブブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    オールステンチューブブラシ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
    用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
  • 静音草刈りチップソー EARTH MAN

    静音草刈りチップソー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    欠品中
    レーザースリット加工で金属の響き音を低減。 本製品は刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用しておりますので長くお使いいただけます。 4面フル研磨で切れ味抜群! チップが飛びにくい強力埋込型。
    用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃数(p)24板厚(mm)1アズワン品番64-4077-45
  • 極細金属パイプ MAC8(マックエイト)

    極細金属パイプ

    MAC8(マックエイト)
    26,980税込29,678
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。 細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼクソン  突っ張り棒 ゼクソン

    ゼクソン 突っ張り棒

    ゼクソン(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
    用途接着、圧着などの仮押さえに。
  • ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートブッシュ薄肉タイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • ドライバービット TRUSCO

    ドライバービット

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端形状プラス(+)本数10
  • 輪ゴム箱入り #16 ユタカメイク

    輪ゴム箱入り #16

    ユタカメイク
    539税込593
    1箱(250g)
    当日出荷
    伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
    用途小物の束ね、結束に。仕様#16包装形態箱入り2018年トラスコ掲載ページ6 1761
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • TB テストバー 日研工作所

    TB テストバー

    日研工作所
    9,098税込10,008
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • スイスターン ベースホルダー SBTB イスカル

    スイスターン ベースホルダー SBTB

    イスカル
    21,980税込24,178
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    JETCUTベースホルダーです。
    用途スイス型マシン用。
  • コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん EK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
  • パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
    用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示(%)0.1付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)種類電子天びん電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%