カテゴリ
- 接着剤・補修材(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- パソコン/周辺機器(20)
- 農業機械(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 制御機器(10)
- 機構部品(10)
- カー用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 自動車補修部品(9)
- 溶接用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- バイク部品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 作業工具(3)
- 建築金物(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド(34)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(23)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- メディアカバーマーケット(14)
- TRUSCO(13)
- KVK(10)
- NOK(9)
- ESTERA(9)
- ウエルドテック社(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ユニカ(4)
- unitech(4)
- カネミツ(3)
- エイト(2)
- ヤマト産業(2)
- ミヤコ自動車(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tb-17」の検索結果

タイムスイッチ TB17Nシリーズ
Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
機械植え竹ブラシ 馬毛
TRUSCO¥539~税込¥593~1本当日出荷植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛丈(mm)35毛材馬毛ハンドル厚さ(mm)7.5
スラストニードルベアリング NTB
IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から3日以内出荷スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
瞬間接着剤用はく離剤
スリーボンド(2件のレビュー)¥779税込¥8571本(45g)当日出荷トラスコ品番817-9675色無色透明主成分アセトン他危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.045LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
機械植え竹ブラシ 豚毛
TRUSCO¥459~税込¥505~1本当日出荷植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材豚毛ハンドル厚さ(mm)7.5
瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180ml
スリーボンド(10件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷●広い面接の接着が出来ます。●硬化促進剤成分の不快な臭いが少ない。トラスコ品番783-9910危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
機械植え竹ブラシ ナイロン
TRUSCO¥439~税込¥483~1本当日出荷植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なナイロンの竹ブラシです。用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材66ナイロン(ナチュラル色)ハンドル厚さ(mm)7.5線径(mm)0.3
立締め強力バンド
TOYOX(トヨックス)¥389税込¥4281個当日出荷ツマミが大きく、小さな力で締め付けやすいバンドです。 立締め式強力タイプのワイヤーバンドです。 ホース抜けを防ぎます。用途一般家庭屋外散水用材質(バンド部)ステンレス、(ボルト部・ハンドル部)鉄耐圧性(MPa[kgf/cm2])0.7[7]締付範囲(mm)20~25
ハイスホールソー(ツバ無し) セット品
ユニカ¥26,980税込¥29,6781セット(6本)当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。適合センタードリル:STR-6材質刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼刃厚(mm)1.0有効長(ふところ深さ)(mm)38
テーパーヘッド ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から3日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)130差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥939税込¥1,0331個当日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
瞬間接着剤(ジェルタイプ) TB1739
スリーボンド¥1,998税込¥2,1981本(20g)当日出荷ジェル状です。 垂直面や天井面にも使用可能。トラスコ品番813-0526色無色使用温度範囲(℃)-40~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.02kgRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
機械植え竹ブラシ パキン毛
TRUSCO¥539~税込¥593~1本当日出荷植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なパキン毛の竹ブラシです。パキンは別名メキシカンファイバーと呼ばれ、メキシコ特産の蘭科の植物繊維で、腰が強く、吸水性に優れています。用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛丈(mm)20毛材パキン毛ハンドル厚さ(mm)7.5
ボックス型タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷交流モータ式。24時間式。1回路型。同一回路。ソーラー無。停電補償無。定格電圧(V)AC100接点構成1a
タイムスイッチ TB11Kシリーズ用金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷適合本体TB11K、TB1101K材質取付金具:SPCC 取付用ネジ:S17C
防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ
タカチ電機工業¥979税込¥1,0771枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。表面処理シルバーアルマイト
パンドー
スリーボンド¥1,698税込¥1,8681本(20g)翌々日出荷金属・ゴム・プラスチックなどの接着に使用される一般汎用タイプです。トラスコ品番857-8215色無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(20g)翌々日出荷中粘度 標準タイプ用途仮固定トラスコ品番813-0527色無色透明粘度中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか翌々日出荷高剥離強度瞬間接着剤です。色淡黄色使用可能温度範囲-40~100℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 TB1783
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(50g)翌々日出荷瞬時に、しかも強力に接着するシアノアクリレート系の瞬間接着剤です。被着物の表面に薄く液をのばし貼り合わせると、空気中のわずかな水分によって数秒ないし数分で強力に接着します。用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材などの接着成分シアノアクリレート系トラスコ品番813-0560粘度高粘度主な用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L粘度(cP)1000危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 1782
スリーボンド¥2,098税込¥2,3081本3日以内出荷瞬時(5秒から3分)に強力に接着します。耐衝撃性、耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。広範囲の材料を強力に接着します。トラスコ品番144-3126色無色タイプ耐衝撃・耐熱容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
瞬間接着剤用硬化促進剤 1796B
スリーボンド¥1,698税込¥1,8681本当日出荷固着時間が早くなります。多孔質材質(木材、皮など)の接着に有効です。白化現象が起こりにくくなります。硬化促進剤成分の不快な臭いが軽減されています。トラスコ品番553-1351色淡黄色透明容量(g)45主成分アミン系化合物粘度(mPa・s)0.9危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性
金属接着用瞬間接着剤 TB1701
スリーボンド¥1,698税込¥1,8681本(20g)翌々日出荷低粘度瞬間接着剤です用途金属用トラスコ品番813-0564液色無色粘度(mPa・s[cP])3.0主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
IRセンサートラックボール
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのワイヤレストラックボールです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。カーソルスピードを400・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。左右ボタン、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限ります。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。付属品単三乾電池(テスト用)×2色ブラック質量(g)145.2コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86.2×136.8×67.6分解能1600/1200/800/400カウント/インチ通信方式2.4GHz RF電波ボタン数5連続動作時間285時間連続待機時間13333時間通信距離(m)10読取方式IR LED
瞬間接着剤 1757
スリーボンド¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷高耐湿・高耐熱・高耐水タイプです。常時120℃下でご使用いただけます。トラスコ品番817-9674色淡黄色透明タイプ高耐湿・高耐水・高耐熱容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)1200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1741
スリーボンド¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷瞬時(5秒~3分以内)に強力に接着します。1液性なので誰にでも簡単に使用できます。室温で強力に接着します。作業工程の迅速化、合理化がはかれます。広範囲の材料を強力に接着します。トラスコ品番817-9673色無タイプ汎用・低粘度使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1733
スリーボンド¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷はく離強度、耐撃性に優れます。耐湿性、低温化での接着力に優れます。広面積の材料の接着作業に優れます。用途各種ゴム材料に対する接着性に色淡黄色透明タイプ高はく離強度主成分シアノアクリレート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1701
スリーボンド¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷特に金属に対する接着性に優れています。凝集力が高く、耐薬品性に優れています。速硬化性優れるため、種々の材質を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。トラスコ品番552-9797色無色タイプ金属用容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1735
スリーボンド¥8,298税込¥9,1281本欠品中はく離強度、耐撃性に優れます。耐湿性、低温化での接着力に優れます。広面積の材料の接着作業に優れます。用途各種ゴム材料に対する接着性にトラスコ品番552-9869色淡黄色透明タイプ高はく離強度容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ