カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
「tb-1926-10」の検索結果

ブレードホース 10m巻
TRUSCO(10件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10色透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
耐油プレッシャーホース
八興¥9,898税込¥10,8881巻(10m)当日出荷から9日以内出荷一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。長さ(m)10色グリーン透明使用温度範囲(℃)0~60特性耐油