カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「tb-1926-5」の検索結果

ブレードホース 5m巻
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5色透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性