カテゴリ
- 制御機器(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tb-2020」の検索結果

電子式タイムスイッチ(200V・別回路)
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H100×W70×D36.5定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
まとめ買い 金柄ブラシ 鋼線
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881箱(10本)当日出荷10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5155幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ワイヤ鋼線行数1行植付(mm)65線径(mm)0.30
マイクロシリンダー CMA2 支持金具TB(ヘッド側トラニオン形)付
CKD¥8,740税込¥9,6141個4日以内出荷から6日以内出荷・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。取付支持方式TB(ヘッド側トラニオン形)付
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-20~)
CKD¥5,998~税込¥6,598~1個ほか4日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)
CKD¥10,250~税込¥11,275~1個4日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
My Passport SSD 2020 2TB ブルー
I ・O DATA(アイオーデータ)¥92,980税込¥102,2781台翌々日出荷次世代のNVMe SSDを搭載する高速ポータブルSSD。USB 3.2 Gen 2対応で最大1050MB/秒の超高速データ読み出し転送。AES 256ビットハードウェア暗号化およびパスワードロック機能に対応。読み出し速度最大1050MB/秒、書き込み速度最大1000MB/秒の高速モデル。大容量データのコピー時間やPCのバックアップ時間を大幅に削減します。ハードウェアベースのAES256ビット暗号化形式に対応。パスワードロック機能も搭載。大切なデータのプライバシーを保護。(WD Discoveryソフトウェアによる設定が必要です)。最大2mからの落下試験をクリア。万が一の落下による衝撃や振動から保存されたデータを保護します。仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為RoHS指令(10物質対応)対応
電灯分電盤 EQTB
河村電器産業¥219,800税込¥241,7801個41日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 NVTB
河村電器産業¥219,800税込¥241,7801個41日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 ESTB
河村電器産業¥219,800税込¥241,7801個41日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 EVTB
河村電器産業¥219,800税込¥241,7801個41日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 NQTB
河村電器産業¥199,800税込¥219,7801個41日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 NSTB
河村電器産業¥199,800税込¥219,7801個41日以内出荷自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
外径旋削 深溝入加工用ホルダー 高圧クーラント対応 T‐クランプ クールバースト
テグテックジャパン¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。用途外径突切・溝入・旋削用。倣い加工用。仕様外径加工用・突っ切り・溝入れ工具RoHS指令(10物質対応)対応