My Passport SSD 2020 2TB ブルー
次世代のNVMe SSDを搭載する高速ポータブルSSD。USB 3.2 Gen 2対応で最大1050MB/秒の超高速データ読み出し転送。AES 256ビットハードウェア暗号化およびパスワードロック機能に対応。
読み出し速度最大1050MB/秒、書き込み速度最大1000MB/秒の高速モデル。大容量データのコピー時間やPCのバックアップ時間を大幅に削減します。
ハードウェアベースのAES256ビット暗号化形式に対応。パスワードロック機能も搭載。大切なデータのプライバシーを保護。(WD Discoveryソフトウェアによる設定が必要です)
最大2mからの落下試験をクリア。万が一の落下による衝撃や振動から保存されたデータを保護します。
- 仕様
- ●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ






















