カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • メカニカル部品(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 接着剤・補修材(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 制御機器(14)
  • 機構部品(12)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 物流用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 測定用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-250」の検索結果

関連キーワード
246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子カバー 日東工業

    端子カバー

    日東工業(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ポリカーボネート樹脂
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(9件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • トールビーカー TRUSCO

    トールビーカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
    用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類トール耐熱温度(℃)300持ち手なし
  • バール TRUSCO

    バール

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
    用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。材質中炭素鋼
  • トールビーカー TBシリーズ アズワン

    トールビーカー TBシリーズ

    アズワン
    822税込904
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れています。
    材質硼珪酸ガラス3.3適合規格ISO3819
  • Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZE

    Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)

    BREEZE
    699税込769
    1個
    当日出荷
    標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
    用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
  • ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ 名取製作所

    ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ

    名取製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(200個)
    当日出荷
    基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。
    用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
  • セラバンド D&M

    セラバンド

    D&M(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    伸縮・応用自在のトレーニングラバーです。チーム・団体でのご使用にお薦めです。
    付属品マニュアル材質天然ゴム
  • セッティングメジャー逆目盛 ムラテックKDS

    セッティングメジャー逆目盛

    ムラテックKDS
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    粘着テープ付フラットテープです。 カットが自由にできます。 数字を右から左に配置しています。
    用途作業台、機械などへの取り付けにトラスコ品番217-9232材質スチール幅(mm)25厚さ(mm)0.3全長(mm)3000質量(g)90ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)
  • PEボトル 広口 ポリエチレン製 TRUSCO

    PEボトル 広口 ポリエチレン製

    TRUSCO
    119税込131
    1個
    当日出荷
    汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
    用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。口径(mm)31.2材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)ナチュラル色(フタ)ナチュラル中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
  • 細胞培養フィルターユニット PES・0.22μm 12個入 VFTBシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養フィルターユニット PES・0.22μm 12個入 VFTBシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    15,980税込17,578
    1箱(12セット×1個)
    当日出荷
    滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。
    材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、ファネル/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22
  • 茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO

    茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1袋
    当日出荷
    用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
    用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB60-250 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB60-250

    東京発条製作所
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)282.44自由長(mm)250外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
  • 低温恒温水槽 アズワン

    低温恒温水槽

    アズワン
    329,000税込361,900
    1個
    当日出荷
    高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
    材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-30~80安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度精度±0.1℃(表示精度温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御加熱ヒーター1kW適合チューブ内径(Φmm)8ノズル外径(Φmm)11使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール冷媒R-404Aタイマー1分~48時間(1分単位)入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
  • 【レンタル】低温恒温水槽 アズワン

    【レンタル】低温恒温水槽

    アズワン
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
    付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本冷却能力(W)340槽容量(L)約12
  • 25.4sqエクステンションバー FPC

    25.4sqエクステンションバー

    FPC(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    差込角(sq.)25.4(1/1インチ)駆動角(mm)25.4(1/1インチ)
  • GSキャスター(TB型) 自由車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(TB型) 自由車

    カツヤマキカイ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 構内用運搬車ストッパーなし取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
  • 12.7角エクステンションバー FPC

    12.7角エクステンションバー

    FPC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
    用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
  • トーチSB-240用チップ0.8mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社

    トーチSB-240用チップ0.8mm(軟鋼/ステン用)

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1箱(10本)
    当日出荷
    適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用ワイヤー径(Φmm)0.8
  • STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-3

    カネミツ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    溝数3溝の形3V
  • 19.0sqエクステンションバー FPC

    19.0sqエクステンションバー

    FPC(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    差込角(sq.)19.0(3/4インチ)駆動角(mm)19.0(3/4インチ)
  • STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-2

    カネミツ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溝数2溝の形3V
  • 低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ アズワン

    低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ

    アズワン
    309,000税込339,900
    1個
    翌々日出荷
    高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
    材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-30~+80外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)加熱ヒーター1kW冷媒R448A循環方式密閉系温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • STB ブッシングシーブ 3V-4 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-4

    カネミツ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    溝数4溝の形3V
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB70-250 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB70-250

    東京発条製作所
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)360自由長(mm)250外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
  • 絶縁バリヤ 日東工業

    絶縁バリヤ

    日東工業
    879税込967
    1セット(4個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB50-250 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB50-250

    東京発条製作所
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)196.22自由長(mm)250外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB40-250 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB40-250

    東京発条製作所
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)125.56自由長(mm)250外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • 畳・収納式ベッド STB-250 大商産業

    畳・収納式ベッド STB-250

    大商産業
    38,980税込42,878
    1台
    6日以内出荷
    イ草、スチール
    寸法(cm)100×200×30
  • 50mm キャスター(ツインホイール) エスコ

    50mm キャスター(ツインホイール)

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TB-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')45.5/9ねじ径M8ストッパーなし取付高H(mm)58軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39車輪径D(Φmm)50平径P(mm)14
  • トーチSB-240用チップ0.6mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社

    トーチSB-240用チップ0.6mm(軟鋼/ステン用)

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用ワイヤー径(Φmm)0.6
  • トーチSB-240用チップ0.9mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社

    トーチSB-240用チップ0.9mm(軟鋼/ステン用)

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用ワイヤー径(Φmm)0.9
  • トーチSB-240用チップ1.0mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社

    トーチSB-240用チップ1.0mm(軟鋼/ステン用)

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1箱(10本)
    当日出荷
    適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用ワイヤー径(Φmm)1.0
  • 低温恒温水槽 -30~+80 出荷前点検証明書付き アズワン

    低温恒温水槽 -30~+80 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    359,000税込394,900
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水※1に対応します。冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
  • トーチSB-240用チップ1.0mm(アルミ用) マイト工業株式会社

    トーチSB-240用チップ1.0mm(アルミ用)

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1箱(10本)
    当日出荷
    適合機種MDM-200タイプアルミ用ワイヤー径(Φmm)1.0
  • オイルシール(フッソ) TB2型 NOK

    オイルシール(フッソ) TB2型

    NOK
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質フッソゴム(バイトン FKM)
  • KTB 方向調整中ティー イハラサイエンス

    KTB 方向調整中ティー

    イハラサイエンス
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    形状ティー
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • オイルシール(アクリル) TB2型 NOK

    オイルシール(アクリル) TB2型

    NOK
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質アクリルゴム(ACM)