カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
- 接着剤・補修材(18)
- パソコン/周辺機器(16)
- メカニカル部品(14)
- 制御機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 機構部品(7)
- 物流用品(5)
- 溶接用品(5)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(45)
- CKD(36)
- スリーボンド(19)
- カネミツ(14)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(8)
- ParkerTAIYO(6)
- NEC(5)
- TRUSCO(5)
- NOK(5)
- マイト工業株式会社(5)
- 河村電器産業(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- FPC(3)
- Vesrah(3)
- カツヤマキカイ(2)
- Druck(2)
- 岩田製作所(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tb-250」の検索結果

Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥699税込¥7691個当日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ
名取製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(200個)当日出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
PEボトル 広口 ポリエチレン製
TRUSCO¥119税込¥1311個当日出荷汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。口径(mm)31.2材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)色ナチュラル色(フタ)ナチュラル中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
セッティングメジャー逆目盛
ムラテックKDS¥1,498税込¥1,6481個当日出荷粘着テープ付フラットテープです。 カットが自由にできます。 数字を右から左に配置しています。用途作業台、機械などへの取り付けにトラスコ品番217-9232材質スチール幅(mm)25厚さ(mm)0.3全長(mm)3000質量(g)90ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)
GSキャスター(TB型) 自由車
カツヤマキカイ¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から10日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 構内用運搬車ストッパーなし取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181袋当日出荷用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
12.7角エクステンションバー
FPC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
50mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TB-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')45.5/9ねじ径M8ストッパーなし取付高H(mm)58軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39車輪径D(Φmm)50平径P(mm)14
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ