「tb-3.5w」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールチューブ(白) デンカエレクトロンビニールチューブ(白)デンカエレクトロン(27件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷から翌日出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WDWestern Digital(ウエスタンデジタル)
97,980税込107,778
1台
欠品中
多彩なストレージ容量を備えたWD Blueドライブでお使いのPCストレージを強化しましょう。WD Blueドライブは、デスクトップやオールインワンPC向けに作られたブランドです。
仕様●12VDC±10%(A、ピーク):1.75W●Advanced Format (AF):対応●R/W 平均電力:5.2W●アイドル時の平均消費電力(W):3.4W●インターフェイス転送速度(MB /秒、最大):215MB/s●キャッシュ(MB):256●スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.4W●フォーマット容量:8TB●フォームファクター:3.5inch●ロード/アンロードサイクル:300000●周囲温度_環境(運用):0 to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40 to 70℃●製品番号:WD80EAAZ●記録技術:CMR●認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL●音響(dBA)- シーク(平均):28●音響(dBA)-アイドル:24長さ(mm)5.787inch / 147 (最大)幅(mm)4inch / 101.6 ± .01inch質量(kg)1.58lb / 0.715 ± 3%Blueサイズ3.5インチ高さ(mm)1.028inch / 261 (最大)インターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])5640コネクタSATA互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。転送速度(MB/sec)up to 215RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)8
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD GoldWestern Digital(ウエスタンデジタル)
56,980税込62,678
1台
欠品中
20TB, 22TBと24TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応周囲温度(℃)(運用)5to60、(非稼働)-40to70転送速度(MB/sec)up to 267RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD UltrastarWestern Digital(ウエスタンデジタル)
49,980税込54,978
1台
欠品中
4TB、6TB、8TBのUltrastar DC HA340 HDDは、実績のあるCMRテクノロジーに基づいて、従来のシステムとレガシーシステムの効率とパフォーマンスを向上させます。このドライブは従来のストレージアレイ、ラックマウント型ストレージ筐体、サーバーベースのストレージシステムなどのさまざまな用途向けに作られており、6Gb/s SATAとAdvanced Format 512eフォーマットで7,200 RPMで提供されます。
長さ(mm)146.99幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11電源+5 VDC, +12VDCインターフェースSATA 6Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):300振動(G RMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04 (XYZ)、(G RMS、5~500Hz)_環境(運用):0.67 (XYZ)周囲温度(℃)環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70RoHS指令(10物質対応)対応レイテンシー平均4.16(ミリ秒)MTBF(時間)2
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD GoldWestern Digital(ウエスタンデジタル)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
仕様●Features:最大22TBの容量のエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用して、ビジネスに合わせてストレージを最適化最大250万時間のMTBF の優れた品質と信頼性でデータを保存できるので安心エンタープライズクラスのストレージシステムやデータセンターでの使用に特化振動保護テクノロジーによりパフォーマンスを向上HelioSealテクノロジーで大容量、低消費電力を実現(12TB&以上)5年間の製品保証が付帯しているので安心して利用できる●MTBF 2(M時間、予測):2500000●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.4●アイドル(W):5.6W●データ転送(最大)/ インターフェース速度:262MB/s●ドライブあたりのユーザーセクター:512e●フォーマット容量:14TB●フォームファクター:3.5-inch●動作(W):6.5W●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●年間故障率2(AFR、予測):0.35●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G/50G (Read/Write)●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250g●音響(dBA)- シーク(平均):36dBA●音響(dBA)-アイドル:20dBA●質量:1.52 lb. (.69 kg) ± 10%長さ(mm)最大147.0幅(mm)101.6 (± .01 in.)サイズ3.5品番WD142KRYZ高さ(mm)最大26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)14
iStorage NS100Tm (Xeon/24TB) NECiStorage NS100Tm (Xeon/24TB)NEC
899,800税込989,780
1台
翌々日出荷
インテル Xeonプロセッサー E-2414 (2.6GHz、4C/4T、12 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、2x 12TB SATA HDD(N8150-634相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Editionをプリインストール
仕様●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU:Xeon E-2414●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(最大):24000GB●メモリタイプ:DDR5-4400●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●HDD容量(標準):24000GB●CPU数(最大):1個●HDDタイプ:SATA●グラフィックコントローラ:オンチップ●メインメモリ(標準):16384MB●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法:適合●筐体:タワー●FD:なし●RAIDアダプタ:A:RAID1構成済●ディスクコントローラ:E:SATA●CD:あり DVD-ROMドライブ●本体サイズ(H×W×D):341.0mm x 98.0mm x 386.5mm (スタビライザ・突起物含まず)●インストールOS:Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition●電波法:適合周波数2.60 GHzチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 1000BASE-T×2
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD UltrastarWestern Digital(ウエスタンデジタル)
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
UltrastarデータセンターHA340ハードディスクドライブは、高IOPSを発揮し、実証済みの耐久性と信頼性でデータ集約型アプリケーションをサポートする、中容量の空気充填HDDです。
長さ(mm)147(5.787in.)max幅(mm)101.6(4in.)サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1(1.028in.)max質量(g)750(1.65lb.)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1記録方式CMRインターフェースSATA6Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250振動(GRMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04(XYZ)、(GRMS、5~500Hz)_環境(運用):0.67(XYZ)互換性Windows・WindowsServer・Linux転送速度(MB/sec)upto267RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)(M時間、予測)2000000
iStorage NS100Tm (Pentium Gold G7400/16GB/HDD・4TB/Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition/タワー) NECiStorage NS100Tm (Pentium Gold G7400/16GB/HDD・4TB/Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition/タワー)NEC
539,800税込593,780
1台
8日以内出荷
インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、2C/4T、6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、2x 2TB SATA HDD(N8150-630相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
iStorage NS100Tm (Pentium Gold G7400/16GB/HDD・8TB/Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition/タワー) NECiStorage NS100Tm (Pentium Gold G7400/16GB/HDD・8TB/Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition/タワー)NEC
659,800税込725,780
1台
8日以内出荷
インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、2C/4T、6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、2x 4TB SATA HDD(N8150-631相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionをプリインストール