カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
- 防犯用品(19)
- パソコン/周辺機器(15)
- 農業機械(11)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 測定用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 電動工具(7)
- 安全標識(6)
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(44)
- CKD(32)
- ブロードウォッチ(15)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 東芝(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- ParkerTAIYO(6)
- 三鬼化成(6)
- 日動工業(5)
- KVK(5)
- カネミツ(4)
- 京セラ(3)
- TRUSCO(3)
- マザーツール(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- タナカ(3)
- KSフィルター(3)
- テス・ライティング(3)
- UNITEX(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tb-300」の検索結果

高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)
TY-Rap¥3,598税込¥3,9581袋(100本)当日出荷から9日以内出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色黒色
ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ
名取製作所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(200個)当日出荷から翌々日出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)
TY-Rap¥3,298税込¥3,6281袋(100本)当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色ナチュラル(乳白色)
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥659税込¥7251個当日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
セラブリッドタンブラー (蓋なし)
京セラ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から4日以内出荷こだわりの一杯を"おいしく"。陶器のような真空断熱タンブラー。まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、。飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き。真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ。食器洗い乾燥機OK!優れた撥水性により汚れがつきにくい。付属品取扱説明書セット内容タンブラー材質本体内側・外側:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)特性食器洗浄乾燥機使用可
変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)
日動工業¥88,980税込¥97,8781台当日出荷連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電圧(V)100・115タイプ降圧専用仕様屋内用分類リングトランス巻線単巻
ハイフィールド 紳士カバー付ショート カラーブーツ
高田商事(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足当日出荷から8日以内出荷おしゃれなショートタイプの紳士長靴です。 雨の日のお出かけや、園芸作業に!後部にキッカーが付いているので、脱ぎやすいです。用途雨天の作業、特に園芸作業に最適!材質(胴部)EVA・合成ゴム形状ミドルカット色ブルー/ブラック種類作業靴混率(%)(裏地)ポリエステル90/綿10材質(アッパー)EVA・合成ゴム包装紙袋入り材質(甲被)EVA・合成ゴム材質(カバー)ポリウレタン対象男性用靴タイプ半長靴
ワンタッチブッシュ
北川工業¥1,798税込¥1,9781パック(200個)5日以内出荷ブッシュとカラーの組み合わせで使用し、カラーの選択で各種スペーシングができます。仕様ねじ取付材質ABS色ナチュラル規格UL94HB適合ねじ(mm)Φ3
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681袋当日出荷用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
透明手付ビーカー(TPX)
GA(グリーンエース)¥799税込¥8791個翌々日出荷から3日以内出荷耐熱性・耐薬品性・透明性に優れた樹脂、TPXを使用。理化学、医薬、食品用のビーカーです。 透明度に浮き出た成形、目盛は計量にスムーズ。材質TPX(ポリメテルペンテン)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ツールバッグ M
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ワイドオープン多用途タイプのツールバッグです。開口部ジッパー付で持ち運びが安心です。外側ポケットが4個付いているので、整理収納に便利です。底・側面にクッションが入っているので、衝撃をやわらげることができます。開口部が180度開き、出し入れがスムーズです。用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様D環付き(別売ショルダーベルト取付可能)材質ポリエステル質量(kg)0.7耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×約220×約240ホルダー内側5個ポケット外側4個
ACアダプター
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷FG-CWPから出ているUSBケーブル(ケーブルの先端はUSB TypeAの形状)に接続して使用するACアダプタ対象機種FG-CWPRoHS指令(10物質対応)対応
タンブラー
京セラ¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷こだわりの一杯を”おいしく” まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができる。材質本体:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)色ホワイト容量(mL)300高さ(mm)97質量(g)129縦(mm)85横(mm)85
ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Bタイプ(切り欠きあり)
カナフジ電工¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷ケーブルラック設置後に底板を設置できます。※変形ラックは従来通り、底板付きラックをご使用下さい。備考1個
降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)
日動工業¥99,980税込¥109,9781個当日出荷電源・電圧が異なりお困りの方。 200V現場で100Vが欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。 カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電圧(V)100・115電気容量(kVA)3.0タイプ降圧専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×234×233電流(A)30仕様屋内用質量(kg)17.2摘要連続使用機能アースチェック機能付一次側ケーブルVCT2mm2×3心×2m入力プラグ接地 3P 20A巻線単巻出力コンセント接地 2P×2(MAX15A) 100V、接地 2P×2(MAX15A) 115V
かんたん ボイスレコーダー RAKUTORU 電池式 音声ガイド付き
YAMAZEN(山善)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷録音操作を音でお知らせ 音声ガイド機能付きボイスレコーダー。操作方法:(1)番号ボタンを押す (2)録るボタンを押す 『1番に録音します。』と音声ガイド。最大録音時間:約16時間。最大録音件数:3件。内蔵メモリー:512MB。録音方式:MP3。電池持続時間:(録音)約55時間、(再生)約50時間(別売・市販品のイヤホン使用時)/約46時間(内蔵スピーカー使用時)※JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。イヤホン出力:3mW。スピーカー出力:300mW用途お医者様の難しい説明に、カラオケ 語学 習いごとの練習・録音に、大切な用件のメモ代わりに。質量(g)40電源(V)単4形アルカリ乾電池×3本(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×2×9.5
BO×トランス降圧専用
日動工業¥99,980税込¥109,9781台当日出荷出力100V×4入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズ
スワロー電機(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台10日以内出荷から12日以内出荷単相 単巻 降圧用。現場工事用・携帯変圧器入力電圧(V)AC200出力電圧(V)AC100/115タイプ降圧専用相数単相種別降圧変圧器コンセント個数4コンセント形状二極接地付電線仕様-長さ(m)2入力プラグ4P 20A絶縁種別B電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)2巻線単巻
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドシャワー付
KVK¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷撥水膜コーティング。一般地・寒冷地共用。水抜き栓付。表面が熱くならない安心設計タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS330B メッキワイドホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061コーティング撥水膜コーティング