カテゴリ

  • 作業工具(24)
  • メカニカル部品(18)
  • 制御機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 農業機械(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 切削工具(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-31」の検索結果

173件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル濁度計 TB-31 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブル濁度計 TB-31

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    当日出荷
    低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上しました。単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間測定可能の省電力設計です。センサをサンプル水に直接浸漬し測定する簡易モニタリングが可能です。1000データのメモリー機能を搭載しており、一定時間ごとの自動メモリーも可能です。優れた拡張性をもち、測定データをパソコンに取り込むための専用データ集録ソフトを用意しております。
    測定範囲濁度:0.0~80.0、0~800NTU(mg/L)測定項目濁度主な用途養殖・水族館
  • タイムスイッチ TB31Kシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB31Kシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
  • TB-31濁度計用 RS-232Cケーブル 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    TB-31濁度計用 RS-232Cケーブル

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    アズワン品番61-8517-93
  • TB-31濁度計用 ACアダプタ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    TB-31濁度計用 ACアダプタ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番61-8517-98
  • TB-31用濁度センサーELL-011 11m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    TB-31用濁度センサーELL-011 11m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
  • TB-31用濁度センサーELL-011 30m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    TB-31用濁度センサーELL-011 30m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    7日以内出荷
  • TB-31用濁度センサーELL-011 2m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    TB-31用濁度センサーELL-011 2m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
  • タンクパッド ブルー/ホワイト/レッド  MT-TB031SMS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブルー/ホワイト/レッド MT-TB031SMS

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB031SMS。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW S1000R 17-19 ブルー/ホワイト/レッド。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 17-19。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:サン・マリノ ブルー スタイル/ホワイト/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000R (20/21)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色サン・マリノ ブルー スタイル/ホワイト/レッド/メタリック シルバー備考BMW S1000R (20/21)タイプTANK PAD
  • タンクパッド ブルー/ホワイト/レッド  MT-TB031SMB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブルー/ホワイト/レッド MT-TB031SMB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB031SMB。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW S1000R 17-19 ブルー/ホワイト/レッド。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 17-19。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:サン・マリノ ブルー スタイル/ホワイト/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000R (20/21)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色サン・マリノ ブルー スタイル/ホワイト/レッド/メタリック シルバー備考BMW S1000R (20/21)タイプTANK PAD
  • タンクパッド ブルー/ブラック/レッド  MT-TB031MSK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブルー/ブラック/レッド MT-TB031MSK

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB031MSK。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW S1000R 17- ブルー/ブラック/レッド。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 17-。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブルー/ブラック/レッド/ホワイト/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000R (17-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブルー/ブラック/レッド/ホワイト/メタリック シルバー備考BMW S1000R (17-24)タイプTank Pad
  • ニュー・エフモール T型ブンキ マサル工業
    ブラウン
    ホワイト
    グレー
    ブラック

    ニュー・エフモール T型ブンキ

    マサル工業(6件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    材質ASA形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sq.ソケットセット KTC

    9.5sq.ソケットセット

    KTC(5件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット(10個組)
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)9.5
  • 【レンタル】ポータブル濁度計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】ポータブル濁度計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    一般環境水や工場排水・工事排水などの濁度測定に最適 浸漬型センサでフィールドでの簡便な濁度測定を実現しました。低濃度領域の信頼性が向上し、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上いたしました。また、省電力設計、充電式電池も使用可能で防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
    仕様【センサ水深】50m以内(0.5MPa相当)セット内容本体(TB-31/単3電池×2)、本体保護カバー(本体装着済み)、 ショルダーベルト(保護カバー装着済み)、 センサー(2m)、 センサー保護筒(センサーに装着済み)、 収納ケース、 取扱説明書測定範囲濁度:0.0~80.0 NTU(mg/L)、0~800 NTU(mg/L)、レンジ切換:自動/手動切換 温度0~50.0℃質量(g)本体:約280(電池含む)、センサ(ケーブル長2m):約400電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本、又は専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方法近赤外90度散乱光測定外部出力RS-232C(非絶縁):パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、アナログ出力(非絶縁):濁度、温度、レンジの3出力表示範囲濁度:0.0~88.0 NTU(mg/L)、 0.0~880 NTU(mg/L) 温度:-5.0~110.0℃繰返し性濁度:±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内(0~800NTUレンジにて)、一定条件でのホルマジン標準液測定において 温度:±0.5℃以内外寸法(mm)本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)/センサ:約Φ30×240
  • 3サイズチューブベンダー 銅管用 TRUSCO

    3サイズチューブベンダー 銅管用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
    用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
  • Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZE

    Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)

    BREEZE
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
    用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
  • 鉄函型タイマー(同一回路100V)A接点 Panasonic(パナソニック)

    鉄函型タイマー(同一回路100V)A接点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • モールドケース TB-30シリーズ T.SIN(テイシン電機)
    ブラック
    ベージュ

    モールドケース TB-30シリーズ

    T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
    用途スイッチボックス・コントローラーとして使用付属品取付ネジ1セット材質(本体)ポリスチレン寸法H(mm)30取付穴数角上4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ソケットセット KTC

    六角ソケットセット

    KTC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。
  • 鉄函型タイマー(同一回路200V)A接点 Panasonic(パナソニック)

    鉄函型タイマー(同一回路200V)A接点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • タイムスイッチ パナソニック電工

    タイムスイッチ

    パナソニック電工
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路回路構成同一回路ソーラー無動作周期24時間式停電補償無
  • 防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    表面処理シルバーアルマイト
  • 3-IN-1 チューブベンダ 非鉄金属チューブ用 SOUTHERN CROSS

    3-IN-1 チューブベンダ 非鉄金属チューブ用

    SOUTHERN CROSS
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    角度+曲げ位置合わせ目盛付なので、チューブ曲げ加工が簡単にできます。
    用途チューブ曲げ加工に。仕様曲げ位置合わせ目盛:O、R、L角度(°)45、90チューブサイズ(mm)加工可能:6、8、10
  • ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機

    ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ

    三菱電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    絶縁方式(入力)フォトカプラ絶縁リモートターミナル仕様リモートI/O
  • スタッキングパーツ&ツールボックス JEFCOM(ジェフコム)

    スタッキングパーツ&ツールボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    当日出荷
    仕切板で収納スペースの調節が可能。ラバーを使用した滑りにくいグリップ。最大3ケースまで連結可能。重ねて持ち運びOK
    用途あらゆる部品(小型部品、端子、ネジ、ボタンなど)、小物、事務用品の収納、整理材質本体:PC(ポリカーボネート)、グリップ:TPR(ラバー)※赤い下部のみ寸法(mm)(3ケース)315×198×225、(1ケース)315×66×225質量(kg)(3ケース)1.4、(1ケース)0.46耐荷重(kg)3(3ケース合計)、1(1ケースあたり)
  • 9.5sq.ソケットレンチセット(十二角) KTC

    9.5sq.ソケットレンチセット(十二角)

    KTC
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。
    差込角(sq.)9.5セット商品数18ソケット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、15、17、19、21、22仕様パワーフィットセット内容ソケット(六角):B3-055W、07W、08W、10W、12W、13W、14W、15W、17W、19W、21W、22W/ラチェットハンドル:BR390/スピンナハンドル:BS3E/エクステンションバー75:BE3-075/エクステンションバー150:BE3-150/エクステンションバー270:BE3-270/ユニバーサルジョイント:BJ3質量(kg)3.3タイプミリ穴角12角入数12点ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
  • 光硬化性接着剤 3177 スリーボンド

    光硬化性接着剤 3177

    スリーボンド
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    数秒~数十秒の紫外線または可視光照射で硬化します。一液性であり、混合などの手間なく使用できます。光硬化性の他に、湿気硬化性も兼備していますので、 遮光材料(金属や着色材料)は湿気硬化で、光照射可能 な部分は紫外線または可視光照射で迅速に硬化させる ことができます。一般的な紫外線硬化性接着剤に比べ、低積算光量にて 硬化が可能です(10kJ/m2 )。良好な耐湿性・耐熱性を有しています。
    用途遮光材料の固定・接着に。熱ダメージが問題となる被着材の固定・接着に。光学レンズ周り支持体の固定・接着に。自動車枠の窓枠材(ウェザーストリップ)の接着に。トラスコ品番345-8457色黄容量(mL)20主成分アクリレート粘度(mPa・s)1200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 3爪平行グリッパ NTB3シリーズ 北川鉄工所

    3爪平行グリッパ NTB3シリーズ

    北川鉄工所
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    翌日出荷
    3爪平行中空グリッパ。エアブロー等の治具取付けに最適な大きな貫通穴。硬質アルマイト処理により長寿命、長期間高精度維持。薄型化、軽量化。ロボットから取り外さずに分解清掃。上面、下面、側面、中間面とフレキシブルな取付。
    用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.015使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
  • 鉄函型タイマー(別回路200V)A接点 Panasonic(パナソニック)

    鉄函型タイマー(別回路200V)A接点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 鉄函型タイマー(別回路100V)A接点 Panasonic(パナソニック)

    鉄函型タイマー(別回路100V)A接点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H145×W100×D44定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • リサイクルインク Brother B31114P JIT

    リサイクルインク Brother B31114P

    JIT
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。 ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合DCP-J982N-B/W、DCP-J978N-B/W、DCP-J973N、DCP-J972N、DCP-J582N、DCP-J577N、DCP-J572N、MFC-J903N、MFC-J898N、MFC-J893N、MFC-J998DN/DWN、MFC-J738DN/DWN種別リサイクル色ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー適合機種メーカーbrotherメーカー純正品番LC3111-4PKインク顔料純正品番LC3111-4PKグリーン購入法適合
  • 防雨型タイマー(同一回路100V)A接点 Panasonic(パナソニック)

    防雨型タイマー(同一回路100V)A接点

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H180×W123×D52定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • (9.5SQ) ネプロス・ソケットセット nepros

    (9.5SQ) ネプロス・ソケットセット

    nepros
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(12個組)ほか
    当日出荷
    差込角(mm)9.5
  • ポータブル濁度計 コクゴ

    ポータブル濁度計

    コクゴ
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    8日以内出荷
    河川・湖沼などの一般環境水および工場排水・工事排水などの濁度測定に。低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと、信頼性が大幅に向上いたしました。(従来品比)。単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間の測定が可能です。センサをサンプル水に直接浸漬し測定。短時間(24時間以内)濁度のモニタリングに活用できます。*1 本センサは洗浄機能を有していません。水質、使用条件により連続測定が制限されます。*2 水深10m以上での連続測定は推奨できません。一定時間毎の自動メモリーも可能*。*ショートインターバルメモリー機能:1秒-99分59秒 または ロングインターバルメモリー機能:2分-99時間59分。(ロングインターバルメモリー機能では、1分後の測定後、次の測定まで電源はOFF(スリープ状態)になります。)。測定データをテキスト形式にてパソコンに取り込むための専用データ集録ソフトを用意しております。
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • リサイクルインク Brother対応 B3111 JIT
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    リサイクルインク Brother対応 B3111

    JIT(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を 用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。 ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合DCP-J572N/DCP-J577N/DCP-J973N/DCP-J987N/MFC-J893N/MFC-J898N適合機種メーカーbrotherインク顔料グリーン購入法適合
  • 紫外線硬化性シリコーン樹脂 3166 スリーボンド

    紫外線硬化性シリコーン樹脂 3166

    スリーボンド
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    短時間の紫外線照射(波長:200~300nm)で硬化します。耐熱性、耐湿性が良く、シール性に優れます。硬化物が非常に軟質のため、高圧縮率にも対応可能です。
    用途電気、電子部品電装部品のケースシールに。トラスコ品番359-0432色青容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)330危険物の類別非危険物
  • 38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) エスコ

    38mm 南京錠(ロックアウト用/赤)

    エスコ
    ¥1,620税込¥1,782
    1個
    当日出荷
    日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
    材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮色赤本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46ツル径(Φmm)6.35
  • スタンピーバッグ BIGMAN(ビッグマン)

    スタンピーバッグ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥779税込¥857
    1個
    4日以内出荷
    何かと便利なスタンピーバッグ アバレ止めストラップ付で便利な360度ポケット付きで、持ち運びはコンパクトなバッグです。
    質量(g)220寸法(縦×横×奥行)(mm)330×170×170