カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 農業機械(5)
  • 電気材料(4)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「tb-32-b」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(黒)

    デンカエレクトロン(42件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    479税込527
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドケース TB-30シリーズ T.SIN(テイシン電機)

    モールドケース TB-30シリーズ

    T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
    用途スイッチボックス・コントローラーとして使用付属品取付ネジ1セット材質(本体)ポリスチレン寸法H(mm)30取付穴数角上4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイス付刃バイト旋削用 強力ヘール突切バイト カムス(旧:高周波精密)

    ハイス付刃バイト旋削用 強力ヘール突切バイト

    カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質NK4表面処理刃部:シールピール防錆シャンク部:エンパイヤーブルー刃部硬度HRC64~67勝手JIS規格32形材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 32x45x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    32x45x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    595税込655
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)11外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • アルミローテーブル小 Mitsukin(三金商事)

    アルミローテーブル小

    Mitsukin(三金商事)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷
    ギア重量を減らしたアウトドアに最適なミニテーブルです。天板・フレームには耐水性と耐熱性を兼ね備えたアルミ合金を採用。なにより軽いのでツーリングキャンプやバックパックキャンプに最適です。地面から程よい高さとソロテントにしっくりくるサイズ感です。
    付属品本体、収納袋、取扱説明書材質アルミニウム質量(kg)0.82ブラック耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×130×60使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×340×310
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)

    CKD
    6,513税込7,164
    1個
    3日以内出荷から52日以内出荷
  • ビニールチューブカラー 青色 デンカエレクトロン

    ビニールチューブカラー 青色

    デンカエレクトロン
    2,898税込3,188
    1巻(100m)
    15日以内出荷
    特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
    長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-TB~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-TB~)

    CKD
    15,475税込17,023
    1個
    23日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(16件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMC

    ロータリクランプシリンダ(MK2T~)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
    作動方式複動
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)

    CKD
    9,000税込9,900
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 1/4"DR EA618NCシリーズ エスコ

    1/4"DR EA618NCシリーズ

    エスコ
    15,500税込17,050
    1セット
    翌日出荷
    樹脂成形トレー(264(W)×82(D)×30(H)mm)付き。
  • 3/4"DR ソケットレンチセット エスコ

    3/4"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    84,800税込93,280
    1セット
    翌日出荷
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kg
  • MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32) SMC

    MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~)

    CKD
    6,333税込6,966
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • ロータリクランプシリンダ MK2TB SMC

    ロータリクランプシリンダ MK2TB

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
    作動方式複動
  • ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32 SMC

    ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)

    CKD
    6,938税込7,632
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)

    CKD
    15,188税込16,707
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式単動形・押出し形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-SR~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-SR~)

    CKD
    17,250税込18,975
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式単動形・押出し形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-T~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-T~)

    CKD
    10,925税込12,018
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~) CKD

    CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~)

    CKD
    19,800税込21,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・回り止め形
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-U~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-U~)

    CKD
    13,688税込15,057
    1個
    8日以内出荷から52日以内出荷
    作動方式複動・低摩擦形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-T~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-T~)

    CKD
    13,675税込15,043
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形・落下防止形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-T~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-T~)

    CKD
    13,500税込14,850
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G2~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G2~)

    CKD
    25,341税込27,875
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形・耐切削油形
  • ホース BIGM(丸山製作所)

    ホース

    BIGM(丸山製作所)
    45税込50
    1個
    8日以内出荷
    規格6X10X43L部品名称ホース図解NoMSV413R2-M-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、MSV413R1TB-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、MSV413R2-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、MSV313B-M-2 -A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MSV413R1TB-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、MSV413B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、MSV413B-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、MSV313B-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、MSV313B-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、MSV413B-M-1(8.5X130) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、MSV413R2-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、MSV413R2-K-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、MSV413R2-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、MSV413B-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、MSV413B-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、MSV313B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41
  • ピニオンギヤ BIGM(丸山製作所)

    ピニオンギヤ

    BIGM(丸山製作所)
    7,898税込8,688
    1個
    8日以内出荷
    規格M2.0Z=8図解NoMSV313B-K-1 ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413-K ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413R1T-K ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413B-K(8.5X130) ソウコウソウチ部品_No.48、MSV313B-M ソウコウソウチ部品_No.48、MSV413B-M-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.48、MSV313B-K ソウコウソウチ部品_No.48、MSV413R1TB-M-1 ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413R2-K-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413-M ソウコウソウチ部品_No.32、MSV313B-M-2 -A ソウコウスイッチ部品_No.25、MSV413R2-M ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413R2-M-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.32、MSV313B-K-2-A ソウコウスイッチ部品_No.25、MSV413B-M-1(8.5X130) ソウコウソウチ部品_No.49、MSV413B-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.49、MSV413B-M-1 ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413B-K-2-A ソウコウソウチ部品_No.49、MSV413R1T-M ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413R2-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.49、GS28MX ソウコウソウチ部品 ピニオンギヤ_No.10、MSV313-M ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413R2-K ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413B-K-1 ソウコウソウチ部品_No.32、GS28MX-1 ソウコウソウチ部品 ピニオンギヤ_No.10、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.49、MSV413B-K ソウコウソウチ部品_No.48、MSV313B-M-1 ソウコウソウチ部品_No.32、MSV313-K ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413R1TB-K-1 ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413R2-K-2-A ソウコウソウチ部品_No.49
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Oリング図解NoMB2305MG キャブレタシステム部品_No.32、KM26 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、MB2304MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、KM23 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.32、MB2600MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.9、MB2605ML エンジン キャブレタシステム部品_No.32、MB2303MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.13、KM23 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、KM26 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、MB2600TL26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.9、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.32、MB2603MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.28、MB2603ML エンジン キャブレタなど
  • センターネジ BIGM(丸山製作所)

    センターネジ

    BIGM(丸山製作所)
    819税込901
    1個
    8日以内出荷
    部品名称センターネジ図解NoMGC702 リコイルスタータ,プラグ部品_No.21、MSV413B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.23、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.23、MSL330-K -A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.32、MSV313B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.32、MSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.44、MSV313B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.32、MRS30-130T エンジン リコイルスタータ部品_No.8、MSV413R1TB-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.23、GKSL3300-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.32、MSV413R2-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.23、MS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.21、MGC702RD ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.21、MGC702D リコイルスタータ,プラグ部品_No.21、MSV413B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.23、GKSL3301-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.32、MSV413R2-K-2-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.23、MGC602 リコイルスタータ,プラグ部品_No.21、MGC602R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.21、MRS30-130 エンジン リコイルスタータ部品_No.8、MSV413B-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.23、MGC702R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.21
  • (駆動伝達部)部品 テンシヨンローラ BIGM(丸山製作所)

    (駆動伝達部)部品 テンシヨンローラ

    BIGM(丸山製作所)
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷
    規格VFJ5030-6202W図解NoMSA413R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MSV415R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.28、MSV413B-M-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、GKSL3301-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV413R1TB-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、BSA-410S 粒剤散布装置 送風機部品_No.25、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MSV413R1TB-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、BSA-536シリーズ -A 搭載部品1部品_No.10、BSA-420JSG G-4 G-4関係 送風機部品_No.27、G-3 ベアリングケース部品 テンシヨンローラ_No.8、MSA415R4C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.22、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.8など
  • 大口径ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン

    大口径ビニールチューブ(黒)

    デンカエレクトロン
    31,980税込35,178
    1巻(50m×1巻)
    24日以内出荷
    汎用的なビニールチューブ(黒)の大口径タイプになります。
    材質軟質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応