ネットワークレコーダー(32ch・8TB)
フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応)
AI 機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX)
PoE 電源ポートを搭載
TNV-RH32PWSE:PoE16CH、LAN16CH
プラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定
- 付属品
- 取扱説明書、ソフトウェアCD、電源ケーブル、マウス
- 仕様
- キャパシティ:4K:240fps, 4MP:480fps, 2MP:960fps
- 質量(kg)
- 約 4.7(標準HDD4TB×2装着時)
- 電源
- AC100~240V, 50/60Hz
- 外形寸法
- 378(W)×69(H)×333.5(D)mm
- 消費電力
- 最大230W(HDD除く)
- 通信方式
- (アラーム入/出力)入力X16 / 出力X1 RS-485
- 動作温度
- -10~40℃
- 解像度
- 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160/EDID
- 再生チャンネル
- 32ch(2MP) 16ch(4MP) 13ch(5MP) 8ch(8MP) 5ch(12MP)(フィッシュアイ展開は1ch)
- 動作湿度(%)
- 10~90(但し、結露しないこと)
- インターフェイス
- フロントパネル:USB2.0X1, リアパネル:USB3.0X1,USB2.0X1
- ネットワークタイプ
- 入力帯域幅:512Mbps,出力帯域幅:512Mbps
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内蔵インターフェース
- HDD(SATA) インターフェイス×4
- 音声入力
- 1ch,RCA
- 対応解像度
- 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160/EDID、12MP, 8MP, 5MP, 4MP ,2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)、ライブビュー/再生:12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)、HDMI2出力:1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160/EDID
- 映像入力
- 32ch (PoE:16ch, LAN:16ch),最大12メガピクセル
- オーディオ出力
- 1ch, RCA
- 対応コーデック
- H.264/H.265
- 通信インターフェース
- RJ-45×2 100/1000 Mbps (自動認識)
- PoE対応
- インターフェイス:RJ-45×16,最大消費電力:30W/ch(全ChTotal 156Wまで),サポート規格:IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- 内容量
- 1台
レコーダー 防犯カメラ用 の新着商品
カテゴリ








![【HDD非搭載モデル】SWANN DVRレコーダー8CH FHD対応 SWANN(スワン)[防犯用品] 【HDD非搭載モデル】SWANN DVRレコーダー8CH FHD対応 SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)









